カテゴリ
- 作業工具(28)
- 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ns4s tone」の検索結果

ロングスピンナーハンドル
SK11(88件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
スピンナハンドル
TRUSCO(39件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ナットスピンナーハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から5日以内出荷奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。材質ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット 760M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット(17点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途産業機械整備仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5763セット内容ソケット(6角):4D-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)3.8差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【6角】10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ケースMCT2適合トレーTCB019
ツールセット TSS4331
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット(53点組)当日出荷工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。質量(kg)15差込角(mm)12.7セット商品数53収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ソケットレンチセット 770M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(16点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途自動車整備仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1733セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)質量(kg)3.5差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数16点(ソケット:13/ハンドル:3)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32ケースMCT2適合トレーTCB020
ソケットレンチセット 760MS
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(17点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番369-7142セット内容ソケット(6角):4S-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)3.8差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【6角】10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ケースMCT2適合トレーTCB019
ソケットレンチセット 170M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,9781セット(33点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途産業機械整備仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1750セット内容ソケット(12角):4D-08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/スピンナハンドル:NS4S/T形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)/ユニバーサルジョイント:UJ40質量(kg)6差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数33点(ソケット:26/ハンドル:7)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×180×54ソケット内容(mm)【12角】08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32ケースMCT3適合トレーTCB052、TCB053
ソケットレンチセット 4130MP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット(17点組)当日出荷グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 機能性・デザインを考慮した軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。 持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。 重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。用途産業機械整備付属品PEケース仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番344-7693セット内容ソケット(12角):4D-10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、26、27/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)3.5差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×198×78ソケット内容(mm)【12角】10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、26、27ケースTBP010
ソケットレンチセット 1800M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥16,980税込¥18,6781セット(19点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番369-4496セット内容ソケット(6角):2S-04、05、5.5、06、07、08、09、10、11、12、13、14/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/スピンナハンドル:NS2/形スライドハンドル:SL20/ドライバー形ハンドル:115/エクステンションバー:206(50mm)、207(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20質量(kg)1.2差込角(mm)6.35差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数19点(ソケット:12/ハンドル:7)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)206×117×45ソケット内容(mm)【6角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14ケースMCT1適合トレーTCA001
ソケットレンチセット 750M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット(17点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5771セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ40質量(kg)3.4差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27ケースMCT2適合トレーTCB018
ツールセット 700SD
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥65,980税込¥72,5781セット(53点組)当日出荷工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。トラスコ品番120-0933セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4Sエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SGペンチ CT-175Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)13.4差込角(mm)12.7セット商品数53ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
ソケットレンチセット 750
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット(17点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途自動車整備トラスコ品番116-5780セット内容ソケット内容インチ:12角:3/8、7/16、1/2、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、25/32、13/16、7/8、15/16、1ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ40)質量(kg)3.4差込角(mm)12.7セット商品数17
ソケットレンチセット 750MS
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット(17点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。トラスコ品番116-5798セット内容ソケット内容ミリ:6角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40)、クロスバー(110)質量(kg)3.5差込角(mm)12.7セット商品数17
ツールセット TSA450
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥63,980税込¥70,3781セット(58点組)当日出荷から翌々日出荷自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。質量(kg)18.3差込角(mm)12.7セット商品数58ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
サービスボードセット(シャッター付)(CS411C+C50B)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥79,980税込¥87,9781セット翌々日出荷壁面収納で省スペース&作業効率アップ!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。 フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。 横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。 軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。 付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。 様々な場面で活躍する充実の12.7sq.セット。トラスコ品番432-7551セット内容(ソケット:12角)4D-13/14/17/19/21/22/24/26/27/30、(ソケットホルダー:6個タイプ)250mm/3本、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)RH4H、(ショートスピンナハンドル)NS4S、(エクステンションバー)321/150mm、(ボールジョイント)BJ40、(コンビネーションスパナ)CS-13/14/17/19/21/22/24/26/27/30、(ヘキサゴンソケット)4H-05/06/08/10/12/14、(モンキレンチ:目盛付)MW-300、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(ラジオペンチ:マスターグリップタイプ)RP-150G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)KN-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(パワーグリップスタビードライバー)PGSD-M2/P2:丸軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B質量(kg)26差込角(mm)12.7入組点数54点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770質量(kg/セット)26.0
ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥85,980税込¥94,5781セット(69点)翌々日出荷定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。用途メカニック用質量(kg)16.1差込角(mm)9.5入組点数69ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ツールセット TSA4120
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥54,980税込¥60,4781セット(43点組)当日出荷手軽に持ち運びができ、自動車整備用としてさまざまな場面に役立つ充実のセットです。グッドデザイン賞を受賞した製品を採用しています。トラスコ品番810-9349セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4エクステンションバー 320(75mm),321(150mm)ソケットホルダー SH1410スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224モンキレンチ MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ KWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ツールケース BX120質量(kg)10差込角(mm)12.7セット商品数43ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×175×175
SparkFun GPS Breakout - ZOE-M8Q Qwiic
SPARKFUN¥14,980税込¥16,4781個33日以内出荷Description。The SparkFun ZOE-M8Q GPS Breakout is a high accuracy, miniaturized, GPS board that is perfect for applications that don't possess a lot of space. The on-board ZOE-M8Q is a 72-channel GNSS receiver, meaning it can receive signals from the GPS, GLONASS, BeiDou, and Galileo constellations. This increases precision and decreases lock time and thanks to the onboard rechargable battery you'll have backup power enabling the GPS to get a hot lock within seconds! Additionally, this u-blox receiver supports I2C(u-blox calls this Display Data Channel)which made it perfect for the Qwiic compatibility so we don't have to use up our precious UART ports. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。U-blox based GPS products are configurable using the popular, but dense, windows program called u-center. Plenty of different functions can be configured on the ZOE-M8Q:baud rates, update rates, geofencing, spoofing detection, external interrupts, SBAS/D-GPS, etc. All of this can be done within the SparkFun Arduino Library. We've also made sure to configure the UART pin grouping on the breakout to an industry standard to insure that it easily connects to a Serial Basic.。The SparkFun ZOE-M8Q GPS Breakout is also equipped with an on-board rechargeable battery that provides power to the RTC on the ZOE-M8Q. This reduces the time-to-first fix from a cold start(~30s)to a hot start(~1s). The battery will maintain RTC and GNSS orbit data without being connected to power for up to five hours. Since the ZOE-M8Q is a tiny GPS receiver and to minimize its footprint, we've added a U.FL connector to allow the use of both large standard ceramic antennas as well as very small chip scale antennas.。Note:The I2C address of the ZOE-M8Q is 0x42 and is software configurable. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ZOE-M8Q sensors on a single bus. If you need to use more than one ZOE-M8Q sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。The ZOE-M8Q GPS Breakout can also be automatically detected, scanned, configured, and logged using the OpenLog Artemis datalogger system. No programming, soldering, or setup required!。Get Started With the SparkFun ZOE-M8Q Hookup Guide。Features。72-Channel GNSS Receiver。2.5m Horizontal Accuracy。18Hz Max Update Rate。Time-To-First-Fix:Cold:26s。Hot:1s。Max Altitude:50,000m。Max G:≦4。Max Velocity:500m/s。Velocity Accuracy:0.05m/s。Heading Accuracy:0.3 degrees。Time Pulse Accuracy:30ns。3.3V VCC and I/O。Current Consumption:~29mA Tracking GPS+GLONASS。Software Configurable。Geofencing。Odometer。Spoofing Detection。External Interrupt。Pin Control。Low Power Mode。Many others!。Supports NMEA, UBX, and RTCM protocols over UART or I2C interfacesアズワン品番67-0423-76
SparkFun GPS Breakout - NEO-M9N, SMA Qwiic
SPARKFUN¥22,980税込¥25,2781個33日以内出荷Description。The SparkFun NEO-M9N GPS Breakout is a high quality GPS board with equally impressive configuration options including SMA. The NEO-M9N module is a 92-channel u-blox M9 engine GNSS receiver, meaning it can receive signals from the GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou constellations with ~1.5 meter accuracy. This breakout supports concurrent reception of four GNSS. This maximizes position accuracy in challenging conditions increasing, precision and decreases lock time; and thanks to the onboard rechargeable battery, you'll have backup power enabling the GPS to get a hot lock within seconds! Additionally, this u-blox receiver supports I2C(u-blox calls this Display Data Channel)which makes it perfect for the Qwiic compatibility so we don't have to use up our precious UART ports. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。The NEO-M9N module detects jamming and spoofing events and can report them to the host, so that the system can react to such events. A SAW(Surface Acoustic Wave)filter combined with an LNA(Low Noise Amplifier)in the RF path is integrated into the NEO-M9N module which allows normal operation even under strong RF interferences.。U-blox based GPS products are configurable using the popular, but dense, windows program called u-center. Plenty of different functions can be configured on the NEO-M9N:baud rates, update rates, geofencing, spoofing detection, external interrupts, SBAS/D-GPS, etc. All of this can be done within the SparkFun Arduino Library!。The SparkFun NEO-M9N GPS Breakout is also equipped with an on-board rechargeable battery that provides power to the RTC on the NEO-M9N. This reduces the time-to-first fix from a cold start(~24s)to a hot start(~2s). The battery will maintain RTC and GNSS orbit data without being connected to power for plenty of time.。This product requires an antenna:Be sure to check out the related products/hookup accessories and pick a suitable SMA antenna for your project.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。The NEO-M9N GPS Breakout can also be automatically detected, scanned, configured, and logged using the OpenLog Artemis datalogger system. No programming, soldering, or setup required!。Get Started With the SparkFun NEO-M9N GPS Guide。Features。Integrated SMA connector for use with antenna of your choice。92-Channel GNSS Receiver。1.5m Horizontal Accuracy。25Hz Max Update Rate(four concurrent GNSS)。Time-To-First-Fix:Cold:24s。Hot:2s。Max Altitude:80,000m。Max G:≦4。Max Velocity:500m/s。Velocity Accuracy:0.05m/s。Heading Accuracy:0.3 degrees。Time Pulse Accuracy:30ns。3.3V VCC and I/O。Current Consumption:~31mA Tracking GPS+GLONASS。Software Configurable。Geofencing。Odometer。Spoofing Detection。External Interrupt。Pin Control。Low Power Mode。Many others!。Supports NMEA, UBX, and RTCM protocols over UART or I2C interfacesアズワン品番67-0423-87