カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(729)
- 制御機器(438)
- メカニカル部品(164)
- トラック用品・パーツ(109)
- FA担当者のオススメ新商品(93)
- 自動車補修部品(69)
- 切削工具(61)
- オフィス家具(54)
- 船舶用品・漁業資材(38)
- トラック純正部品(32)
- 事務用品(29)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 電気材料(28)
- 作業工具(28)
- 測定用品(27)
- バイク部品(20)
- 物流用品(19)
- パソコン/周辺機器(17)
- 溶接用品(16)
- 機構部品(16)
- 科学研究・開発用品(16)
- 自動車純正部品(16)
- 保管用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 安全用品(12)
- カー用品(11)
- テープ(10)
- 卓上消耗品(10)
- 建材・エクステリア(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 医療(8)
- 安全保護具(8)
- 梱包用品(7)
- 建築金物(7)
- 作業服(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 厨房用品(6)
- 介護用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 空圧工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 防犯用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 縫製用品(4)
- 電動工具(4)
- バイク純正部品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 整備工具・収納(3)
- 家電(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業機械(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SMC(746)
- 雅(109)
- 黒田精工(88)
- 東芝(63)
- Texas Instruments(52)
- DiodesZetex(47)
- タンガロイ(45)
- onsemi(41)
- nexperia(33)
- シグマ光機(31)
- VISHAY(31)
- カツイチ(31)
- 日野自動車(30)
- TRUSCO(25)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- イトーキ(23)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- 三菱電機(21)
- BROADCOM(21)
- ブランドをもっと見る
「ns5」の検索結果

サンボックス NS5C
サンコー(三甲)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様・嵌合1:サンボックス NS7C 孔有・嵌合2:サンボックス NS9C 孔有・嵌合3:サンボックス NS 9C-H 底孔無 短側孔無 上部孔無・嵌合4:サンボックス NS9C-2 孔有材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)66、(外寸)72短辺(mm)(内寸)231、(外寸)271長辺(mm)(外寸)363RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)52
ステンレス旗丁番 NS5B-20WTAP-5
末広金具(SUEHIRO)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)106ねじ穴数8
タッチパネル ディスプレイ サイズ:5.7 インチ NS5シリーズ
オムロンヘルスケア¥669,800税込¥736,7801個7日以内出荷Omron タッチスクリーン HMIOmron NS5 5.7 インチタッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムや機械のグラフィカルタッチスクリーンこのデバイスは、最高 115 Kbps の RS-232C 接続経由で PLC 経由で制御し、システム / 装置イベントやユーザー入力に高速応答します。このハイテクディスプレイには RS232 ポートが 2 個あります。特長と利点USBポート仕様●メーカーシリーズ:NS5●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:5.7 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポートタイプ:RS232●オンボードメモリ:20 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●寸法:195 x 142 x 53.8 mmアズワン品番65-7340-15
ブラインドリベツトNS5-2
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381セット(10個)8日以内出荷備考NS5-2部品名称ブラインドリベツトNS5-2図解NoMKC31-5 ロータ部品_No.4、MKC21-5 ロータ部品_No.7、MKC30-6 ロータ部品_No.4、MKC31-6 ロータ部品_No.4、MKC21-6 ロータ部品_No.7、MKC20-5 ロータ部品_No.7、MKC30-5 オプション(5条用部品)部品_No.2、MKC31-5 ロータ部品_No.19、MKC30-5 ローター部品_No.19、MKC30-5 ローター部品_No.4、MKC31-6 ロータ部品_No.19、MKC20-6 ロータ部品_No.7、MKC30-6 オプション(5条用部品)部品_No.2、MKC30-6 ロータ部品_No.19
サンボックス NS5C 穴無 ブルー
アズワン¥2,812税込¥3,0931個6日以内出荷1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。仕様●材質:PP●外寸(mm):363×271×72●有効内寸(mm):312×220×52●内容量(L):4.7●圧縮荷重:17.25kN(1760kgf)アズワン品番67-6589-32
金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS5/N5/NR5
ベッセル¥6,998税込¥7,6981丁3日以内出荷刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。金属の切断、かしめ作業に。適合機種GT-NS5/N5/NR5適合本体GT-NS5、GT-N5、GT-NR5材質特殊合金鋼本体寸法(mm)64アズワン品番64-4654-60メーカー商品コード143-8865
メタルジョイントNSー5(単品ジョイント)
スペーシア¥239税込¥2631個当日出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3456厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)47適合工具六角棒レンチ15mm
墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5N
ツヨロン(藤井電工)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷トラスコ品番163-6615色黄(Y)サイズM質量(g)約220ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1200
スミフロン ネジシール NS
住友電気工業(29件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(10巻)当日出荷特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct NS ( S ) NSLKA012NS5H1W 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Direct NS(S) NSLKA012NS5H1W取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
エンドレススタンプ 数字セット
サンビー(26件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(15本)当日出荷しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。 ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。文字種別数字書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
ろう材リング NS-5 1.0X内径635
日本スペリア¥16,980税込¥18,6781袋(500g)当日出荷流動性が非常に遅いため盛りたい箇所に最適です。 融点640℃~805℃用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7074材質銅:89%、リン:6%、銀:5%線径(Φmm)1.0JIS規格BCup-3相当融点(℃)640~805
ノンスリップテープ屋外用
TRUSCO(62件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から12日以内出荷簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
タービンオイル
AZ(エーゼット)(39件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881缶(1L)当日出荷油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
油性ボールペン タプリクリップ 0.5
ゼブラ(20件のレビュー)¥74税込¥811本当日出荷インクたっぷりで、可動式バインダークリップ採用! ※メーカー従来のノック式油性ボールペンと比較して、インク40%増量。仕様ラバーグリップ付全長(mm)143質量(g)10.8エコマーク認定認定方式ノック式材質(軸)樹脂最大径(Φmm)11.4先端ボール径(mm)0.5替芯SH-0.5芯インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 185
エアーツール専用オイル
AZ(エーゼット)(31件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(1L)当日出荷良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。粘度ISOVG32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
プラスプラスキッチンポリ袋
オルディ(2件のレビュー)¥76税込¥841袋(50枚)当日出荷シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋冷蔵庫での食品保存や、食材・お菓子の小分け等にも便利です色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
ターピー 難燃シート
萩原工業(17件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581枚当日出荷燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12
気密防水テープ ハイパーフィット
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥869税込¥9561巻当日出荷耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
超薄刃精密ナイフ
SK11¥679税込¥7471本当日出荷日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。 超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。用途ワックスの削り出しや精密作業。刃厚(mm)0.38材質(ハンドル)AS樹脂
タプリクリップボールペン0.5【10本】
ゼブラ(1件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10本)当日出荷仕様ラバーグリップ付全長(mm)143シリーズタプリクリップエコマーク認定認定方式ノック式材質(軸)樹脂最大径(Φmm)11.4先端ボール径(mm)0.5替芯SH-0.5芯インク油性ボールペングリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号17112185入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
アイナット ステンレス
ラクテム¥269税込¥2961個当日出荷ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS
omron(オムロン)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から85日以内出荷多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
ローラー式ビニレット(ビニール接着用)
SURE(石崎電機製作所)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。トラスコ品番805-2465全長(mm)250質量(g)180電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50温度(℃)(接着部)約210シール能力(mm)2枚合わせて0.1RoHS指令(10物質対応)対応
モニター台 棚板付き
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台翌日出荷シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 棚板付きで、すぐに物を取り出せるので物の出し入れがスムーズに行えます。 モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。 裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。 天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。 背板がないので、配線作業も簡単です。材質プリント紙化粧パーティクルボード、ケーブルホルダー:EVA幅(mm)590寸法(mm)590×250×130質量(kg)3.5質量(g)3470耐荷重(kg)天板:1、固定棚板:0.1、全体:1.1コンセントなし引出しなし
ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥419税込¥4611個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。材質ステンレス(SUS304)
蛍光ノンスリップテープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740特性蛍光
...