カテゴリ

  • 制御機器(203)
  • トラック用品・パーツ(109)
  • メカニカル部品(104)
  • FA担当者のオススメ新商品(84)
  • 自動車補修部品(65)
  • 切削工具(58)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 電気材料(27)
  • 事務用品(27)
  • 作業工具(27)
  • バイク部品(20)
  • 測定用品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 物流用品(15)
  • 溶接用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 機構部品(11)
  • 安全用品(11)
  • カー用品(11)
  • テープ(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 安全保護具(8)
  • 作業服(7)
  • 梱包用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 建築金物(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 医療(4)
  • 縫製用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns5」の検索結果

956件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5N ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5N

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本ほか
    当日出荷から17日以内出荷
  • ステンレス旗丁番 NS5B-20WTAP-5 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレス旗丁番 NS5B-20WTAP-5

    末広金具(SUEHIRO)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)106ねじ穴数8
  • 部品 NS5 ベッセル

    部品 NS5

    ベッセル
    68税込75
    1個
    8日以内出荷
  • ブラインドリベツトNS5-2 BIGM(丸山製作所)

    ブラインドリベツトNS5-2

    BIGM(丸山製作所)
    489税込538
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    備考NS5-2部品名称ブラインドリベツトNS5-2図解NoMKC31-5 ロータ部品_No.4、MKC21-5 ロータ部品_No.7、MKC30-6 ロータ部品_No.4、MKC31-6 ロータ部品_No.4、MKC21-6 ロータ部品_No.7、MKC20-5 ロータ部品_No.7、MKC30-5 オプション(5条用部品)部品_No.2、MKC31-5 ロータ部品_No.19、MKC30-5 ローター部品_No.19、MKC30-5 ローター部品_No.4、MKC31-6 ロータ部品_No.19、MKC20-6 ロータ部品_No.7、MKC30-6 オプション(5条用部品)部品_No.2、MKC30-6 ロータ部品_No.19
  • メタルジョイントNSー5(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー5(単品ジョイント)

    スペーシア
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3456厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)47適合工具六角棒レンチ15mm
  • 墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5N ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5N

    ツヨロン(藤井電工)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番163-6615黄(Y)サイズM質量(g)約220ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1200
  • スミフロン ネジシール NS 住友電気工業

    スミフロン ネジシール NS

    住友電気工業(29件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10巻)
    当日出荷
    特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
    用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
  • 液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct NS ( S ) NSLKA012NS5H1W 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct NS ( S ) NSLKA012NS5H1W 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Direct NS(S) NSLKA012NS5H1W取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
  • エンドレススタンプ 数字セット サンビー

    エンドレススタンプ 数字セット

    サンビー(26件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(15本)
    当日出荷
    しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。 ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。
    文字種別数字書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • ろう材リング NS-5 1.0X内径635 日本スペリア

    ろう材リング NS-5 1.0X内径635

    日本スペリア
    16,980税込18,678
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に遅いため盛りたい箇所に最適です。 融点640℃~805℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7074材質銅:89%、リン:6%、銀:5%線径(Φmm)1.0JIS規格BCup-3相当融点(℃)640~805
  • モニター台 アイリスオーヤマ

    モニター台

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
    付属品キズ防止用のフェルトシート材質天板:化粧版、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)幅(mm)590質量(kg)1.9高さ(mm)86質量(g)1876耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×86ケース容量(L)11.5入数1台コンセントなし引出しなし
  • ノンスリップテープ屋外用 TRUSCO

    ノンスリップテープ屋外用

    TRUSCO(62件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
    用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
  • タービンオイル AZ(エーゼット)

    タービンオイル

    AZ(エーゼット)(39件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1缶(1L)
    当日出荷
    油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
    用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エアーツール専用オイル AZ(エーゼット)

    エアーツール専用オイル

    AZ(エーゼット)(31件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(1L)
    当日出荷
    良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
    用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。粘度ISOVG32危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • プラスプラスキッチンポリ袋 オルディ

    プラスプラスキッチンポリ袋

    オルディ(2件のレビュー)
    76税込84
    1袋(50枚)
    当日出荷
    シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋冷蔵庫での食品保存や、食材・お菓子の小分け等にも便利です
    半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターピー 難燃シート 萩原工業

    ターピー 難燃シート

    萩原工業(17件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1枚
    当日出荷
    燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
    用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 気密防水テープ ハイパーフィット 日東エルマテリアル

    気密防水テープ ハイパーフィット

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷
    耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。
    用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
  • 超薄刃精密ナイフ SK11

    超薄刃精密ナイフ

    SK11
    679税込747
    1本
    当日出荷
    日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。 超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
    用途ワックスの削り出しや精密作業。刃厚(mm)0.38材質(ハンドル)AS樹脂
  • タプリクリップボールペン0.5【10本】 ゼブラ

    タプリクリップボールペン0.5【10本】

    ゼブラ(1件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10本)
    当日出荷
    仕様ラバーグリップ付全長(mm)143シリーズタプリクリップエコマーク認定認定方式ノック式材質(軸)樹脂最大径(Φmm)11.4先端ボール径(mm)0.5替芯SH-0.5芯インク油性ボールペングリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号17112185入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    179税込197
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16ホワイト
  • ワイドねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    ワイドねじシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    799税込879
    1袋(1個)
    当日出荷
    幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アイナット ステンレス ラクテム

    アイナット ステンレス

    ラクテム
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
    用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当
  • ブースターケーブル(大容量シリーズ) 三和自動車部品工業

    ブースターケーブル(大容量シリーズ)

    三和自動車部品工業(8件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    電圧(V)12/24材質(ケーブル)銅100%
  • ねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    ねじシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として使用します
  • 小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)

    小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS

    omron(オムロン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
    取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
  • 角ナット カメダデンキ

    角ナット

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラー式ビニレット(ビニール接着用) SURE(石崎電機製作所)

    ローラー式ビニレット(ビニール接着用)

    SURE(石崎電機製作所)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
    トラスコ品番805-2465全長(mm)250質量(g)180電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50温度(℃)(接着部)約210シール能力(mm)2枚合わせて0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニター台 棚板付き アイリスオーヤマ

    モニター台 棚板付き

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 棚板付きで、すぐに物を取り出せるので物の出し入れがスムーズに行えます。 モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。 裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。 天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。 背板がないので、配線作業も簡単です。
    材質プリント紙化粧パーティクルボード、ケーブルホルダー:EVA幅(mm)590寸法(mm)590×250×130質量(kg)3.5質量(g)3470耐荷重(kg)天板:1、固定棚板:0.1、全体:1.1コンセントなし引出しなし
  • ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ネジシャックル ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 蛍光ノンスリップテープ TRUSCO

    蛍光ノンスリップテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740特性蛍光
  • SO-STYLE 埋込スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フラットケーブルクランプ デンカエレクトロン

    フラットケーブルクランプ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。 フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。
    仕様ワンタッチ式、粘着式材質66ナイロン寸法W2(mm)19.0
  • モニター台 引出し付き アイリスオーヤマ

    モニター台 引出し付き

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷
    シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 引き出し収納付きで、ケーブル類、文具類等の小物を机上範囲を圧迫せずにスッキリ収納! モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。 裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。 天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
    材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)取手:スチール(エポキシ塗装)、ケーブルホルダー:EVA幅(mm)590寸法(mm)590×264×130質量(kg)4.7質量(g)4650耐荷重(kg)天板:1、引き出し・取手:各0.1、全体:1.2コンセントなし引出しあり
  • サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所

    サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色

    三桂製作所(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1巻(30m)
    当日出荷から4日以内出荷
    UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
    用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
  • ナットブレーカー CRAB TOOL

    ナットブレーカー

    CRAB TOOL
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錆びたり、角がつぶれ、取外すことのできなくなったナットを割って、取り外す工具です。
    用途ナットを割って、取り外す工具。材質(本体)炭素鋼(熱間鍛造品)材質(刃)SCM-435
  • ひっかけノズル グリーンライフ

    ひっかけノズル

    グリーンライフ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    様々な所に、ひっかけて使える! ひっかけて便利!ワンタッチロック機能付レバー。
    ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×200×200適合ホース外径(Φmm)~20機能カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ
...