「nsa3-3」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
549税込604
1パック(80本)
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(1000個)
当日出荷から8日以内出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(300本)
当日出荷から8日以内出荷
箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
主回路用サージ吸収器ユニット 三菱電機主回路用サージ吸収器ユニット三菱電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類関連商品仕様CR付
ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,770税込5,247
1パック(1000本)
翌日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)アルミ頭部丸頭
溝なしアングルプレート ナベヤ溝なしアングルプレートナベヤ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
9,598税込10,558
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
タンタルコンデンサ 33μF 35V dc 7343-31 1袋 5個入 京セラタンタルコンデンサ 33μF 35V dc 7343-31 1袋 5個入京セラ
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
AVX TAJ (D)シリーズタンタルコンデンサAVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。
仕様●テクノロジー:電解●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:900mΩ●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●サージ電圧:28 V dc @ +125℃, 46 V dc @ +85℃アズワン品番65-7092-26
タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-31 1袋 5個入 KEMETタンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-31 1袋 5個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:18mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6925-64
タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-31 1セット 500個入 KEMETタンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-31 1セット 500個入KEMET
74,980税込82,478
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:18mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6925-63
AVX タンタルコンデンサ 33μF 16V dc 2917 7343-31 1袋 5個入 京セラAVX タンタルコンデンサ 33μF 16V dc 2917 7343-31 1袋 5個入京セラ
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7121-03
AVX タンタルコンデンサ 33μF 16V dc 2917 7343-31 1セット 500個入 京セラAVX タンタルコンデンサ 33μF 16V dc 2917 7343-31 1セット 500個入京セラ
65,980税込72,578
1セット(500個)
7日以内出荷
AVXのTCQ低ESR導電性ポリマーコンデンサシリーズには、高い耐久性と安定した性能を実現し、車載用途の信頼性要件に対応するように開発されたコンポーネントが搭載されています。導電性ポリマー電極推奨使用条件下での安全障害モード堅牢な設計で、車載用途に最適湿度:85℃/85%RH、Vr、1000時間基本的な信頼性:1%/1000時間@85℃Vrで、60%の信頼性レベル:-55→+125℃の動作温度全電圧範囲:4-50VDCL0.1CV3回の260℃リフロー対応用途DC/DCコンバータ通信(カップリング/デカップリング)産業用及び特殊用途車載用(車体電子部品、キャビンコントロール、インフォテインメント、快適性、アフターマーケットなど)
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:52.8 μAアズワン品番65-7121-02
AVX タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 2917 7343-31 1袋 2個入 京セラAVX タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 2917 7343-31 1袋 2個入京セラ
799税込879
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7136-09
ウォーターバルブ 多摩興業ウォーターバルブ多摩興業
1,298税込1,428
1個
16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)純正品番21230-3RC0A/21230-3RC1A/W52NSA-95