18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭
1パック(80本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
1箱(1000個)ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様エコボックス入 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)
1箱(300本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ皿頭
1パック(75本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トラスコ品番750-8727 材質アルミ・スチール 質量(kg)1.05 リベット径(Φmm)3.2 適正かしめ板厚MAX(mm)4.8 適正かしめ板厚MIN(mm)1.6 下穴径(Φmm)3.3~3.4 リベット長さ(mm)8.2 ツバ径(Φmm)6.4 引張強度(kN)1.36 アズワン品番65-2062-65 せん断強度(KN)0.97
1箱(1000本)
4,498 税込4,948
当日出荷

片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)スティール 材質(ボディ)アルミ 頭部丸頭
1パック(1000本)ほか
3,820 税込4,202
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上りもスマートです。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭
1パック(65本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000本)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)カラーリベット ホワイト
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000本)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)カラーリベット ブロンズ
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000本)
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(300本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 トラスコ品番372-0632 質量(kg)0.32 リベット径(Φmm)3.2 適正かしめ板厚MAX(mm)4.8 適正かしめ板厚MIN(mm)1.6 下穴径(Φmm)3.3~3.4 リベット長さ(mm)8.2 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 引張荷重(N)1350 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼) 剪断荷重(N)960 フランジ径D(Φmm)6.4
1箱(300本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(300本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)ブラインドリベット
片側からワンアクションでガッチリ締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。
1本ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(300本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ブラインドリベツト
規格NSA4-3 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.83MB) 図解NoKBM-300N スイッチボックス部品_No.6、SSW-400C-2 送風機部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン オプション1部品_No.20、BSD-5000L-1 スイッチボックス部品_No.6、BSM-1230L オプション1部品_No.20、SSW-400CM-3 ボンネット部品_No.21、SSW-400C ボンネット部品_No.17、MSC1-103DW-1 本体部品 ブラインドリベツト_No.13、SSW-400CM ファン駆動部品_No.28、MSC1-103DW 本体部品 ブラインドリベツト_No.13、SSW-400C ファン駆動部品_No.28、BSM-1030L 1998ネン 希望付属品1部品_No.20、SSW-400CM-2 ボンネット部品_No.21、BSM-830L 2002ネン オプション1部品_No.20、SSW-400C-2 ボンネット部品_No.21、SSW-400CM ボンネット部品_No.17、BSM-830L 1998ネン 希望付属品1部品_No.20、BSD-5000L-1 希望付属品部品_No.6
1セット(10個)
469 税込516
7日以内出荷

関連キーワード