カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 家電(1)

「nsa42」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
549税込604
1パック(80本)
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(300本)
当日出荷から8日以内出荷
箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
549税込604
1パック(75本)
当日出荷から翌日出荷
表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ皿頭
ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(300本)
当日出荷から4日以内出荷
表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(1000本)
当日出荷から9日以内出荷
表面を平らに保つ場合にご利用下さい。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質フランジ/アルミ、シャフト/スチール材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
カラーリベット ブラック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ブラックLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(1000本)
当日出荷から9日以内出荷
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,960税込4,356
1パック(1000本)
翌日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)アルミ頭部丸頭
カラーブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
549税込604
1パック(65本)
当日出荷から8日以内出荷
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上りもスマートです。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
カラーリベット ホワイト LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ホワイトLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,698税込5,168
1箱(1000本)
当日出荷から9日以内出荷
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
溝なしアングルプレート ナベヤ溝なしアングルプレートナベヤ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
エビ カラーリベット ホワイト エコBOX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ カラーリベット ホワイト エコBOXLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,998税込2,198
1箱(300本)
翌日出荷から3日以内出荷
ホワイト
エビ カラーリベット ブラック エコBOX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ カラーリベット ブラック エコBOXLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,998税込2,198
1箱(300本)
翌日出荷から3日以内出荷
ブラック
カラーリベット ブロンズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ブロンズLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,698税込5,168
1箱(1000本)
翌々日出荷から9日以内出荷
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
NS-A4Ⅱ電話機(グレイッシュホワイト) ナカヨNS-A4Ⅱ電話機(グレイッシュホワイト)ナカヨ
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
フッキングボタン付シングルラインテレホン(縦置きタイプ)
仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB(10pps個別対応)●着信音量切替:4段階質量(kg)約0.7グレイッシュホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×234×81コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上・壁掛け兼用(壁掛け用品はオプション)
カラーブラインドリベット ブロンズ エコBOX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーブラインドリベット ブロンズ エコBOXLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(300本)
3日以内出荷
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
片側からワンアクションでガッチリ締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。
ハンドリベッターツールキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドリベッターツールキットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
リベッティングに最適なハンドリベッターとブラインドリベットのセット品です。
トラスコ品番372-2112セット内容HR300×1丁、NSA42、NSA43、NSA52、NSA54各25本質量(kg)1.26
ハンドリベッターツールキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドリベッターツールキットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ハンドリベッターとブラインドリベットをワンセットにしました。現場携帯に便利なメタルケース付。
寸法(mm)185×310×40(メタルケース)トラスコ品番372-2104キット内容HR002D・・・1丁、NSA42・・・100本、NSA43・・・100本NSA52・・・100本、NSA54・・・50本
プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業プチセーバ標準電灯分電盤日東工業
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MPSA42 onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MPSA42onsemi
2,198税込2,418
1袋(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mWトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 50 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmFairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MPSA42 onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MPSA42onsemi
2,198税込2,418
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)300最大パワー消費(mW)625最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)300トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)500トランジスタタイプNPN最大動作周波数(MHz)50