カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「nsa6×5」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノックシリンダ 押出単動形 コガネイ

    ノックシリンダ 押出単動形

    コガネイ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    作動方式押出単動形
  • ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC

    ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series

    SMC
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
    作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC

    ピンシリンダー CJP2シリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ 機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。 機械装置が更に小形化されます。
    取付支持形式パネル取付形クッションなし使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式単動押出し保証耐圧力(MPa)1給油不要(無給油)
  • ノックシリンダ 複動形 NDAシリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    作動方式複動形
  • 標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ

    標準スリムシリンダ 複動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
    仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ

    コガネイ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05最低動作圧力(MPa)0.15給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)

    SMC(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1

    SMC(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    取付支持形式二山クレビス形
  • ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B SMC

    ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)

    SMC(3件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • VQ Series(VQ220~) SMC

    VQ Series(VQ220~)

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • CJPシリーズ用 取付用ナット SMC

    CJPシリーズ用 取付用ナット

    SMC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC

    ピンシリンダー CJP2シリーズ

    SMC
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)

    SMC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1パック(35本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(アルミスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )

    SMC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(150本)
    当日出荷
    箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
    仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
  • ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(46件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(100本)
    当日出荷
    ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1パック(35本)
    当日出荷
    表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ皿頭
  • ラージフランジブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ラージフランジブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1パック(12本)
    当日出荷
    ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板・FRP・ベニア板等、各種軟質母材に最適です。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭(ラージフランジ)
  • ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱(1000本)
    当日出荷から4日以内出荷
    表面を平らに保つ場合にご利用下さい。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質フランジ/アルミ、シャフト/スチール材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ブラインドリベット ラージフランジ(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット ラージフランジ(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1箱(500本)
    当日出荷から翌日出荷
    ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ブラインドリベットシールドタイプ (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベットシールドタイプ (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5056)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ブラインドリベット(シールドタイプ)/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(シールドタイプ)/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1パック(25本)
    当日出荷
    リベット本体の頭部が密閉されているので防水性にすぐれ、頭落ちがありません。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5056)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭(シールドタイプ)
  • ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(150本)
    当日出荷
  • ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(150本)ほか
    当日出荷
    表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ

    コガネイ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6