カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「nsa8」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(アルミスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
  • ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
    仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    8,220税込9,042
    1パック(250本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
    材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)アルミ頭部丸頭
  • (工業用)インダストリアルSDHCカード SLC グリーンハウス

    (工業用)インダストリアルSDHCカード SLC

    グリーンハウス
    139,800税込153,780
    1枚
    当日出荷
    幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
    仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.質量(g)2電源電圧(V)2.7~3.6機能ECC機能:24bit/1KByte消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)フラッシュSLC動作温度(℃)0~70動作湿度(%)25~95(結露なきこと)強度曲げ強度:10N転送速度(MB/sec)最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1000G/0.5ms耐振動(Hz)15G/50~2000
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)純正品番21200-6N210/21200-EA000/5-86138-700/5-86138-700-0
  • ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(150本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 撹拌子セット ケニス

    撹拌子セット

    ケニス
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    スタンダード撹拌子として多く用いられている、エコノミータイプの撹拌子セットです。 汎用性の高い5種類、合計20個入の構成です。 撹拌子は撹拌子用ケースに入っているので保管や管理も容易なセットです。
    材質PTFEセット内容【撹拌子】NSA-10(Φ4×10mm)4個、NSA-15(Φ5×15mm)4個、NSA-20(Φ7×20mm)4個、NSA-35(Φ8×35mm)4個、NSA-40(Φ8×40mm)4個、【収納ケース】100×70×23mm、仕切板(可動式)4枚付タイプスタンダードタイプ構成5種類各4個
  • K熱電対素線温度センサ 80cm testo(テストー)

    K熱電対素線温度センサ 80cm

    testo(テストー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 ファイバーグラス被覆の素線タイプ熱電対。
    トラスコ品番819-3642使用温度範囲(℃)-40~400精度(℃)±2.5
  • 高耐圧電解コンデンサ 85℃品 ニチコン

    高耐圧電解コンデンサ 85℃品

    ニチコン(1件のレビュー)
    43税込47
    1個
    4日以内出荷
    ニチコン製 アルミ電解コンデンサの標準品VR高耐圧シリーズです。
    温度範囲(℃)カテゴリ:-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
  • ルビコン 電解コンデンサ 820μF ルビコン

    ルビコン 電解コンデンサ 820μF

    ルビコン
    729税込802
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ ルビコン

    基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ

    ルビコン
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    ルビコンの基板自立形アルミニウム電解コンデンサUSGシリーズ
    用途電子機器温度範囲(℃)カテゴリ/-40~+85耐久性3000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 8200μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 8200μF

    日本ケミコン
    259税込285
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • ルビコン 電解コンデンサ 82μF ルビコン

    ルビコン 電解コンデンサ 82μF

    ルビコン
    589税込648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 80V dc 10μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 80V dc 10μF

    ニチコン
    369税込406
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 80V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 80V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 80V dc 220μF

    ニチコン
    569税込626
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 80V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT寿命 = 5000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 80V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 80V dc 100μF

    ニチコン
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 80V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = BW寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、BWシリーズ(産業機器への使用に適した高信頼性). 高温安定性、@135 ℃を保証、1000 → 3000時間 過酷な条件に耐える性能が求められる電気配線での使用に適した高信頼性の製品 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(1分)
  • 日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 820μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 820μF

    日本ケミコン
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    翌々日出荷
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    ミツビシ製 12V 90A D128
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • RS PRO 電解コンデンサ 820μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 820μF

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様電圧:6.3V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:8 (Dia.) x 11mm長さ:11mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:3.5mmリード径:0.5mmシリーズ:RS直径:8mmリップル電流:390mAリーク電流:=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%テクノロジー:電解汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 電解コンデンサ 8.2μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 8.2μF

    ニチコン
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 820μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 820μF

    日本ケミコン
    839税込923
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 80V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 80V dc 330μF

    ニチコン
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 80V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT寿命 = 5000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ815mm ハーフェレ

    ケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ815mm

    ハーフェレ
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    天板下に取り付けるケーブルガイドです。ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
    用途配線の整理テーブル高さ(mm)最大:815耐荷重(kg/個)約50取付テーブルトップアダプターはネジ止め、ケーブルガイド長さの変更方法 :連結リンクを取外して短くします。ケーブルガイドを2 つ組み合わせて長くします。材質プラスチックセット内容ケーブルガイド 1 個テーブルトップアダプター 1 個フロアアダプター 1 個仕様張力緩和パーツ付、ベースに重り付
  • ブラインドリベツト BIGM(丸山製作所)

    ブラインドリベツト

    BIGM(丸山製作所)
    114税込125
    1個
    8日以内出荷
    規格NSA5-8部品名称ブラインドリベツト図解NoSSA-N500 ボンネット部品_No.9、SSA-N550 ボンネット部品_No.13、SSA-N550DX ボンネット部品_No.13
  • 吸着管(シリカゲル・硝酸銀処理/ガラス繊維フィルター(炭酸ナトリウム/グリセロール処理)・外径16→8 mm×長さ85 mm・2層式・200/200 mg・20/40メッシュ・5本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・硝酸銀処理/ガラス繊維フィルター(炭酸ナトリウム/グリセロール処理)・外径16→8 mm×長さ85 mm・2層式・200/200 mg・20/40メッシュ・5本入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(5本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、硝酸銀でコーティングしたシリカゲルおよび炭酸ナトリウム/グリセロール処理ガラス繊維フィルターを充填し、外径16~8 mm、長さ85 mm、2セクション構成、吸着剤量200/200 mg、20/40 meshの仕様です。硫化水素に関する新OSHA Method 1008および二酸化硫黄に関するMethod 1011の規定に適合しています。チューブ端はガラス開放型で、セパレーターはPTFEリング/PTFEリング/PTFEリング/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:チューブ●セクション数:2層構成●硝酸銀処理・フィルター:炭酸ナトリウム/グリセロール処理●分析方式:溶媒抽出法使用チューブH型(外径16 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤シリカゲル/ガラス繊維