20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品SDアダプター 種類マイクロSDHCメモリーカード 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) SDスピードクラスCLASS10
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セキュリティカメラに最適:防犯/監視カメラやネットワークカメラなどのセキュリティカメラに最適なmicroSDXCメモリカードです。 。長期間の録画を可能にするメモリ採用:長期間の録画や繰り返し録画を行うセキュリティカメラ用に、書き替え回数寿命が約3,000回の高寿命メモリを採用しています。メモリのブロック単位の書き換え可能回数。 。長期間の録画を可能にする機能:メモリを制御するコントローラが、メモリの特定の箇所への書き込みが集中しないような制御や、記録したデータを時間が経過しても確実に読み出すことができるようにする制御を行い、製品やデータの長寿命化をサポートしています。 。突然の電源断に対する高い耐性:電源断が発生してもmicorSDメモリカードを破壊することなく自己修復する機能を搭載しています。 。UHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」:UHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class10」に対応しています。UHS-Iインターフェース非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。低温や高温でも使用可能:動作保証温度範囲は、-25℃~85℃で、低温や高温の厳しい環境下でも安心して使用することができます。 。衝撃や振動に強い:曲げ捻りや落下による衝撃、振動に強い高信頼性設計です。各種試験をパスするよう設計しており、確実な録画と物理的な故障の回避につながっています。 。保証期間は1年間:製品保証期間は1年間としておりますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
用途セキュリティカメラ向けのmicroSDメモリカード。 付属品収納用プラケース 質量(g)約0.5 規格RoHs、 VCCI、 FCC、 CE、 UKCA 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0 保証期間1年間 インターフェイスmicroSD 動作温度範囲(℃)-25~85 メモリ規格microSDXC SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA2
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg. 質量(g)2 電源電圧(V)2.7~3.6 機能ECC機能:24bit/1KByte 消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時) フラッシュSLC 動作温度(℃)0~70 動作湿度(%)25~95(結露なきこと) 強度曲げ強度:10N 転送速度(MB/sec)最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時) RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃1000G/0.5ms 耐振動(Hz)15G/50~2000
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDメモリカードは、OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。
種別SDメモリカード 質量(g)2
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC 規格SD 寸法(mm)24×32×2.1 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンハウス(工業用)インダストリアルSDカード SLC
エコ商品
幅広い用途で使えるインダストリアルSDメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg. 質量(g)2 電源電圧(V)2.7~3.6 機能ECC機能:24bit/1KByte 消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時) フラッシュSLC 動作温度(℃)0~70 動作湿度(%)25~95(結露なきこと) 強度曲げ強度:10N RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃1000G/0.5ms 耐振動(Hz)15G/50~2000
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管理者用ソフト対応、情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。
インターフェイスUSB3.0(USB2.0/1.1下位互換) ホワイト 質量(g)約10 外形寸法(mm)全長60.0×幅20.8×高さ7.8 (USBコネクタ収納時) 電源USBバスパワー接続 キャップタイプスライド式 対応機種[その1]Windows 2000 Professional(SP4)/Windows XP(SP3)/XP Embedded(SP2)/VISTA(SP1、2)/7(SP0、1)/8/8.1、Windows Server 2003(SP2)/2003 R2(SP2)/2008(SP2)/2008 R2(SP0、1)/2012/2012 R2[その2]Mac OS 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.5/10.8.5/10.9.3/10.10.5以上 ※Mac OS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定、コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。[その3]※日本語OS以外では英語表示されます(MacOSは日本語、英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。 保証期間1年 コネクタUSB タイプA オス セキュリティパスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、管理者用ソフトウェア対応、パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。
適合機種GT27、GT25、GT21、GT14、GT14ハンディGOT 種別SDHCメモリカード 質量(kg)0.002 シリーズGOT2000/GOT1000 適合規格CE(EMC)、ATEX(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、ABS(対応予定)、BV(対応予定)、NV(対応予定)、LR(対応予定)、NK(対応予定)、RINA(対応予定)、GL(対応予定) 記憶容量(GB)4
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。 データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。 持ち運びに便利なハードケース付。
記憶容量(GB)16
1個
42,980 税込47,278
欠品中

ハギワラソリューションズUSBメモリ 高耐久 USB2.0 仕様固定 SLC
法人用途で求められる安定稼働を第一に考えた「高耐久USB2.0メモリ」。仕様をつかさどる主要部品を固定することで互換性を確保し、「MLC」の数十倍の書き換え耐性を持つ「SLC」を採用した最上位モデルです。
インターフェイスUSB2.0/1.1 ブラック コネクタ形状USB タイプA オス 質量(g)約9 電源USBバスパワー 電源電圧(V)DC5.0±5% 保証期間1年
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1 質量(g)2 種類SDHCカード 使用環境温度(℃)-25~85 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル SDスピードクラスCLASS10
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
付属品SD変換アダプタ×1 質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×1.0×11.0 SDスピードクラスCLASS10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷

スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)8 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1 ビデオスピードクラスV10 タイプFlash:MLC 規格SDHC 使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85 読込速度Up to 25/100 MB/s 種別ファイルシステム:FAT32 書込速度(MB/s)Up to 25/100
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SDHCカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1 タイプMLC 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,950 税込2,145
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途カジュアルな写真撮影や動画記録に UHSスピードクラスUHS-I U1 仕様最大転送速度:- 保証期間5年間 SDスピードクラスclass10 タイプBASIC
1枚
880 税込968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

法人用途で求められる安定稼働を第一に考えた「高耐久USB3.0メモリ」。仕様をつかさどる主要部品を固定することで互換性を確保し、「MLC」の数十倍の書き換え耐性を持つ「SLC」を採用した最上位モデルです。
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1 ブラック コネクタ形状USB タイプA オス 質量(g)約9 電源USBバスパワー 電源電圧(V)DC5.0±5% 保証期間1年
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラスCLASS10 UHS-I
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)SDカード
MP3対応製品のメッセージ書き換えが可能です。
用途メッセージの書き換え、音色変更として 仕様パトライトSDカード トラスコ品番793-2065 質量(g)2 容量(GB)2
1台
7,698 税込8,468
当日出荷