カテゴリ
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nse1/4」の検索結果

SUS316締付継手ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途チューブとチューブの接続(同径)材質SUS316形状ユニオンティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)![PSS用脚端キャップ プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58878295-170512-02.jpg)
PSS用脚端キャップ
プラス[家具]¥2,998税込¥3,2981セット(20個)4日以内出荷学校教室の定番、学生用机PSS-NE(固定式)・イスPSS-NSE(固定式)用の脚端キャップです。 Φ22.2mmの脚パイプに使用できます。 グラつき防止のため1脚4個を同時に交換してください。材質ポリエチレン色グレータイプフェルト無適合パイプ径(Φmm)22.2






![PSS用脚端キャップ プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58878295-170512-02.jpg)