カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「nsj-1」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルジョイントカバー(NSJ-1用) スペーシアメタルジョイントカバー(NSJ-1用)スペーシア
81税込89
1個
10日以内出荷
メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。
用途メタルジョイントNSJ-1用保護カバートラスコ品番849-3434材質PP厚さ(mm)約1.2~2質量(g)13.4
メタルジョイント スペーシアメタルジョイントスペーシア(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装厚さ(mm)約2.6
メタルジョイント 静電パイプ用 スペーシアメタルジョイント 静電パイプ用スペーシア
499税込549
1個
当日出荷
メタルジョイントの使いやすさはそのままで、導電材料のニッケルでメッキ仕上げをしています。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組立時の作業性をアップします。 固定力に優れ、組立・分解が自在です。
厚さ(mm)約2.6適合工具六角棒レンチ 5mm
スーパージェットヒート(熱風発生装置) SJシリーズ 専用スタンドブラケット 日本精器スーパージェットヒート(熱風発生装置) SJシリーズ 専用スタンドブラケット日本精器
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
取り付けが簡単で、フレキシブルな角度に調整できます。 熱風ヒータ(SJシリーズ)専用のスタンドです。
トラスコ品番412-1236高さ(mm)300質量(g)350
SPICERR ジャンボジェットファン SJJ-101 SYGN HOUSE(サインハウス)SPICERR ジャンボジェットファン SJJ-101SYGN HOUSE(サインハウス)
17,980税込19,778
1セット(1台)
翌々日出荷
「拭くから吹くへ」エアで簡単、新!お掃除スタイルSPICERRジェットファンシリーズは「拭くから吹くへ」がコンセプト。 これまでお手入れが面倒だったり、大掃除のときにしか掃除しなかった場所でも、 思いついた時にエアを使ってサッと吹きつけることでキレイな状態にすることができます。 この気軽さが習慣となり、日常的に汚れが蓄積しないキレイな状態を保てる新しいお掃除のカタチをご提案します。風圧3.3kpaのジェットを片手から!外はパワーでキレイにする、シッカリお掃除習慣充電式のためコンセントが近くにない外でも気軽にサッと使えます。 落ち葉やベランダ周りなど、庭の掃除から、車の車内外の清掃までパワーでしっかりお掃除ができます。毎日の掃除をシッカリできる新アイテム!
用途バイクや車、自転車を洗車した後に残っている水滴を吹き飛ばし、水垢がつかないようにスッキリ仕上げることができます。落ち葉の吹き掃除から、車の内装窓やDIYの後片付けなど、さまざまなシーンで利用できます。セット内容本体 ×1、ノズル ×1、USB Type-Cケーブル ×1定格電圧22.2V / 2500mAh(リチウムイオン電池)本体質量(g)730風量(m3/min)最大 3.2 ※メーカー測定参考値使用時間(分)約10分(強)~60分(弱)充電時間約3時間本体サイズ(mm)約W87×H145×D37モーター出力(W)465風圧(kPa)最大 3.3 ※メーカー測定参考値インターフェイス【充電】USB Type-C
防振材 バンポン SJ-1020C 透明 (5000個入) 3M防振材 バンポン SJ-1020C 透明 (5000個入)3M
69,980税込76,978
1箱(5000個)
当日出荷
感圧性接着材付きで、押すだけで取り付ける事が出来ます。 ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。
用途防振材として。トラスコ品番408-0380透明
ジャム瓶 SJ-120 (本体のみ) cottaジャム瓶 SJ-120 (本体のみ)cotta
959税込1,055
1本(10本)
4日以内出荷
ジャムや食品全般に幅広くお使いいただける広口の瓶です。 瓶スイーツにもぴったりな120ml容量。 フタは別売りです。 フタ適合サイズ:直径53mmツイストタイプ
材質耐熱ガラス容量(mL)120質量(g)142寸法(Φ×mm)底55.4×H79(口51.94)底径(Φmm)55.4