カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「nsj-10n」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルジョイント スペーシアメタルジョイントスペーシア(8件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装厚さ(mm)約2.6
イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル 矢崎化工イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル矢崎化工(3件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 メタルジョイント 矢崎化工イレクター Φ28 メタルジョイント矢崎化工(39件のレビュー)
428税込471特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
用途Φ28イレクターパイプ用材質RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具JB-701 スペーシア棚受け金具JB-701スペーシア
569税込626
1本
当日出荷
仕様パネル・部材を取付ける際に使用トラスコ品番353-6378質量(g)81.4適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
GA-12Sセット品 TMEHジャパンGA-12Sセット品TMEHジャパン(1件のレビュー)
602税込662
1セット
当日出荷から3日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)137
プラスチックジョイント スペーシアプラスチックジョイントスペーシア(23件のレビュー)
37税込41特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
イレクターパイプ Φ28 ブラック 矢崎化工イレクターパイプ Φ28 ブラック矢崎化工(56件のレビュー)
819税込901
1セット(5本)ほか
当日出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28ブラック材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
メタルジョイント 静電パイプ用 スペーシアメタルジョイント 静電パイプ用スペーシア
499税込549
1個
当日出荷
メタルジョイントの使いやすさはそのままで、導電材料のニッケルでメッキ仕上げをしています。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組立時の作業性をアップします。 固定力に優れ、組立・分解が自在です。
厚さ(mm)約2.6適合工具六角棒レンチ 5mm
GA-38Sセット品 TMEHジャパンGA-38Sセット品TMEHジャパン
369税込406特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
プラコンサポート金具33タイプ(ジョイントの上から取付け可能)使用時のラック連結用です。
セット内容G-38S×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット材質スチール質量(g)124
イレクター Φ28 キャスター取付けジョイント 矢崎化工イレクター Φ28 キャスター取付けジョイント矢崎化工(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
接着固定式のプラスチック製ジョイントです。積み重ね受け用に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック矢崎化工(44件のレビュー)
31税込34
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
フラットサドル パイプフレームΦ28用 モノタロウフラットサドル パイプフレームΦ28用モノタロウ
379税込417
1個
当日出荷
パイプフレームΦ28専用の棚受け金具です。 パネル・部材を取付ける際にご使用ください。
用途パイプフレームΦ28専用フラットサドルです。付属品M6×10ボルト1個材質スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)87RoHS指令(10物質対応)対応
GA-15Sセット品 TMEHジャパンGA-15Sセット品TMEHジャパン(17件のレビュー)
416税込458
1セット
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28質量(g)90
GA-2Sセット品 TMEHジャパンGA-2Sセット品TMEHジャパン(6件のレビュー)
603税込663
1セット
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット質量(g)224
標準パイプSPS4020アイボリー色 スペーシア標準パイプSPS4020アイボリー色スペーシア(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(5個)
当日出荷
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂寸法(mm)4020質量(kg)2.09アイボリー
イレクター Φ28 フラットサドル 矢崎化工イレクター Φ28 フラットサドル矢崎化工(6件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用材質
イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー矢崎化工(8件のレビュー)
42税込46特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック
ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウジョイント パイプフレームΦ28用モノタロウ(4件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
GA-25Sセット品 TMEHジャパンGA-25Sセット品TMEHジャパン(4件のレビュー)
535税込589
1セット
当日出荷から5日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)100
ブラケット JAPPYブラケットJAPPY
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質鋳鉄