カテゴリ
- 機構部品(2)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「nsj-7」の検索結果

メタルジョイント 静電パイプ用
スペーシア¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷メタルジョイントの使いやすさはそのままで、導電材料のニッケルでメッキ仕上げをしています。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組立時の作業性をアップします。 固定力に優れ、組立・分解が自在です。厚さ(mm)約2.6適合工具六角棒レンチ 5mm
油性ボールペン替芯 SJ-7
uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)¥58税込¥641本当日出荷適合ピュアモルト SS-2005質量(g)1.4適合本体シリーズ名ピュアモルト単色インク色黒先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)4.8×108商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
Sysmac Studio Ver.1.□□ Sysmac Studioスタンダードエディション 30ライセンス版
omron(オムロン)¥2,098,000税込¥2,307,8001個67日以内出荷モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合。オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠。変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート。複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載。ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現。プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能。モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合。オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠。変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート。複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載。ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現。プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能タイプSysmac Studioスタンダードエディション対応OSWindows 7 SP1(32bit版/64bit版)3/Windows 8.1(32bit版/64bit版)4/Windows 10 バージョン1607以降(32bit版/64bit版)/Windows 11(64bit版)対応日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語メモリー2GB以上。4GB以上を推奨。ディスクDVD-ROMドライブディスプレイXGA 1024×768、1600万色WXGA 1280×800以上を推奨使用CPUIntel(R) Core(TM) i5 520M processor(2.4GHz)、または相当以上のプロセッサを搭載したDOS/V(IBM AT 互換機)パーソナルコンピュータを推奨。通信ポートUSB2.0対応USBポートまたはEthernetポート 6ライセンス数30ライセンス版対応ソフトウェア【CX-Integrator/Network Configurator】CPS/EDS/拡張モジュール/インタフェースモジュールのインストール機能において、OS(Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11)のバーチャルストア機能により、正常にインストールできますが継続してソフトウェアをご使用いただく上で、以下の機能制があります。・他のユーザでログインすると、再度インストールが必要になる。・オートアップデート機能によるCPSの更新ができなくなる。アプリケーションを「管理者として実行」することで、本制は回避できます。【CX-Designer】Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11の新規フォント(メイリオ等)をプロジェクト内で使用している場合に、Windows XP以前のOS上のCX-DesignerからNS/NSJに転送すると銘版の文字が大きくなり、部品からはみ出すことがあります。【Sysmac Studio】Windowsの管理者権限で起動しなかった場合、以下の機能制があります。・NC統合コントローラおよびユニットバージョン1.09以前のコントローラのシミュレーション機能を使用することができません。・ユニットバージョンV1.09以前のコントローラの実行時間予測用キャリブレーションができません。・プログラマブルターミナルNAシリーズのシミュレーション機能が使用できません。・ESIファイルのインストールができません。・ライセンスの登録ができません。