カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nsj-sxp8」の検索結果

キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ 取替アダプター付
INAX(LIXIL)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷従来よりも吐水口取付位置を高くし、カウンターとの距離を確保。鍋などが洗いやすい高さの水栓。既存取付穴サイズが大きくても取替可能なアダプター付きマルチワンホールタイプです。質量(kg)1.4
食器洗い乾燥機用 分岐水栓 AU AD SET
ナニワ製作所¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷水栓分岐アダプターと食器洗い乾燥機のホースアタッチメントとを接続する際に用いる部材になります。ナニワ製作所製の水栓分岐アダプター(品番 NS-。、NSJ-。)専用部材になります。。※お買い求めの際は対応機種、必要な部品をご確認ください。
キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS ワンホールタイプ
INAX(LIXIL)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷吐水口取付位置を高く、シンクが広々使えるスタンダードなシングルレバー混合水栓タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2吐水口長さ(mm)自在235グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN
KVK(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。仕様KVK専用適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
分岐水栓 クロマーレ(エコハンドル)
INAX(LIXIL)¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷呼び径(mm)13接続ねじG1/2機能エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイントJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)水栓:37±2吐水口長さ(mm)260グリーン購入法適合
キッチン用水栓金具 ワンホールタイプ【SF-WL420SYX(JW)】シングルレバー水栓 ノルマーレS 逆止弁
INAX(LIXIL)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷吐水口取付位置の位置を高くして懐寸法を確保。 鍋などの使い勝手が向上します。仕様エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、抗菌ハンドル、クイックワン施工、クイックジョイント呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2吐水口長さ(mm)235グリーン購入法適合
キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷従来よりも吐水口取付位置を高くし、カウンターとの距離を確保。鍋などが洗いやすい高さです。設置後に浄水タイプに変更できる「取替スパウト(JF-SE6)」(別売り)対応です。
食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ
KVK(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)JIS規格JISB2061
シングルレバー用Uパッキン
INAX(LIXIL)(6件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷SF-3420S(N)・SF-1430S(N)・SF-1420S(N)には50-2128を2ヶ使用しています。SF-3450S(N)は1ヶ使用しています。内径(Φmm)40外径(Φmm)49
温水洗浄便座止水栓分岐金具
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
Teensy 4 Audio Shield Rev D
SPARKFUN¥5,398税込¥5,9381個33日以内出荷Description。This is the Teensy 4 Audio Shield(Rev D)that can be added to a Teensy 4.0 for your next audio project. The shield provides you with an easy-to-use tool to add high quality 16 bit, 44.1 kHz sample rate audio to your Teensy. With the audio liアズワン品番67-0422-95