「nsk 1308」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動調心玉軸受 1308 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 1308

    NSK(日本精工)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】1308寸法r(mm)【最小】1.5内径d(Φmm)40取付関係寸法(最小da)(mm)48取付関係寸法(最小Da)(Φmm)82呼び番号1308取付関係寸法 (mm)【ra】最小1.5基本定格荷重Cr(N)29800シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • 自動調心玉軸受 円筒穴 1300番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 円筒穴 1300番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 テーパ穴 1300番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 テーパ穴 1300番台

    NSK(日本精工)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 1300番台 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 1300番台

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 1300番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 1300番台 テーパー穴

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 2208 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 2208

    NSK(日本精工)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)80幅B(mm)23番号【NSK】2208寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)40取付関係寸法(最小da)(mm)46.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)73.5呼び番号2208取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)22400シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)

    NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台

    NSK(日本精工)(12件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 開放形 1300番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 開放形 1300番台

    NSK(日本精工)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 長角引手1308 アトムリビンテック

    長角引手1308

    アトムリビンテック
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
    用途屋内の家具や、建具の引手に。付属品クギ#18×16丸頭種類取手
  • 自動調心玉軸受 1308K NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 1308K

    NSK(日本精工)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】1308K寸法r(mm)【最小】1.5内径d(Φmm)40取付関係寸法(最小da)(mm)48取付関係寸法(最小Da)(Φmm)82呼び番号1308取付関係寸法 (mm)【ra】最小1.5基本定格荷重Cr(N)29800シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • 電着CBNバー NSK(ナカニシ)

    電着CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷
    対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
  • 自動調心玉軸受 1300形 NACHI(不二越)

    自動調心玉軸受 1300形

    NACHI(不二越)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    自動調心玉軸受

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    タイプ円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単式スラスト玉軸受 51308 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51308

    NSK(日本精工)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)78番号【NSK名番】51308寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)63寸法D1(mm)42内径d(Φmm)40厚さT(mm)26寸法d1(mm)78取付関係寸法(最大Da)(Φmm)55取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51308
  • ころがり軸受アダプタ H3シリーズ 横田機工

    ころがり軸受アダプタ H3シリーズ

    横田機工(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別アダプタ
  • 自動調心ころ軸受 21308EA NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 21308EA

    NSK(日本精工)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK名番】21308EAE4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40取付関係寸法(最小da)(mm)49呼び番号21308EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7500基本定格荷重Cor(N)111000基本定格荷重Cr(N)118000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心玉軸受 1200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 1200番台

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 21308EAC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 21308EAC3

    NSK(日本精工)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK名番】21308EAE4C3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40取付関係寸法(最小da)(mm)49呼び番号21308EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7500基本定格荷重Cor(N)111000基本定格荷重Cr(N)118000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2030N1D1435 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2030N1D1435

    NSK(日本精工)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】1200【最大Lt-L】1234寸法L1(mm)【ねじ軸】27精度【リード変動(vu)】0.035【リード誤差(ep)】0.054寸法La(mm)【ねじ軸】1335寸法Lt(mm)【ねじ軸】1308外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)74寸法L0(mm)【ねじ軸】1435リードl(mm)30
  • コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)

    コンパクトFAシリーズ

    NSK(日本精工)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
  • 自動調心ころ軸受 21308EAK NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 21308EAK

    NSK(日本精工)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK名番】21308EAKE4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40取付関係寸法(最小da)(mm)49呼び番号21308EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7500基本定格荷重Cor(N)111000基本定格荷重Cr(N)118000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 21308EAKC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 21308EAKC3

    NSK(日本精工)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK名番】21308EAKE4C3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40取付関係寸法(最小da)(mm)49呼び番号21308EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7500基本定格荷重Cor(N)111000基本定格荷重Cr(N)118000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W5014SA-2Z-C5Z10 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W5014SA-2Z-C5Z10

    NSK(日本精工)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    7日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】1250【最大】1308ボール径(Φmm)6.35リード(mm)10有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】50【谷径】44.4【長さ】L01792【La】1500【Lt】1480ねじれ方向右
  • パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
  • 自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • プランマブロック SN600形 トーホー

    プランマブロック SN600形

    トーホー
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    ・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
    オイルシール個数2
  • 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
    軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 1309K NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 1309K

    NSK(日本精工)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】1309K寸法r(mm)【最小】1.5内径d(Φmm)45取付関係寸法(最小da)(mm)53取付関係寸法(最小Da)(Φmm)92呼び番号1309取付関係寸法 (mm)【ra】最小1.5基本定格荷重Cr(N)38500シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受