カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsk 608」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(18件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(71件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 開放形 P5 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 開放形 P5NSK(日本精工)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS0608NAD0150 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS0608NAD0150NSK(日本精工)
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【最大Lt-L】97.5精度【リード変動(vu)】18【リード誤差(ep)】20外径d(Φmm)【ねじ】6ナット全長(mm)16ねじ軸仕様【寸法(L1)】8.5【寸法(Lt)】118.5リードl(mm)8
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS0608NBD0150 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS0608NBD0150NSK(日本精工)
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【最大Lt-L】89.5精度【リード変動(vu)】18【リード誤差(ep)】20外径d(Φmm)【ねじ】6ナット全長(mm)24ねじ軸仕様【寸法(L1)】8.5【寸法(Lt)】118.5リードl(mm)8
ベアリングユニット 4穴 35mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 4穴 35mmNSK(日本精工)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリングフランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:35mm●長さ:117.5mm●幅:117.5mm●深さ:31.4mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:92mm●コード番号:747-608アズワン品番65-7973-89