カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- 溶接用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nsk p205」の検索結果

ピロー形ユニット 給油式
NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
重荷重用ピロー形ユニット
旭精工(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
ピロー形ユニット UKP形
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニット軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット
UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応