カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nsmff01」の検索結果

SUS316締付継手 隔壁ソケット
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとねじの接続形状隔壁ソケット使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)接続ねじ種類Rc材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応包装形態クリーンルーム包装
SUS316締付継手 隔壁ソケット 接続口径Rc1/8
PISCO(ピスコ)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷全ての材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。 スリーブ不要の為、スリーブの付け忘れ、紛失等の心配不要です。 クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にてエア清浄、包装しています。仕様●接続口径:Rc1/8●六角対辺(mm):17●最高使用圧力(MPa):チューブの最高使用圧力に準じます。●使用温度範囲(℃):チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)●使用流体:空気、水、その他●使用温度範囲:チューブの仕様範囲で異なります(凍結なきこと)●最高使用圧力:チューブの最高使用圧力に準じます●使用真空圧力:-100kPa●材質/仕上:本体/ステンレス(SUS316)、締付ナット/SUS316●原産国:日本●コード番号:818-1713アズワン品番67-5626-16