カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nsp-3×2」の検索結果

PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
プレハブ形端末処理材料 アサヒニューパット200
住電機器システム¥119,800税込¥131,7801セット(12組)3日以内出荷完全プレハブ工法により端末処理作業時間が大幅に短縮できます。現地でのコンパウンド充填作業が不要。ハンダレス工法の採用により、火気を必要としません。用途塩害地域や大気汚染において使用される耐重汚染用(耐重塩害用)端末処理材料です。セット内容端末本体、端子カバー、リード線側端子、接地金具、ブラケット、ゴムスペーサー、パテテープ、締付バンド、シリコーングリース、粘着半導性架橋ポリエチレンテープ、相色別テープ、保護テープ
スペーサー(PSSスペーサー) NSP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥6,398税込¥7,0381袋(50個)7日以内出荷種別両オネジ材質PSSねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PSSスペーサー) NSP-300WEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥6,398税込¥7,0381袋(50個)7日以内出荷種別両オネジ材質PSSねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
工事物件雷ガードタップ
サンワサプライ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷雷ガード機能付きです。雷サージによる機器の損傷から守ります。電源ライン間、電源-アース間両方に耐サージ機能を搭載しています。 雷ガード確認ランプ付きです。雷ガードが作動しているか確認できます。 熱に強い二重構造ケースです。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。コンセント形状3P機能雷ガード、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱性マグネットありプラグ形状3P雷ガードあり耐トラッキングあり
コーツヒーター用 反射笠
坂口電熱¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷から4日以内出荷コーツヒーター用の反射笠です。 反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。用途コーツヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
コーツヒーター用 スカート
坂口電熱¥2,198税込¥2,4181枚3日以内出荷から4日以内出荷コーツヒーター用の反射笠です。 反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。用途コーツヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
フロート形面積流量計・フローター
流体工業¥85,980税込¥94,5781台22日以内出荷から23日以内出荷ガラステーパー管を使用した面積流量計で常温の水の流量計測に適したシンプルな流量計です。 接続はテーパねじ接続で水平配管用になっています。使用温度範囲(℃)0~90仕様二重目盛材質接続・ブロック部/SCS14、テーパ部/ガラス、フロート/SUS304、Oリング/NBR測定流体液体(水相当)適合流体液体(水相当)RoHS指令(10物質対応)対応