カテゴリ
- 電気材料(5)
- テープ(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 制御機器(2)
- 安全用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nsp100」の検索結果







ノンスリップテープ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(10件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)用途ビル、工場の出入口。 階段、 傾斜通路に。 機械廻り、作業台 に。 フォーク リフト、建設機 械等のステップに。 脚立に。砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147
NCA ノンスリップテープロールタイプ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥4,198税込¥4,6181巻当日出荷から翌々日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品) 離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します。 カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム色レッドタイプ屋外用使用温度範囲(℃)-10~60テープ厚さ(mm)0.8引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881巻当日出荷蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。 危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.85色イエロー×ブラック基材樹脂加工布テープ長さ(m)3砥粒酸化アルミニウム引張強度740N/25mm粘着剤アクリル系粘着力15N/25mm
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ NSP型
東日製作所¥18,980税込¥20,8781本当日出荷単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。用途SMAコネクタの締付用全長(mm)128質量(kg)0.33有効長(mm)102寸法C(mm)16寸法W(mm)8寸法b(mm)4精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)50~100最大トルク時の手力(N)9.8適合工具調整工具(別売):No.A1(No.301)有効長L(mm)102全長L'(mm)128


平滑面用滑り止めテープ(強粘着タイプ)
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。 一般的な平面でご使用ください。 油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。 裏紙をはがして貼るテープです。用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。引張強度(N/mm)280/25(黒)、100/25(黄)主な用途滑り止め
NCA 蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ 安全ゾーン
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥6,398税込¥7,0381巻当日出荷蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。 危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。用途屋外用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.85色グリーン×ホワイトテープ長さ(m)3引張強度740N/25mm粘着力15N/25mm


ノンスリップテープ屋内外用 平滑面強粘着タイプ お纏め品
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781箱(3巻)当日出荷から翌々日出荷スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。一般的な平面でご使用ください。油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。裏紙をはがして貼るテープです。用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。基材プラスチックフィルム砥粒鉱物粒子テープ厚さ(mm)0.8粘着剤ゴム系
24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ
日本製線¥51,980税込¥57,1781セット(100個)8日以内出荷無線アクセスポイントや監視カメラの接続に適した24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグです。電気特性はエイリアンクロストーク(チャネル)及びMPTLの性能を満たします。質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)7.1~7.5RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG単線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.97~1.03
折りたたみ式シャンプー台
西村製作所¥109,800税込¥120,7801個19日以内出荷軽量で持ち運びがしやすく訪問介護に適した折りたたみ式シャンプー台です。セット内容給排水タンク20L×2、吸水ジョッキ、ポンプユニット、シャワーヘッド、ネックマット、専用キャリーバッグ、付属品収納バッグ材質本体/スチール(粉体塗装)、ボール/PP、シャンプーヘッド/ABS、シリコン質量(kg)18電源(V)AC100(50/60Hz)キャスター径(Φmm)50(ウレタン・ストッパー2コ付)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×420×790松吉医科器械コード24-6657-00
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ
東洋電源機器¥99,980税込¥109,9781箱(1台)66日以内出荷DC24V(-2Z1型)/48V(-4Z1型)/100V(-8Z1型)入力→AC100V正弦波出力タイプ 小型・軽量DC/ACインバータです。 負荷短絡・ショートに対する出力垂下保護、広い入力電圧範囲(定格 75~150%)など豊富な機能を特徴とする製品です。形状カバー付質量(kg)約1出力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0~1.0使用電圧範囲入力電圧:75~150%、出力電圧:AC100V±5%過電流保護出力電圧垂下(約110%以上・約2秒)定格出力(kVA)100出力周波数50Hzまたは60Hz(指定)
Cat.5e RJ45モジュラープラグ(ブーツ付)
日本製線¥21,980税込¥24,1781セット(100個)8日以内出荷2ピースタイプのスリムブーツ付Cat.5e RJ45モジュラープラグです。特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.93~1.02
小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ(DC24V/48V/100V)
東洋電源機器¥99,980税込¥109,9781箱(1台)66日以内出荷DC24V(-2Z1型)/48V(-4Z1型)/100V(-8Z1型)入力→AC100V正弦波出力タイプ 小型・軽量DC/ACインバータです。 負荷短絡・ショートに対する出力垂下保護、広い入力電圧範囲(定格 75~150%)など豊富な機能を特徴とする製品です。形状カバー付質量(kg)約1出力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0~1.0入力電圧(V)DC24使用電圧範囲入力電圧:75~150%、出力電圧:AC100V±5%過電流保護出力電圧垂下(約110%以上・約2秒)定格出力(kVA)100出力周波数50Hzまたは60Hz(指定)
Cat.5e RJ45モジュラープラグ
日本製線¥16,980税込¥18,6781セット(100個)8日以内出荷2ピースタイプのCat.5e RJ45モジュラープラグです。特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。質量(g)1.4極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.93~1.02