カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「nsp27」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS316締付継手 隔壁タイプ用皿バネ座金 PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 隔壁タイプ用皿バネ座金

    PISCO(ピスコ)
    219税込241
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状隔壁タイプ用皿バネ座金使用流体空気、水、その他最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nスパイラルタップ NSP NACHI(不二越)

    Nスパイラルタップ NSP

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    この無処理のタップは汎用的に使用できます。
    食付Lc2.5
  • LNSP2シリーズ CCS(シーシーエス)

    LNSP2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    360,353税込396,388
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書高さ(mm)70使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)42相関色温度(K)6600typ.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別集光発光色白色保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源LEDケーブル長(mm)300照光形状ライン形保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)