カテゴリ

  • 研磨材(3)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nss-180」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローバルソー・鉄/ステンレス モトユキグローバルソー・鉄/ステンレスモトユキ
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304)外径(mm)180穴径(mm)20刃厚(mm)1.65刃形交互刃ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下最高回転速度(min-1)5500
【リビルト】スターターモーター NAP【リビルト】スターターモーターNAP
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ミツビシ製 12V 1.4KW D70
鉄・ステンレス兼用グローバルソー モトユキ鉄・ステンレス兼用グローバルソーモトユキ
11,980税込13,178
1セット(4枚)
翌々日出荷
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途鉄・ステンレス兼用。トラスコ品番354-8438刃数38刃厚(mm)1.65回転数最高使用:5500(rpm)外径(mm)180穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
鉄・ステンレス兼用グローバルソー モトユキ鉄・ステンレス兼用グローバルソーモトユキ
11,980税込13,178
1セット(4枚)
9日以内出荷
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管 などの切断に。トラスコ品番362-5916適合機種集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数42枚穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.65RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6