すべり止め付きテープ 50mmx15m AT-NST-5015シリーズ
屋内や屋外の床などに貼って使用できる表面に砥粒の付いた滑り止めつきテープです。
水や油に対して優れた滑り止め効果を発揮するため、すべりやすい場所での使用に適しています。
赤、グレー、黒の3色ございます。
- 用途
- 階段、スロープ、レストランの床等
- 材質
- 基材/PET、砥粒/酸化アルミニウム、粘着剤/エポキシ・ウレタン樹脂
- 厚さ(mm)
- 0.89
- 寸法(幅Wmm×長さLm)
- 50×15
- 内容量
- 1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
安全保護テープ の新着商品
カテゴリ






























