カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「nst4」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(45本)ほか
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
  • ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ JAPPY

    ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ

    JAPPY(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻(5m)
    当日出荷
    工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
    材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)長さ(m)5ブラック仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)特性難燃性
  • 異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    異型ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング
    679税込747
    1個
    当日出荷
    形状ストレートねじの種類R/Rc材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • ラックスライドテーブル NSTシリーズ タカチ電機工業

    ラックスライドテーブル NSTシリーズ

    タカチ電機工業
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(300本)ほか
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
    用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
  • ブラインドリベットNST皿頭(ステンレス/ステンレス)(小箱) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベットNST皿頭(ステンレス/ステンレス)(小箱)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    28,980税込31,878
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質フランジ部・シャフト部/ステンレス
  • ノイズシールドチューブ スナップボタン タイプ JAPPY

    ノイズシールドチューブ スナップボタン タイプ

    JAPPY
    32,980税込36,278特価
    1巻(25m)
    当日出荷から翌日出荷
    電線、ハーネス等のノイズ対策と結束にご使用いただけます シールド効果の高いアルミ箔を使用 電磁波対策と結束が可能 スナップボタンでとめるだけの簡単結束 柔軟な材質でフィットし外観もスマート スナップボタンでとめるだけの簡単結束と高いシールド効果
    材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部/ポリアセタール樹脂長さ(m)25ブラック仕様嵌合部/スナップボタン特性難燃性
  • ブラインドリベット(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    22,980税込25,278
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。
    材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
  • ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
    リベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ3.2mm)リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×トラスコ品番227-4213全長(mm)275質量(kg)0.5タイプハンドリベッター
  • ハンドリベッター(リベット保持機能付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッター(リベット保持機能付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。 Φ4 .8 mm はNS、NSS 、NST 不可 HR 002 Z HR 002 D 横型、HR 001 タテ型
    リベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ3.2mm)リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NS、NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(NS、NSS、NSTは不可)トラスコ品番123-9481全長(mm)270質量(kg)0.5タイプハンドリベッター
  • ハンドリベッター(強力タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッター(強力タイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    強力タイプで強いリベットでも楽に切断できます。 ブラインドリベットΦ4.0、4.8mmの専用機種で軽量で使いよく、最小にして最大のパワーで建築現場等での作業には最適。 ステンレスリベット(NSS・NST)の使用には威力を発揮。
    リベット径使用範囲(Φ2.4mm)×リベット径使用範囲(Φ3.2mm)×リベット径使用範囲(Φ4.8mm)タイプハンドリベッター
  • NSウエス 2Kg 中島商会

    NSウエス 2Kg

    中島商会
    2,398税込2,638
    1袋
    当日出荷
    白ウエスなので、油・塗料の染み込み具合がわかりやすい!洗濯済で、細かい繊維くずが出にくい! 吸水力・脱脂力が抜群です!
    用途印刷・塗装・自動車整備・鉄鋼・造船工場などトラスコ品番182-9804材質綿サイズ約35cm×約40cm