カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- オフィス家具(3)
- 研磨材(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(3)
- コクヨ(2)
- アルゴファイルジャパン(2)
- カートン(1)
- 十川ゴム(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 平安伸銅工業(1)
- 椿本興業(1)
- カンツール(1)
- TOKIO(藤沢工業)(1)
- 日進医療器(車イス)(1)
- ナビス(アズワン)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「nsw-10」の検索結果

ニュースーパーストーン
アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から9日以内出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
採血台(化粧板タイプ)
ナビス(アズワン)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から10日以内出荷落ち着いた雰囲気の木製ホワイト化粧合板製です。 収納に便利な深さ違いの3段引出し付きです。 アジャスター付き組み立て式。材質天板/メラミン化粧合板、本体/ポリエステル化粧合板引出し内寸法(mm)上段/295×315×70、中段/295×315×145、下段/295×315×245
エコポリッシャー用ニュースーパーストーン平板タイプ
アルゴファイルジャパン¥659~税込¥725~1本当日出荷から翌々日出荷折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)40
排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー
カンツール¥76,980税込¥84,6781本翌々日出荷シングル・ワイヤーと同じ材質を使い、より柔軟性があり曲がりの通過性に特化したワイヤーです。用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線
ステンレスシャワーチェア NSWシリーズ
日進医療器(車イス)¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷移乗の時は、アームサポート前方の握り部分を外方に回転させ、座面下左右にある丸ノブをそれぞれ引きアームサポート部を座面まで下げると、移乗に便利です。(アームサポート上下調整式)〈1〉、足のせ台は前後引き出し式です。〈2〉、収納する時は〈1〉、〈2〉の動作をし、背もたれ後方にあるレバーを解除し、背もたれを前方に倒すとコンパクトになります。ブレーキは引きタックルブレーキ(ステンレス)を使用しています。
ササラブラシ HBS-NS 10本
椿本興業¥22,000税込¥24,2001セット(10本)5日以内出荷従来までのブラシ製造工法にはなかった独自製法で、独自の洗浄間と掃き取り製を実現。厨房機器・搬送コンベヤ等、清掃時に手の挿入が困難で危険が伴う箇所へのアタックが可能になりました。用途器具洗浄向けブラシ材質毛:PBT(食品衛生適合)、グリップ:ステンレス全長(mm)240径(Φmm)毛材:0.4耐熱温度(℃)120ブラシ幅(mm)35ブラシ長(mm)60
インベント シェルフデスク 天板高さ720(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥43,980税込¥48,3781台7日以内出荷から22日以内出荷圧倒的な収納力とハイポジションセッティングにより、限られたスペースでも快適で働きやすい環境を実現。・圧倒的な収納力で机上の作業スペースを確保。限られたスペースでも快適で働きやすい環境を実現。・圧倒的な収納力で机上の作業スペースを確保。快適なテレワーク環境を実現。材質天板:(表面材)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)棚板:(棚板)スチール(焼付塗装)脚:(支柱)スチール角パイプ(□40x20)焼付塗装(アジャスター)樹脂(ナイロン)センター引出:(本体)スチール(焼付塗装)、(サイドカバー)樹脂成型品(POM)(引出レール)スチール(焼付塗装)●質量/31.5kg●均等耐荷重/天板:約60kg●均等耐荷重/棚板:約40kg外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×900天板厚さ(mm)25引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×332×45棚板厚さ(mm)21グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インベント シェルフデスク 天板高さ900(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥43,980税込¥48,3781台7日以内出荷から22日以内出荷圧倒的な収納力とハイポジションセッティングにより、限られたスペースでも快適で働きやすい環境を実現。・圧倒的な収納力で机上の作業スペースを確保。限られたスペースでも快適で働きやすい環境を実現。・圧倒的な収納力で机上の作業スペースを確保。快適なテレワーク環境を実現。材質天板:(表面材)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)棚板:(棚板)スチール(焼付塗装)脚:(支柱)スチール角パイプ(□40x20)焼付塗装(アジャスター)樹脂(ナイロン)●質量/29.8kg●均等耐荷重/天板:約60kg●均等耐荷重/棚板:約40kg外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×900天板厚さ(mm)25棚板厚さ(mm)21グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
軟鋼ソリッドワイヤ
TRUSCO¥6,698~税込¥7,368~1巻当日出荷アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。JIS Z3312認定品です。用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。材質軟鋼
DSZ,NSW用 ミクロメーター入り接眼レンズ
カートン¥17,980~税込¥19,778~1個13日以内出荷から48日以内出荷ミクロメーター入接眼レンズ(Φ30mm) DSZ、NSW用 DFSW10×(視野数23) 視度調整装置付厚さ(mm)1径(Φmm)スケール:25
スタッキングチェア
TOKIO(藤沢工業)¥12,980~税込¥14,278~1脚9日以内出荷から15日以内出荷背中にフィットしやすい構造で持ち運びに便利な取っ手付きです。 座面に樹脂を使用することにより座ると自然にたわみ快適な座り心地で長時間のご使用に適しています。 連結プレパラートがついており連結可能です。用途会議室・学校・施設・食堂等に最適なスタッキングチェアです。スタッキング可能なので省スペースのご使用に最適です仕様連結可能、完成品幅(mm)418質量(kg)3.5高さ(mm)777奥行(mm)435座幅(mm)418座高(mm)440材質(脚)ム:Φ13ハイテンションスチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、連結プレパラート材質(座面)PP樹脂成型品・ウレタンフォーム座奥行(mm)435材質(背)PP樹脂成型品スタッキング可能(4脚まで)
プラグインユニット (VV5Q21-10C6~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷から14日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-10C8~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷から12日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
サンクイックホース JIS10K固定xルーズ(鉄)
十川ゴム¥119,800~税込¥131,780~1巻16日以内出荷流体圧縮空気、工業用水、冷却水など内径(Φmm)105構造2CP×1W×2CP最高使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)(参考値)128.6最小曲げ半径(mm)600概略質量(kg/m)6.3呼称100外観スムース(布目付)流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+60
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥45,980~税込¥50,578~1個17日以内出荷・装置や安全柵などのドアやカバーの安全スイッチ・監視に使用できる亜鉛ダイカスト製のヒンジです。・ドアを開けるとスイッチの接点が動作します。NC接点によりドアの開放とともに回路を遮断し、同時にNO接点によりどドアの開放を通知します。・NC接点は直接開路動作型のスローアクション接点を備えているため作動時に確実に開放します。・スイッチ動作角度の調整が可能です。・ヒンジはめねじタイプで、ドアの背面から取りつけることによりいたずら防止になります。・2種類の配線タイプがあります。・どちらのタイプも、配線の引き出し方向を3タイプから選べます。・コネクタタイプ「HNSW-**-101-*」にはコネクタつきケーブル「USCA-M12-8-*-*」が使用できます。