カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(77)
  • 制御機器(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 切削工具(29)
  • バイク純正部品(25)
  • 塗料(23)
  • バイク部品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 事務用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 電気材料(9)
  • オフィス家具(8)
  • 空圧工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 日用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「nt-003」の検索結果

434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンテナーNT-3 サンコー(三甲)

    サンテナーNT-3

    サンコー(三甲)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    適合(嵌合)サンテナーNT種別NT-3材質PPグリーンタイプ90°クロス積載可能容量(L)14.9有効内寸(mm)521×465×45外寸(mm)550×500×80内寸(mm)532×480×60フタなし底形状網目その他コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー NT外寸(幅×奥行×高さ)(mm)550×500×80
  • プラルーペ NT-003-90 パール(PEARL)

    プラルーペ NT-003-90

    パール(PEARL)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    LED2色の組み合わせで3段階調色機能付き 18個のLEで暗いところでも大活躍 2.0倍88径 3段階調色機能付き 単4電池3本使用
  • カットフルーツ容器APオクタ18-18(85)NT(3百枚) エフピコチューパ

    カットフルーツ容器APオクタ18-18(85)NT(3百枚)

    エフピコチューパ
    21,980税込24,178
    1セット(300枚)
    3日以内出荷
    フードパック内嵌合で汁漏れしにくいカットフルーツ容器です。本体フタ一体型の汁漏れしにくい内嵌合のカットフルーツ容器です。カットパイン約690gが中身の目安です。
    用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。材質エコA-PET外寸(mm)180×185×85耐熱温度(℃)60入数300
  • 衝撃吸収材 ハネナイト WAKI(和気産業)

    衝撃吸収材 ハネナイト

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 NT03 ベッセル

    部品 NT03

    ベッセル
    68税込75
    1個
    8日以内出荷
  • アクアスイーパーNT3 トーエイライト

    アクアスイーパーNT3

    トーエイライト
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    水面・水中・水底のゴミ清掃に!!
    用途アルミ・ステンレス材使用。軽くて、サビに強い。先端部パットでプールを傷つけにくい。ネットは耐久性のあるポリエチレン強力網。プール以外の温浴施設にもご利用いただけます。仕様ネット部角度可変式材質アルミ質量(kg)約1.5寸法(cm)ネット:28×50、パイプ(3段):142~385(無段階調節)×3.4繰り返し・詰め替え対応
  • B1551A1-NT3G-50 AMPHENOL

    B1551A1-NT3G-50

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • N7071A1-NT3G-50 AMPHENOL

    N7071A1-NT3G-50

    AMPHENOL
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • N6551A1-NT3G-50 AMPHENOL

    N6551A1-NT3G-50

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B6551A1-NT3G-50 AMPHENOL

    B6551A1-NT3G-50

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B1141C1-NT3G-5-50 AMPHENOL

    B1141C1-NT3G-5-50

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B6121A1-NT3G-3-75 AMPHENOL

    B6121A1-NT3G-3-75

    AMPHENOL
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • N7471A1-NT3G-50 AMPHENOL

    N7471A1-NT3G-50

    AMPHENOL
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • N1141A1-NT3G-1-50 AMPHENOL

    N1141A1-NT3G-1-50

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テンキー サンワダイレクト

    テンキー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
    材質ABS適合規格Bluetooth Ver .3.0対応OSWindows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します)接続方式Bluetooth対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器動作力60±10gキー数20キー(19キー+Numlockキー)使用電池単四電池1本※付属の電池はテスト用です。通信距離最大約10mキーストローク(mm)2.7±0.5印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19消費電流動作時 5mA スリープ時 30μA
  • N6121A1-NT3G-1-50 AMPHENOL

    N6121A1-NT3G-1-50

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B6721A1-NT3G-1-50 AMPHENOL

    B6721A1-NT3G-1-50

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • N1112B1-001-NT3G-1-50 AMPHENOL

    N1112B1-001-NT3G-1-50

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパー RIZDE

    ワイヤーストリッパー

    RIZDE
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ワイヤーストリッパー本体は超高硬度の炭素鋼&亜鉛合金で作られている為非常に丈夫です。 グリップ部は耐摩耗性が高く、また滑り止め加工が施されている為ストレスなく使用が可能です。 自動調節機能付きで10~24AWGまでの電線に使用できます。
    適合電線(mm2)0.2~6
  • Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6551A1-NT3G-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6551A1-NT3G-50

    AMPHENOL
    74,980税込82,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    パネルBNCはんだプラグ及びジャック
    インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
  • ガーベラ ナチュラル A3 GM-154NT-A3 イワタ

    ガーベラ ナチュラル A3 GM-154NT-A3

    イワタ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    仕様簡易マット付き / 吊紐&吊金具付材質【前面】PET材質(フレーム)木製
  • アルミ用ロング(3NT) SAE3Lシリーズ 岡崎精工

    アルミ用ロング(3NT) SAE3Lシリーズ

    岡崎精工
    7,298税込8,028
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ロングシャンクタイプに加え、首部分を逃がしているので深堀り加工が可能なアルミ用ロングハイヘリエンドミル。3枚刃・ノンコート。
  • (AY260)カップ、ピストン リヤ ニッサン

    (AY260)カップ、ピストン リヤ

    ニッサン(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • エキストレルート NT3 カラム 液-液抽出カラム 水溶液中の脂溶性物質抽出用 サンプル量1~3mL 115095 1ST Merck(メルクミリポア)

    エキストレルート NT3 カラム 液-液抽出カラム 水溶液中の脂溶性物質抽出用 サンプル量1~3mL 115095 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0313-53
  • 採血テーブル(折りたたみ式) 松吉医科器械

    採血テーブル(折りたたみ式)

    松吉医科器械
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    折りたたんで持ち運びできますので、集団健診にも最適です。
    材質脚部/アルミ質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×480×700
  • アンギュラ玉軸受 03/GNP4 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 03/GNP4

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • カップキット(ニッサン) PITWORK(日産)

    カップキット(ニッサン)

    PITWORK(日産)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1141A1-NT3G-1-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1141A1-NT3G-1-50

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    適合ケーブルRG142A/U,RG223/U,RG58C/U,RG58/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法はんだ実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。
    適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着バルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1112B1-001-NT3G-1-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1112B1-001-NT3G-1-50

    AMPHENOL
    149,800税込164,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    プラグ及びジャック
    インピーダンス50Ω適合ケーブルRG58C/U,RG58/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • ユニレートPC ナチュラル T3 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカ

    ユニレートPC ナチュラル T3 UNILAT-UN1NTシリーズ

    ユニチカ
    739税込813
    1個
    6日以内出荷
    ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
    仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T3外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
  • SPシリーズ ザックリミル 3NT 岡崎精工

    SPシリーズ ザックリミル 3NT

    岡崎精工
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    超硬工具 縦送り強化型 ノンステップで縦送り、そしてそのまま溝加工が可能な縦送り強化型エンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
    材質超硬型式SPSEE3ZA刃数3表面処理OKコートねじれ角右ネジレ45度
  • ベアリング ニードル (NT 91071MJ0003 ホンダ

    ベアリング ニードル (NT 91071MJ0003

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91071-MJ0-003
  • 3カ-W NT(UNF(9X3 大阪魂

    3カ-W NT(UNF(9X3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
    寸法S(mm)9.5寸法m(mm)3.3呼び径d#10-32
  • リヤフラツシヤライトアセンブリ 1 2NT-83330-03 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤフラツシヤライトアセンブリ 1 2NT-83330-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
  • リヤフラツシヤライトアセンブリ 2 2NT-83340-03 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤフラツシヤライトアセンブリ 2 2NT-83340-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ 3NT-F4112-10 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 3NT-F4112-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3NT-F4112-10主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
  • ザックリミル 3NT/OKコート 岡崎精工

    ザックリミル 3NT/OKコート

    岡崎精工
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数3タイプハイヘリックスエンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
  • ザックリラフィングミル3NT OKコート 岡崎精工

    ザックリラフィングミル3NT OKコート

    岡崎精工
    7,198税込7,918
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    超硬工具 縦送り強化型ラフィング ”ザックリミル”の縦送り強化性能をプラスした万能ラフィングエンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
    材質超硬刃数3略号SPSRD3ZA表面処理OKコートねじれ角右ネジレ30度