Amphenol 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ, B6121A1-NT3G-3-75

Amphenol 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ, B6121A1-NT3G-3-75 - AMPHENOL

BNC圧着プラグ/ジャック

インピーダンス
75Ω
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0to6
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
バルクヘッド
なし
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1袋(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79386897B6121A1-NT3G-3-75
オープン
¥35,140
¥38,654(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする