カテゴリ
- パソコン/周辺機器(112)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 切削工具(17)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 作業工具(17)
- バイク部品(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- 制御機器(12)
- 測定用品(12)
- 事務用品(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 自動車補修部品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 溶接用品(9)
- 清掃用品(9)
- 自転車部品(7)
- 物流用品(6)
- 空圧工具(6)
- 梱包用品(4)
- 電気材料(4)
- 機構部品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 研磨材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 学童・教育用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- メカニカル部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イワタ(ソフト)(70)
- メディアカバーマーケット(28)
- CKD(15)
- ケルヒャー(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- 日酸TANAKA(8)
- ベッセル(8)
- アルファ[販促](7)
- SK11(7)
- オーエッチ工業(6)
- ナカバヤシ(6)
- CROPS(クロップス)(5)
- 昭和コーポレーション(5)
- 大阪魂(5)
- コクヨ(4)
- サンワサプライ(4)
- ニューレジストン(4)
- WATSON(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nt-10」の検索結果
![フラットファイル縦罫A3E No.002NT 10冊 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07510171-241129-02.jpg)
フラットファイル縦罫A3E No.002NT 10冊
PLUS(プラス)[文具]¥2,998税込¥3,2981パック(10冊)当日出荷表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。タテにもヨコにも使えます。材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン種類フラットファイル規格A3-E背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×438
六角ニップル
アソー(59件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
PPバンド荷造りセット
信越工業(24件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷PPバンドとストッパーがワンパック。 ストッパー使用により、簡単迅速な梱包が可能です。セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
極薄スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)¥379税込¥4171丁当日出荷キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。商品構成単品
布粘着テープ(重量物梱包用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/351平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる
樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00
廣杉計器(14件のレビュー)¥489税込¥5381袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質PCポリカーボネート頭部形状六角熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり
(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10個)ほか当日出荷抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。用途RJ-45 LAN用仕様ツマミ有材質ABS樹脂質量(g)1個:1.45種類RJ-45 LANコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))
岩崎製作所(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。材質黄銅製形状ホースニップル
ナイロントリコット手袋
ホーケン(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(12双)当日出荷毛羽立ちが少なく、使いやすいマチ付きタイプ。 洗濯後もサイズが一目で分かるよう手首の縫い糸加工を施しています。仕様ハーフトリコット編み材質ナイロン100%(東レナイロン生地使用)色白入数(双)12コーティングなし指マチマチアリRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ レニーナット RYNT-00
廣杉計器(4件のレビュー)¥629税込¥6921袋(10個)当日出荷材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション¥839税込¥9231個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
No.N トルクスビット
ベッセル(5件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称Nシャンク径(mm)5適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO差込口形状六角両頭機能片頭
スーパーNTプラハンマー#1
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷トラスコ品番799-5059全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)呼称#1材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)ナイロン頭部長(mm)112主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
Fittings 六角ニップル C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ニップル使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ)
ベッセル¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌日出荷ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。用途ABS樹脂用。
ストレッチフィルム(手巻用・薄肉タイプ)
司化成¥21,980税込¥24,1781セット(6巻)当日出荷テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。用途荷崩れ防止防塵防雨トラスコ品番366-8452材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.76
インナーチューブ
アラム¥999~税込¥1,099~1組(10個)当日出荷から10日以内出荷ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。材質PP使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
仮設用端子台
壬生電機製作所¥7,398税込¥8,1381本当日出荷仮設用端子台NTシリーズは、2次側接続・取り外しの際、工具を使用せず手でノブを回すだけで締結ができます。 貫通形端子台は、ケース内・外部のやり取りに便利な端子台です。 分岐用端子台は、1次側電源および2次側電源の分岐用として便利なスタッド型端子台です。材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)取付方式直付け定格JIS定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500
単語カード
ナカバヤシ¥239税込¥2631冊当日出荷書いて覚えて隠して暗記、勉強のお手伝い。材質表紙:透明ポリプロピレンシート、本文:上質紙/無地・111枚・チェックシート付(赤・緑)質量(g)82寸法(横×縦×厚さ)(mm)90×54×約28RoHS指令(10物質対応)対応製本リング
トルクスL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥579税込¥6371個当日出荷通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。先端形状トルクス(ヘックスローブ)
折りたたみ引廻しノコ
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷お求めやすい、折りたたみ式引廻しノコ。軽量・コンパクトで腰袋にすっぽり入る木柄ノコ。刃は衝撃焼入れで切れ味長持ち(刃は交換式ではありません)。表面メッキ処理で錆びにくい。曲線切りにも最適全長(mm)250質量(g)50刃長(mm)100折込可刃厚(mm)0.7収納時寸法(mm)140
単語カード
ナカバヤシ¥149税込¥1641冊当日出荷から4日以内出荷書いて覚えて隠して暗記、勉強のお手伝い。材質表紙:透明ポリプロピレンシート、本文:上質紙/無地・120枚・チェックシート付(赤・緑)質量(g)71寸法(横×縦×厚さ)(mm)95×35×約28RoHS指令(10物質対応)対応製本リング
板厚サドルバンド ビス穴
昭和コーポレーション¥289税込¥3181個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
タップメタルナイロンカッター
セフティー3(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷接地部分金属フリー構造で耐久性大幅アップしました。接地部分金属フリー構造で耐久性大幅アップしています。地面を叩くことでコードが出るので作業効率アップします。用途草刈作業用。材質樹脂適合寸法(mm)ナイロンコード:角型対辺2.0-2.4、丸型2.0-2.6




![フラットファイル縦罫A3E No.002NT 10冊 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07510171-241129-02.jpg)