カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nt-1011」の検索結果

六角ニップル
アソー(59件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Fittings 六角ニップル C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ニップル使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル 1M
SK11¥279税込¥3071個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじR(PT)1/8適合流体空気
インラインチェックバルブ
NACHI(不二越)¥14,592税込¥16,0511台翌々日出荷軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。 所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。質量(kg)2.2管接続口径1 1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)190寸法BB(mm)60寸法LA(mm)130寸法BA(mm)69.3バルブ種類方向制御弁
ANT-WDB-PNF-1011シリーズ 10 dBi(2.4 GHz)、11 dBi(5 GHz)、Nタイプ(メス)、デュアルバンドの指向性アンテナ
MOXA¥49,980税込¥54,9781個62日以内出荷