カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)

「nt-10h」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NTプラハンマー替頭 オーエッチ工業

    NTプラハンマー替頭

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
    先端形状トルクス(ヘックスローブ)
  • Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセル

    Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)

    ベッセル
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷
    トルクス(R)ねじ専用ビットです。
    軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称N本数10両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • NTプラハンマー替頭 オーエッチ工業

    NTプラハンマー替頭

    オーエッチ工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    プラハンマーに比べ割れカケが少なく5倍長持ちします。割れ・かけに強い強化ナイロン製です。打撃力はプラハンマーの2倍です。耐寒性UPで、マイナス10度までOKです。
    用途NTプラハンマー用替え頭。材質強化ナイロン頭部径(Φmm)口径32
  • NTプラハンマー替ヘッド1個 オーエッチ工業

    NTプラハンマー替ヘッド1個

    オーエッチ工業
    ¥669税込¥736
    1個
    4日以内出荷
    割れ・カケが少ない特殊強化ナイロンヘッドです。ワレ・カケに強い強化ナイロン製ヘッドです。耐寒性UPで、マイナス10度までOKです。
    用途選べるプラハンマー用替頭。材質塩化ナイロン硬度HDD70頭部径(Φmm)口径32
  • トーションビット(差込角6.35mm) ハゼット

    トーションビット(差込角6.35mm)

    ハゼット
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • S45C(H)10ワリNT1 大阪魂

    S45C(H)10ワリNT1

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    ねじの呼びd3/8-16
  • ユニクロ S45C(H)10ワリNT1 大阪魂

    ユニクロ S45C(H)10ワリNT1

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
  • 3カ-W S45C(H)10ワリNT1 大阪魂

    3カ-W S45C(H)10ワリNT1

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    寸法s(mm)32寸法m(mm)19.05ねじの呼びd3/4-10
  • パワフルハンドタッカー SK11

    パワフルハンドタッカー

    SK11(15件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
    用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
  • ウッディナットドライバー ベッセル

    ウッディナットドライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができます。ソケットはリン酸マンガン、防錆油仕上げで錆びにくいです。ソケット部に大きくサイズを刻印しているので、識別しやすいです。軸は、ニッケルクロムメッキで錆びにくいです。軸は、レンチがかけられる六角軸です。ソケットが鍛造で耐久性が高いです。
    用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業、ボルト・ナットの締付け・緩め作業等。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0677
  • 端子カバー スリムブレーカ用 日東工業

    端子カバー スリムブレーカ用

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(20個)
    当日出荷
    適合機種(サーキットブレーカ)NX51A・52A・52D・51GA・52GA、PNX51・52、PNX52-CT、PNX51-GA・52-GA、(漏電ブレーカ)GX52A、PGX52、(ノントリップスイッチ)NT52XA、NT32DA・32DH、NT32D10Hセット内容20コ入
  • ナットタップ NT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ナットタップ NT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷
    主にナットのねじ立て加工に用います。ナットの加工性を考慮し、ねじ部の長さ、シャンク部が長くなっており、ナットがシャンク部にいっぱいたまるまで連続加工ができます。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎種別上タップねじの種類M
  • 延長サクションホース 帯電防止 ケルヒャー

    延長サクションホース 帯電防止

    ケルヒャー
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    新クリップシステム対応した帯電防止の延長サクションホース。内径35mm、長さ2.5m。ケルヒャー業務用掃除機で利用可能。※ホース、コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。
    適合機種NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1、T 7/1 Plus、NT 30/1 Tact H(販売終了品),色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×370×80接続方式【アクセサリー側】NEWクリップシステムパイプサイズID 35入数1
  • 天井埋込型 LED(電球色) リニューアルダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100~150 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(電球色) リニューアルダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100~150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1組
    3日以内出荷
    質量(kg)0.8電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100~150埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED(昼白色) リニューアルダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100~150 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(昼白色) リニューアルダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100~150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1組
    3日以内出荷
    質量(kg)0.8電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100~150埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
  • KYOJINナット 由良産商

    KYOJINナット

    由良産商
    ¥786~税込¥865~
    1パック(1本)ほか
    4日以内出荷
    M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)。軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
    用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%色黒色高さH(mm)14ねじ径M10平径(mm)B:17RoHS指令(10物質対応)対応
  • KYOJINナット 由良産商

    KYOJINナット

    由良産商
    ¥655~税込¥721~
    1パック(1本)ほか
    4日以内出荷
    M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)。軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
    用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%色黒色高さH(mm)14ねじ径M10平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応