カテゴリ
- 切削工具(5)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 河村電器産業(2)
- KSフィルター(2)
- イスカル(1)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- MSTコーポレーション(1)
- ケルヒャー(1)
- 日酸TANAKA(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
エコロジープロダクト
「nt-130」の検索結果

13.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)
エスコ¥4,980税込¥5,4781個翌日出荷エスコ品番EA824NT-13.0材質HSS(ハイス)全長(mm)95刃長(mm)48刃径(Φmm)13.0シャンク径(mm)6.5
分電盤 enステーション ENTシリーズ
河村電器産業¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT
OSG(オーエスジー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷オーエスジー 座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート。インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、さらなる耐久性を求める加工には外周刃にコーティング材種:XC8035 を選定下さい。インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、インサート(XP8030)は外周刃として2コーナ、中心刃として2コーナの計4コーナ使用できます。外周刃には外周刃用コーナを、中心刃には中心刃用コーナを使用して下さい。用途座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート逃げ角(度)11
スモウガン ヘッド交換式ガンドリル MNSNT
イスカル¥84,980~税込¥93,478~1本4日以内出荷高いテーブル送りを実現するスモウカムヘッド交換式ガンドリルです。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ)
OSG(オーエスジー)¥38,980税込¥42,8781箱(10個)4日以内出荷刃先強化タイプインサート:SHブレーカ。断続穴加工や材料表面に硬度の高い黒皮のあるワークを加工する場合の欠損対策に有効です。用途黒皮材料、断続加工の高能率加工タイプ刃先強化タイプコーナーR(mm)0.4材種XP8030RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)11
クリップシステム対応ホースコネクターセット
ケルヒャー¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から4日以内出荷【2.639-329.0】。 NEWクリップシステム対応ホースコネクターセット。ドライバキュームID35用。 パイプ径 :ID 35。 色:黒。 適合機種:T 7/1 Classic、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp。 。 【2.889-149.0】。 ホースコネクターセット、クリップシステム対応。ID 35。 パイプ径 : ID 35。 入数 (個):1。 色:黒。 梱包重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):130 x 90 x 55。 適合機種:NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H。
TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から9日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
スリーアームノブ TAK-NT
MIYOSHI(小西製作所)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
配管・管接続タイプ圧力調整器
日酸TANAKA¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT50B-ST-B5G16G-B122-13000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:下使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
フリーハブ EFHTY5007EY 7S 32H ナット式
SHIMANO(シマノ)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様FREEHUB, FH-TY500-7-NT, 7-SPEED NT-TYPE,32H, OLD:130MM, BLACK, IND.PACK