カテゴリ
- 制御機器(118)
- バイク純正部品(54)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- 科学研究・開発用品(52)
- ねじ・ボルト・釘(49)
- オフィス家具(47)
- 切削工具(43)
- パソコン/周辺機器(42)
- バイク部品(36)
- 清掃用品(35)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 事務用品(21)
- 作業工具(21)
- 自動車補修部品(19)
- 店舗什器・備品(16)
- 空調・照明・電設資材(16)
- メカニカル部品(16)
- 安全用品(14)
- 卓上消耗品(13)
- 医療(13)
- 物流用品(12)
- 溶接用品(12)
- 建築金物(12)
- 住設機器(11)
- 家電(11)
- 空圧工具(11)
- 建材・エクステリア(10)
- 自転車部品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 安全標識(8)
- 測定用品(8)
- 梱包用品(7)
- 保管用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 自動車純正部品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 農業・園芸資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- トラック純正部品(4)
- 厨房用品(3)
- 機構部品(3)
- 日用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 介護用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 整備工具・収納(3)
- 作業服(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 縫製用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 電気材料(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 電動工具(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(7)
- BeHAUS(9)
- CKD(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
- INAX(LIXIL)(15)
- NOJIMA ENGINEERING(11)
- omron(オムロン)(8)
- PLUS(プラス)[文具](22)
- SMC(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- エスコ(30)
- ケルヒャー(38)
- サンワサプライ(10)
- スズキ(37)
- ビーエム機器(9)
- プラス[家具](12)
- 三菱電機(8)
- 三菱電機エンジニアリング(41)
- 廣杉計器(9)
- ブランドをもっと見る
「nt-2」の検索結果

サンテナーNT-2
サンコー(三甲)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別NT2GR材質PP有効内寸(mm)604×483×102外寸(mm)649×528×128内寸(mm)616×495×115フタなし底形状斜格子網目リブコンテナ種類メッシュ
サンフレキNT用2型コネクタ
三桂製作所¥189税込¥2081個11日以内出荷サンフレキType NT 用の樹脂製ねじ込み式の非防水型附属品です。本体の材料は、ポリアミド樹脂です。耐燃性は、UL94V0 です。附属品の色は、黒色です。L114L230.4Φd20D36L33.8温度範囲(℃)-20~100接続ねじ【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】19寸法B(Φmm)32.2難燃性UL94V0質量(g/個)25環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色特性非防水、耐油接続対象【サンフレキ】NT25
アクアスイーパーNT2
トーエイライト¥25,980税込¥28,5781本6日以内出荷水面・水中・水底のゴミ清掃に!!用途アルミ・ステンレス材使用。軽くて、サビに強い。先端部パットでプールを傷つけにくい。ネットは耐久性のあるポリエチレン強力網。プール以外の温浴施設にもご利用いただけます。仕様ネット部角度可変式材質アルミ質量(g)約970寸法(cm)ネット:28×50、パイプ(2段):105~190(無段階調節)×3繰り返し・詰め替え対応
84アロマウッドNT2
高知トップ教材¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷高知の森で育った杉、ヒノキの葉を清流仁淀川の水で蒸留、枝は輪切りにしデュフューザーとして使用、一本の木を最大限活用した、天然成分100%の本物のオイルです。バッグやポケットに収まるサイズなので、持ち運びに便利です。リラックス効果、ストレス緩和、消臭効果も期待できます。アロマオイルは8mlサイズで160滴分と、ビン1本で多様に使用できます。用途リラックスしたい時、ストレスを感じた時に。セット内容アロマオイル8ml1本/デュフューザー2個容量(mL)アロマオイル:8直径(Φmm)デュフューザー:25~30使用期限開封後1年




タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ名刺
オープン工業(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(10枚)当日出荷チャック式で水やホコリが入りません。 裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。材質(名札用ケース)再生ポリオレフィン、(クリップ)再生POMケース寸法(mm)77×101クリッププラスチック製、安全ピン付ケース構造ソフトタイプ・ヨコ名刺サイズ・チャック付中紙サイズ(mm)55×90
3M テープののり取りクリーナー スプレータイプ
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(220mL)当日出荷家具等に貼ったテープをはがした後の「のり残り」や「はがし残り」をきれいに落とします。 油性インキやクレヨン、台所の油汚れ、床ワックスのクリーナーとしても使えます。用途ガムテープ、布テープ、アルミテープ、ビニールテープ、両面テープなどに。トラスコ品番431-1990主成分天然オレンジオイル噴射剤LPG
極薄スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)¥879~税込¥967~1丁当日出荷キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。商品構成単品


プラスチックボックス
内外電機(27件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1面当日出荷ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂材質(本体)ABS保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり
(4件のレビュー)¥739税込¥8131袋(20個)当日出荷抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。用途RJ-45 LAN用仕様ツマミ有材質ABS樹脂質量(g)1個:1.45種類RJ-45 LANコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2RoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー2台セット
NEXTEC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷総務省技術基準適合品。ビジネスからレジャーまであらゆるシーンで活躍!。特定小電力トランシーバー全20チャンネル対応。免許・資格不要。2台セット・イヤホンマイク付。すぐ交信ができるお得な2台セット。交信の目安 市街地:100~200m、見通しの良い郊外:約1km。38グループモード装備。同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、 他のグループの通話が聞こえてしまいますがグループモードを使用することにより、同じグループのみの通話をすることができます。ハンズフリー機能(VOX)。PTTスイッチを押さずにマイクに向かって話すだけで、 自動的に送信することができます。話が終わると待ち受け状態に戻ります。 音声に反応し送信ボタンを押さなくてもマイクに向かって話すだけで自動送信されます。オートパワーオフ。設定した時間になると自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れを防止します。ベルコール機能。送信が終了したことをベルで相手に知らせることができます。チャンネルスキャン機能。他の人が通話しているチャンネルを自動的に探すことができます。60時間運用 (単3型アルカリ電池使用時)付属品イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)種類特定小電力
GIVI リアボックス 30L モノロックケース E300NT2BD
GIVI(ジビ)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。シャープなデザインでスタイリッシュなトップケース。コンパクトなボディーでジェットヘルメット1個が入るサイズ。2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。モノロック用の汎用ベース付属。質量(kg)(ベースプレート込み)3タイプシルバーレンズ容量(L)30外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】400×410×300最大積載量(kg)3
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))
岩崎製作所(5件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から14日以内出荷黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。材質黄銅製形状ホースニップル
ER-1CM1NT-01 ER-1CM1NT-02 ER-1CM1NT-04 RFIDインタフェースユニット 形名 ユーザーズマニュアル(英文)
三菱電機エンジニアリング¥2,998税込¥3,2981個12日以内出荷
歯科用・先細ピンセット
アズワン¥4,376税込¥4,8141本当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS420J2)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007医薬品医療機器等法一般医療機器
キャンドルフィルター 木粉塵用 (NT 65/2, NT 75/2)
ケルヒャー¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷木材・繊維粉塵の吸引に適したキャンドルフィルターです。PTFEコーティングされた8本のフィルターからなり、水をはじくのでメンテナンスが簡単です。フィルターバッグ無しで作業いただけます。ダストクラスM(2μmの粉塵を99.9%捕集)。茶色ラベル。出荷時同梱フィルターが目詰まりしやすい場合に効果的です。水洗いの後はよく乾燥させてからご使用ください。用途・木・繊維粉塵の大量吸引に適しています。茶色ラベル ・ダストクラスMおよびLの認定適合機種NT 65/2 Tact2質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×155×250
樹脂ネジ レニーナット RYNT-00
廣杉計器(4件のレビュー)¥509税込¥5601袋(10個)当日出荷から7日以内出荷材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
特定小電力ミニトランシーバー 2台セット
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981セット(2台)当日出荷手のひらサイズの超コンパクトボディの特定小電力トランシーバーです。1台の重さは電池込みでも約48gと非常に軽量です。すぐに使える2台セットで、専用バッテリー、充電ケーブルに充電用ACアダプター、ベルトクリップ、ネックストラップも各2個ずつ付属しています(イヤホンマイクは別売です)。この内容でこの価格。小さくても頼りになるトランシーバーです。用途携帯ショップや美容室。飲食店、量販店、病院、介護施設、学園祭や部活動など様々な場面に。仕様免許・資格要不要、ノイズキャセリングトラスコ品番382-0198セット内容本体(電池パック付)×2、ベルトクリップ(+取付用ねじ)×各2、ネックストラップ×2、ACアダプター×2材質本体:プラスティック幅(mm)38色ブラウン高さ(mm)95タイプ屋内種類特定小電力奥行(mm)19チャンネル数20アンテナサイズ(mm)20機能グループトーク有通信方式単信距離(km)0.1(市街地通話)、1(郊外通話)送受信周波数(MHz)422.050~422.175、422.200~422.300アンテナ方式固定式
ニップル エアダスタ用
BeHAUS¥699税込¥7691個当日出荷管用ねじとメートルねじの変換用接続ねじです。用途エアダスタなどの接続ねじとしてねじ径G1/4×M12(P1.0)最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
はしご・脚立・作業台用すべり止めテープ ノンスリップテープ
ピカコーポレイション(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷はしご・脚立・作業台等に使える滑り止めテープです。 はしごや脚立のステップ部分・工場内の階段などに貼るだけで防滑性を高め、スリップ事故の防止になります。 視認性の良い黄色を採用しているので、つまづき転倒防止に繋がります。 ■サイズ:25mm×3m/1巻 ■裏地素材:アルミ用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
NEXTEC 特定小電力トランシーバー NT-202M-W
エフ・アール・シー(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷仲間以外の混信を防ぐグループモード 専用電池を使用することで、超小型・軽量を実現 充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示 オプションのイヤホンマイクが使用できます。セット内容本体(電池パック付)×2、ACアダプター×2、USBケーブル×2、ベルトクリップ×2、ネックストラップ×2、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約43(電池含む)種類特定小電力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×95×19電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック)機能充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示、音量調整、キーロックの設定・解除、仲間以外の混信を防ぐグループモード、電池残量表示充電時間約1時間30分電波形式F3E、F2D送信出力10mW動作温度(℃)-10~50(結露なきこと)使用時間(時間)約18(新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待ち受け80秒の繰り返し動作)送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 9波)受信感度-8dBμV以下(12dB SINAD)低周波出力500mW以上 定格電圧8Ω負荷10% 歪
...