カテゴリ
- 清掃用品(25)
- 切削工具(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- バイク部品(15)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- バイク純正部品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 溶接用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 物流用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 家電(5)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 作業工具(4)
- 保管用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー(29)
- CKD(17)
- スズキ(9)
- 住友電工ハードメタル(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(7)
- 日酸TANAKA(6)
- 三桂製作所(5)
- TRUSCO(4)
- 東洋バルヴ(4)
- 若井産業(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- 昭和コーポレーション(4)
- MSTコーポレーション(3)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](3)
- 川西水道機器(3)
- 岩崎製作所(3)
- FREAK(フリーク)(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nt-25」の検索結果
![Kシステムベルト NT25 TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25066985-230411-02.jpg)
Kシステムベルト NT25
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷簡単・確実に固定可能なKシステムベルト。セット内容本体×1材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D)(mm)400×1020対応商品MFK-294、MFK-295
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))
岩崎製作所(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から14日以内出荷黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。材質黄銅製形状ホースニップル
はしご・脚立・作業台用すべり止めテープ ノンスリップテープ
ピカコーポレイション(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷はしご・脚立・作業台等に使える滑り止めテープです。 はしごや脚立のステップ部分・工場内の階段などに貼るだけで防滑性を高め、スリップ事故の防止になります。 視認性の良い黄色を採用しているので、つまづき転倒防止に繋がります。 ■サイズ:25mm×3m/1巻 ■裏地素材:アルミ用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
No.N トルクスビット
ベッセル(5件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称Nシャンク径(mm)5適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO差込口形状六角両頭機能片頭
プラコロ NT型 ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷内部媒介球は鋼製です。材質(本体)ポリアミド(車球)メラミン樹脂車輪径(Φmm)25材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)58取付高(mm)34.5ねじ径MM10色(本体)ブラウンロックなし耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
板厚サドルバンド ビス穴
昭和コーポレーション¥169税込¥1861個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
ステンレス板厚サドルバンド ビス穴
昭和コーポレーション¥369税込¥4061個当日出荷から5日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
トルクスL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥579税込¥6371個当日出荷通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。先端形状トルクス(ヘックスローブ)
ABS樹脂製 3段異径両タケノコホース継手 給水・排水・散水ホース用
岩崎製作所(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ABS樹脂製の3段異径両タケノコホース継手です。両端に異なるサイズに対応した3段タケノコ形状を採用しており、ホース内径に合わせて接続サイズ(3サイズ)を選択できます。ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで、異なる径のホース同士を簡単に接続することが可能です。軽量で耐衝撃性・耐食性・耐薬品性に優れたABS樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管、散水用・農業用・園芸用など幅広い用途に対応します。農業設備、工場設備・その他散水設備の配管システムで使用できる、汎用性に優れたホース接続用継手です。用途検索キーワード:/散水/農業/平行/ネジ/継手/タケノコ/ホース/カップリング/設備/汎用/亜鉛/真鍮/樹脂/水道/配管/スプリンクラー/JIS/ニップル/異径/ポンプ材質プラスチック製サイズ25A×25A/20A/15Aインチ表示1×1・3/4・1/2
タンカン標識
グリーンクロス¥799税込¥8791枚4日以内出荷タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。材質ターポリン取付方式ハトメ2ヶ所、マジックテープ付き寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT
ミドリ安全¥7,898税込¥8,6881足当日出荷から30日以内出荷油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。 靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。形状ローカット種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格材質(アッパー)牛革(ウレタン加工)材質(底部)ゴム1層材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)
ベッセル¥539~税込¥593~1本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称N本数10両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
鋼管用継手 SKXナット付チーズ
川西水道機器¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
耐油・耐薬品仕様 ゴム底安全靴 V262NT
ミドリ安全¥12,980~税込¥14,278~1足3日以内出荷から5日以内出荷油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。用途建設業。製造業。材質先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(ウレタン加工)、中敷:半敷、靴底:合成ゴム1層底形状ミドルカット質量(kg)1色ブラック種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格標準質量(g/片足)1040JIS規格JIS T8101 C1/S/BO甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
キーパロイ製400型ボールバルブ
KITZ(キッツ)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金使用温度範囲(℃)-20~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状蝶形クラス400型バルブ種類ボールバルブ
スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体
TOEX(LIXIL)¥57,980税込¥63,7781台9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的とした横タイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口ポール径(Φmm)60.5
塗 ストロング掛金 25mm
MK(丸喜金属本社)¥9,998税込¥10,9981セット(40個)翌々日出荷南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に付属品鉄皿木ネジ2.1×10トラスコ品番811-0889長さ(mm)32幅(mm)15材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装質量(g)7












![Kシステムベルト NT25 TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25066985-230411-02.jpg)



















![T型アダプター SNT 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66086451-251031-02.jpg)