カテゴリ
- 清掃用品(24)
- 切削工具(21)
- バイク部品(15)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 溶接用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- メカニカル部品(5)
- 家電(5)
- 自動車補修部品(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー(28)
- 住友電工ハードメタル(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(7)
- CKD(6)
- 日酸TANAKA(6)
- 三桂製作所(5)
- ALBA(アルバ)(4)
- 昭和コーポレーション(4)
- MSTコーポレーション(3)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](3)
- 川西水道機器(3)
- FREAK(フリーク)(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ベッセル(2)
- ミドリ安全(2)
- ユキワ精工(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nt-25」の検索結果
![Kシステムベルト NT25 TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25066985-230411-02.jpg)
Kシステムベルト NT25
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷簡単・確実に固定可能なKシステムベルト。セット内容本体×1材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D)(mm)400×1020対応商品MFK-294、MFK-295
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))
岩崎製作所(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から14日以内出荷黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。材質黄銅製形状ホースニップル
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
No.N トルクスビット
ベッセル(5件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称Nシャンク径(mm)5適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO差込口形状六角両頭機能片頭
プラコロ NT型 ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷内部媒介球は鋼製です。材質(本体)ポリアミド(車球)メラミン樹脂車輪径(Φmm)25材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)58取付高(mm)34.5ねじ径MM10色(本体)ブラウンロックなし耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
板厚サドルバンド ビス穴
昭和コーポレーション¥169税込¥1861個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
ステンレス板厚サドルバンド ビス穴
昭和コーポレーション¥369税込¥4061個当日出荷から5日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
トルクスL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥579税込¥6371個当日出荷通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。先端形状トルクス(ヘックスローブ)
耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT
ミドリ安全¥7,898税込¥8,6881足当日出荷から30日以内出荷油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。 靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。形状ローカット種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格材質(アッパー)牛革(ウレタン加工)材質(底部)ゴム1層材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)
ベッセル¥539~税込¥593~1本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称N本数10両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
鋼管用継手 SKXナット付チーズ
川西水道機器¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
耐油・耐薬品仕様 ゴム底安全靴 V262NT
ミドリ安全¥12,980~税込¥14,278~1足3日以内出荷から5日以内出荷油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。用途建設業。製造業。材質先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(ウレタン加工)、中敷:半敷、靴底:合成ゴム1層底形状ミドルカット質量(kg)1色ブラック種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格標準質量(g/片足)1040JIS規格JIS T8101 C1/S/BO甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
キーパロイ製400型ボールバルブ
KITZ(キッツ)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金使用温度範囲(℃)-20~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状蝶形クラス400型バルブ種類ボールバルブ
塗 ストロング掛金 25mm
MK(丸喜金属本社)¥9,998税込¥10,9981セット(40個)翌々日出荷南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に付属品鉄皿木ネジ2.1×10トラスコ品番811-0889長さ(mm)32幅(mm)15材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装質量(g)7
転造ボールねじ用 リターンパイプナット
THK¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングを必要とせずにコンパクトな設計ができ、取付けが簡単です。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類角形給脂穴M6RoHS指令(10物質対応)対応
MR-GM3/GM5 シリーズ共通 2.5Mケーブル型アンテナ MR-GM3-ANT(2.5M)
マイクロリサーチ¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷GMシリーズ 専用2.5M延長アンテナ(1セット=2本)。適合MR-GM3/GM5 シリーズ
NBシャフト 中空軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)¥6,798~税込¥7,478~1本9日以内出荷から29日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中空
フェンスネット25X20mm角目(PE製)
日本マタイ¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷ポリエチレン製のテグスタイプのフェンスネットです。25X20mm角目で張りやすいネットです。ワイヤーメッシュや波板と比較した場合、軽くて錆びないメリットがあります。用途小動物の侵入防止に。仕様紙管巻
スモウガン ヘッド交換式ガンドリル MNSNT
イスカル¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷高いテーブル送りを実現するスモウカムヘッド交換式ガンドリルです。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
応接用テーブル NT-250シリーズ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥52,980~税込¥58,278~1台12日以内出荷から22日以内出荷質感の高い応接テーブル棚なし材質(天板)ラバーウッド集成材、ポリウレタン塗装着色仕上げグリーン購入法適合折り畳み可否不可
NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥6,898~税込¥7,588~1本13日以内出荷から32日以内出荷・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSNT
サクションホース ベンディングパイプ付 ID 35mm 2.5m
ケルヒャー¥9,598税込¥10,5581個当日出荷標準 2.5m 内径 35mm 。ベンディングパイプ付 ※本体側差込みコネクター付。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続。入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):0.6、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):560 x 460 x 75。適合機種:NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)
サクションホース径40、4m
ケルヒャー¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷サクションホース、長さ4m、パイプ径 ID40、標準タイプ、付属品側接続:コーン、本体側接続:本体側旧接続、適合機種:NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止




![Kシステムベルト NT25 TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25066985-230411-02.jpg)













![T型アダプター SNT 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66086451-251031-02.jpg)