カテゴリ

  • 切削工具(32)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 制御機器(24)
  • 塗料(24)
  • バイク純正部品(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 溶接用品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 事務用品(16)
  • バイク部品(15)
  • 空調・電設資材(12)
  • 作業工具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 電気材料(6)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 機構部品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「nt-3」の検索結果

388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラルーペ NT-003-90 パール(PEARL)プラルーペ NT-003-90パール(PEARL)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
LED2色の組み合わせで3段階調色機能付き 18個のLEで暗いところでも大活躍 2.0倍88径 3段階調色機能付き 単4電池3本使用
メカパーツクリーナーNT-3 日本メカケミカルメカパーツクリーナーNT-3日本メカケミカル
15,980税込17,578
1個(20L)
3日以内出荷
高温高圧噴射洗浄用 消泡性がある強力脱脂洗浄剤
用途工具部品等のほこり、プレス油、切削油、グリース等の油汚れの高温、高圧噴射洗浄容量(L)20危険物の類別非危険物
B1551A1-NT3G-50 AMPHENOLB1551A1-NT3G-50AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カットフルーツ容器APオクタ18-18(85)NT(3百枚) エフピコチューパカットフルーツ容器APオクタ18-18(85)NT(3百枚)エフピコチューパ
17,980税込19,778
1セット(300枚)
翌々日出荷
フードパック内嵌合で汁漏れしにくいカットフルーツ容器です。本体フタ一体型の汁漏れしにくい内嵌合のカットフルーツ容器です。カットパイン約690gが中身の目安です。
用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。材質エコA-PET外寸(mm)180×185×85耐熱温度(℃)60入数300
N6551A1-NT3G-50 AMPHENOLN6551A1-NT3G-50AMPHENOL
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N7071A1-NT3G-50 AMPHENOLN7071A1-NT3G-50AMPHENOL
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B6551A1-NT3G-50 AMPHENOLB6551A1-NT3G-50AMPHENOL
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B1141C1-NT3G-5-50 AMPHENOLB1141C1-NT3G-5-50AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
布粘着テープ(重量物梱包用) TRUSCO布粘着テープ(重量物梱包用)TRUSCO(3件のレビュー)
449税込494
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/351平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる
極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)極薄スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
カーペットタイル NT350 サンゲツカーペットタイル NT350サンゲツ
499税込549
1枚
3日以内出荷
原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。
その他カタログ名:2023-2026 NT 350 カーペットタイル形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2寸法(mm)500×500機能防炎/制電/中歩行パイル長(mm)3.5~材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーションステンレス板厚サドルバンド ボルト穴昭和コーポレーション
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
シーラント45N 信越化学工業シーラント45N信越化学工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(330mL)
当日出荷から5日以内出荷
耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。 別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
ペイントマーカー 寺西化学ペイントマーカー寺西化学(2件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
においが少なく日光や雨があたる屋外に強い、不透明ペイントマーカーです。 黒い面にも、白い面にも、透明のものにもくっきり鮮明に書けます。 直射日光にさらされても退色の心配や、雨や水にぬれても流れたり消えたりする心配が少なく、屋外展示用に最適です。 プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。
タイプシングル入数1本商品タイプ使い切り
噂のカラスよけ 日本マタイ噂のカラスよけ日本マタイ(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ずれない!!風に強い!!細かい網目(約4mm)だからカラスのクチバシをしっかりガード。周囲に「おもりロープ」入りだから風にあおられにくい。衛生的で耐水性に優れたポリエチレン素材。
材質ポリエチレン
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から14日以内出荷
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製形状ホースニップル
タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ特大 オープン工業タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ特大オープン工業
229税込252
1枚ほか
当日出荷
チャック式で水やホコリが入りません。 裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。
中紙サイズ(mm)69×97ケース寸法(mm)91×108材質(名札用ケース)再生ポリオレフィン、(クリップ)再生POMクリッププラスチック製、安全ピン付クリップの色ケース構造ソフトタイプ・ヨコ特大サイズ・チャック付グリーン購入法適合
歯科用・先細ピンセット アズワン歯科用・先細ピンセットアズワン
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS420J2)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007医薬品医療機器等法一般医療機器
カーペットタイル NT350 サンゲツカーペットタイル NT350サンゲツ(21件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。シリーズNT350サイズ(cm)50×50材質(パイル)原着ポリプロピレン100%その他ケース売りもありますタイプベーシック材質(パッキング)PVCガラス不織布機能防炎、制電パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)防炎性能試験番号EO 060039制電性(KV)1以下パイル密度1/10G×10.5ST
メッシュタンカン標識 グリーンクロスメッシュタンカン標識グリーンクロス
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から3日以内出荷
タンカンに簡単取付できます。メッシュ式なので風抜け抜群、強風でも飛んでいく心配がありません。
用途安全標識取付方式吊り下げ仕様ナイロンメッシュ、裏面ホック式、ハトメ2ヶ所、ヒモ付き寸法(幅W×高さH)(mm)450×710
露出テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック)露出テレホンモジュラジャックPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別露出型定格0.5A結線方式ねじなし端子式
ジョイカッター3 マルナカジョイカッター3マルナカ(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
・自動飛び出し式 ・3mコード2本使用 ・アルミディスク補強付き 面倒なナイロンコードの繰り返し際の作業がなく、フルオートなので、広い面積での威力を発揮します。
板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション板厚サドルバンド ボルト穴昭和コーポレーション
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
カーペットタイルNT350(ケース売り) サンゲツカーペットタイルNT350(ケース売り)サンゲツ(17件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(20枚)
当日出荷
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。シリーズNT350サイズ(cm)50×50材質(パイル)原着ポリプロピレン100%その他1枚から購入可能なバラ売りもありますタイプベーシック材質(パッキング)PVCガラス不織布機能防炎、制電パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)防炎性能試験番号EO 060039制電性(KV)1以下パイル密度1/10G×10.5ST
トルクスL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
749税込824
1個
当日出荷から翌日出荷
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ)関連資料(0.3MB)
キャンパス修正テープ使い切り コクヨキャンパス修正テープ使い切りコクヨ
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノートの「色」と「幅」にピッタリ!修正したところが目立ちにくい! 紙の色に合わせた「テープ色」 キャンパスノートの紙の色と同色のテープのため、修正したところが目立ちにくいです。 罫線に合わせた「テープ幅」 ノートの罫幅に合わせたテープ幅のため、ぴったり修正することができます。 きれいに切れる「メタルプレート」 先端に金属製のプレートを採用し、テープの定着性と切れの良さを両立しています。
材質ケース:R-ABS・ABSテープ地色キャンパスノートの中紙の色商品タイプ本体(使い切り)
ニトリルゴム手袋 使い捨て シモンニトリルゴム手袋 使い捨てシモン
1,998税込2,198
1箱(50枚)
当日出荷
タッチパネル対応、油にも滑りにくいニトリルゴム手袋です。
トラスコ品番582-5111材質ニトリルゴムサイズL入数(枚)50全長(cm)24.5手のひらまわり(cm)21粉有無粉なしエンボス加工あり
ジッパー用フッ素樹脂押え ニッポー(日邦ミシン)ジッパー用フッ素樹脂押えニッポー(日邦ミシン)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
NTマイシャープナー NTNTマイシャープナーNT(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
タングステン NTマイシャープナーは作業が速く、しかも使いやすくて実用的。 硬化鋼と陽極酸化アルミニウムを使用したヨーロッパ生まれのNTマイシャープナーは長期間メンテナンスも不要です。 1.6・2.4ミリと、3.2・4.0ミリの電極用に2つのモデルをご用意しています。
3本爪オイルフィルターレンチ KOTO3本爪オイルフィルターレンチKOTO(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 しっかり掴み、噛んだら放さない。しかも構造は単純で丈夫。
適合軽~普通車質量(kg)0.23ケース寸法(mm)75×75×45使用範囲(Φmm)60~86
エキストレルート NT3 カラム 液-液抽出カラム 水溶液中の脂溶性物質抽出用 サンプル量1~3mL 115095 1ST Merck(メルクミリポア)エキストレルート NT3 カラム 液-液抽出カラム 水溶液中の脂溶性物質抽出用 サンプル量1~3mL 115095 1STMerck(メルクミリポア)
43,599税込47,959
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0313-53
バラニップル T型 三洋化成バラニップル T型三洋化成
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ホースの2方向への分水に使います。材質POM樹脂
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
多目的ナイロンネット まつうら工業多目的ナイロンネットまつうら工業
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
風合いの柔らかなナイロン製ネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用のロープが付いています。100mm菱目で大きな荷物の落下防止や安全対策に。
用途建築現場等の落下防止補助ネットとして。トラック荷台の積載物の落下防止対策に。災害時の屋根瓦等の飛散防止に。ディスプレイやインテリアネットとして。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーとして。仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエステルロープ9mm使用)線径(Φmm)ネット部:約3.2(210D/168本)材質(ネット)ナイロン目合い(mm)100菱目(有結タイプ)再生紙使用マーク適合
カーペットタイルNT-350L サンゲツカーペットタイルNT-350Lサンゲツ
659税込725特価
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎パイル長(mm)3.5材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO060039パイル密度1/10G×10.5STホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6.2
カーペットタイルNT-350 サンゲツカーペットタイルNT-350サンゲツ
669税込736
1枚ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎パイル長(mm)3.5材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO060039パイル密度1/10G×10.5STホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6.2
カーペットタイルNT-350V サンゲツカーペットタイルNT-350Vサンゲツ(1件のレビュー)
639税込703
1枚ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎パイル長(mm)3.5材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO060039パイル密度1/10G×10.5STホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6.2
防かび用シーリング材 シーラント4588N 信越化学工業防かび用シーリング材 シーラント4588N信越化学工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(330mL)
当日出荷
シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。 空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。
質量(g)392規格JSIA F☆☆☆☆主成分シリコーン危険物の類別非危険物
卓球用 アジャストサポート&ネットセット Nittaku(ニッタク)卓球用 アジャストサポート&ネットセットNittaku(ニッタク)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
硬式・ラージどちらも使える、卓球用 アジャストサポート&ネットセット。ネットの高さを硬式(15.25cm)、ラージ(17.25cm)の両方に調節可能なサポートネットセットです。硬式・ラージ両方を利用される方や、体育館での利用に便利です。ワンタッチで簡単に装着、ネジ式で簡単に調節できるから、すぐに設置できます。また、プラスチック製ネットハイ付きだから、ネットの高さもしっかりと確認できます。※折りたたみ収納はできません。
用具種別卓球台・ネット高さ(cm)15.25(硬式)/17.25(ラージ)に調節可能ネット:ブルー、サポート:ブラック備考高さは調節可能(ネジ式)仕様硬式/ラージ兼用
カーペットタイルNT350S(ケース売り) サンゲツカーペットタイルNT350S(ケース売り)サンゲツ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(20枚)
4日以内出荷から9日以内出荷
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%パイル長(mm)3.5ループ防炎性能試験番号EO 060039その他1組(2枚)から購入可能なバラ売りもあります厚さ(mm)6.2タイプ裏面のり付加工寸法(cm)50×50材質(バッキング)PVC+ガラス不織布接着剤ベンリダインGT(接着補強)制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)パイル密度1/10G×10.5ST