カテゴリ
- 切削工具(58)
- 制御機器(33)
- 清掃用品(33)
- 空調・照明・電設資材(30)
- 物流用品(25)
- 保管用品(18)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 機構部品(13)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- バイク純正部品(9)
- メカニカル部品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 家電(6)
- 学童・教育用品(6)
- 作業工具(6)
- 自動車補修部品(4)
- バイク部品(3)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 空圧工具(3)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー(39)
- MSTコーポレーション(21)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- TRUSCO(19)
- 大阪製罐(18)
- 三菱電機エンジニアリング(18)
- 田倉工具(10)
- エスコ(9)
- リューター(日本精密機械工作)(7)
- アルファ[販促](7)
- イマオコーポレーション(6)
- CKD(6)
- スズキ(6)
- 日研工作所(6)
- 廣杉計器(6)
- 昭和コーポレーション(5)
- アサ電子工業(5)
- Elephant Robotics(5)
- BIG DAISHOWA(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nt-40」の検索結果

ツーリングワゴン(BT-40/NT-40用)
山金工業¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷高価な工具を安全に収納できます。 形状変形や割れが生じにくいホルダーを採用。ホルダー1個当たり、ボルト4個でしっかりと固定されています。 ホルダーそのものにわずかに傾斜があり、ツールの取り出し、収納がやりやすくなっています。色アイボリー材質(車輪)ゴムキャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)150(ツーリング棚板1段当たり)棚板調整ピッチ(mm)50(中段)
乾湿両用掃除機 NT 40/1 Ap (1.148-328.0)
ケルヒャー¥79,980税込¥87,9781台欠品中40リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル質量(kg)12.4色アンスラサイトグレー高さ(mm)630タイプ乾湿両用電源(V)100-100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×630電源コード(m)7.5フィルターエコフィルター騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)40モーター出力(W)1300定格入力電力max. 1300吸水量(L)(ダストコンテナ)23真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-94吸引風量(L/s)74
セーフティーフィルターバッグ, 5 x , NT 40/1, NT 50/1
ケルヒャー¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナに対応したセーフティフィルターバッグ。5枚入り。高い密封性で粉塵漏れを防止し、清掃時や保管時の安全を確保します。適合機種NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact質量(kg)1.2色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×275×70入数5
コンテナカバー, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
ケルヒャー¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナーNTシリーズ用のコンテナカバーです。適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)質量(kg)0.1色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×185×40入数1
乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact (1.148-308.0)
ケルヒャー¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。軽くて丈夫なプラスチックボディーで楽に作業ができます。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。用途各種工場などの清掃に付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズルトラスコ品番166-6566材質(コンテナ)樹脂製質量(kg)14.4色アンスラサイトグレー電源(V)100-100消費電力(W)1300タンク容量(L)39寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×370×655集塵容量(L)39電源コード(m)7騒音値(dB)69パイプ径(Φmm)ID 35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)39、24(吸水量)定格入力電力max. 1300吸水量(L)24真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番65-2356-71吸引風量(L/s)74
廃棄用ごみ袋, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ケルヒャー業務用掃除機用の産廃用ごみ袋です。10枚入り。 粉塵回収処理のためのPEプラスチック袋なります。適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)材質PEプラスチック厚さ(mm)20質量(kg)0.2色黒寸法(幅W×長さL)(mm)385×475入数10
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))
岩崎製作所(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から14日以内出荷黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。材質黄銅製形状ホースニップル
ツーリングワゴン BT・NT40兼用
TRUSCO¥74,980~税込¥82,478~1台11日以内出荷セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式材質(車輪)ウレタンキャスター固定×2、自在×2荷姿完成品ストッパーあり(×2)均等積載量(kg/段)80
ツーリングワゴン BT・NT40兼用
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1台11日以内出荷セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式高さ(mm)805材質(車輪)ウレタン奥行(mm)485キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)320荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)80
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション¥399税込¥4391個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
活性炭入り4層マスク 個包装 クリフマスクNT404 耳掛け式 50枚入り
エヌ・ティー・シー¥1,998税込¥2,1981個(50枚)当日出荷活性炭フィルター入り4層構造の高性能マスクです。 防臭・防塵に優れた効果を発揮します。 フィルター性能:BFE(細菌ろ過効率)99%以上用途一般作業用(清掃作業・軽作業に)材質本体:ポリプロピレン・活性炭、耳ひも:ポリウレタン形状プリーツ型寸法(mm)95×175 (±5)サイズフリーサイズ入数(枚)50構造4層機能防臭・防塵対象ウイルスひもタイプ耳掛け式
トルクスL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥629税込¥6921個当日出荷通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。先端形状トルクス(ヘックスローブ)
板厚サドルバンド ビス穴
昭和コーポレーション¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
ツーリングラック HSK63A BT40 NT40兼用
TRUSCO¥53,980~税込¥59,378~1台11日以内出荷フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。色グリーン均等耐荷重(kg)80
ステンレス板厚サドルバンド ビス穴
昭和コーポレーション¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
ワゴン用ツーリングケース
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。仕様BT・NT兼用高さ(mm)188材質(車輪)ウレタン奥行(mm)145間口(mm)390材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)
廣杉計器¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
業務用マルチ除菌クリーナー 「バリアント」
ガナ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781個(4L)翌々日出荷から5日以内出荷除菌・洗浄・消臭が同時に出来て、素材を傷めず、作業効率を改善!! 清掃箇所に合わせて洗剤を変える必要はありません! 成分が違うからキレイが続きます。 100倍に希釈して使用しようできますので、抜群のコストパフォーマンス!! 6つの効果で、あらゆる問題を解決できます。 1.強力除菌 2.根こそぎ消臭 3.パワフル洗浄 4.カビ繁殖防止 5.汚れ再付着防止 6.帯電防止効果用途原液・・・厨房、調理器具、排水口・換気扇・浴室・トイレなどの洗浄、及び除菌 希釈・・・ガラス・網戸・鏡・家具・建具・床・調度品・自動車などの洗浄、及び除菌成分界面活性剤10.3%(ポリオキシエチレンアルキルエーテル・ポリアミノエチルグリシン)繰り返し・詰め替え対応
ノズルチップ NTシリーズ
アネスト岩田¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から3日以内出荷エアレスガン用標準ノズルチップです。 スプレーパタンの大きさ、塗料噴出量によって最適のものが選定できます。
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 直管継手N型(他社管用)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷TAC レックスと他社管の接続に使用します。
シリコンテーパスクレイパー
日研工作所¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から3日以内出荷切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。 ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。 セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。 BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。用途機械主軸テーパ部の清掃材質(スクレイパー部)シリコンゴム材質(本体)ポリアセタール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応