カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「nt-15h」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NTプラハンマー替頭 オーエッチ工業NTプラハンマー替頭オーエッチ工業(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
669税込736
1個
当日出荷から翌日出荷
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ)関連資料(0.3MB)
剥離紙ブルータイプ nana(東洋印刷)剥離紙ブルータイプnana(東洋印刷)
11,900税込13,090
1箱(500折)
翌々日出荷
紙質は上質55k、剥離紙はブルーグラシンタイプのドットプリンタ専用ラベルです。
適合プリンタドットプリンタ
Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセルNタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)ベッセル
589税込648
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称N本数10両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
NTプラハンマー オーエッチ工業NTプラハンマーオーエッチ工業
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
用途樹脂替ヘッド関連資料(1MB)
NTプラハンマー替ヘッド オーエッチ工業NTプラハンマー替ヘッドオーエッチ工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
プラハンマーに比べ割れカケが少なく5倍長持ちします。割れ・かけに強い強化ナイロン製です。打撃力はプラハンマーの2倍です。耐寒性UPで、マイナス10度までOKです。
用途NTプラハンマー用替え頭。材質強化ナイロン頭部径(Φmm)口径38
トーションビット(差込角6.35mm) ハゼットトーションビット(差込角6.35mm)ハゼット
999税込1,099
1セット
6日以内出荷から59日以内出荷
シャフト アイドル(NT:15) 24150-05H00 スズキシャフト アイドル(NT:15) 24150-05H00スズキ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
パワフルハンドタッカー SK11パワフルハンドタッカーSK11(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10)SMC
9,498税込10,448
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D16)SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)