カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 制御機器(9)
  • 清掃用品(9)
  • バイク純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 切削工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nt20/1」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所

    黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
    材質黄銅製形状ホースニップル
  • No.N トルクスビット ベッセル

    No.N トルクスビット

    ベッセル(5件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    トルクス(R)ねじ専用ビットです。
    軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称Nシャンク径(mm)5適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO差込口形状六角両頭機能片頭
  • 乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic は機能を重視した、シンプルでコストパフォーマンスに優れたモデルです。高い吸引力で、乾いたゴミから、湿ったゴミ、液体などを強力に回収します。アクセサリーホルダーは本体背面に4か所、上面に2か所あり、優れた収納性を誇ります。本体ボディはステンレス製を採用し、タフなボディは業務用のハードユースに対応します。また本体バンパー付きで、対象物も保護します。 様々な用途に対応するオプションアクセサリーもご用意しており、汚れの状況や清掃場所に応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。(※NT 20/1 Me Classicのアクセサリーは専用品です。他のケルヒャー掃除機用アクセサリーとの互換性はありません)
    付属品サクションホース: 2 m, ベンディングパイプ含む・サクションパイプ: 2 個, 480 mm, 樹脂製・フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維・乾湿両用フロアノズル: 360mm・すきまノズル・筒型フィルター: PES・ステンレス製コンテナ材質コンテナ:ステンレス製質量(kg)7.4(アクセサリーを含まない)、梱包質量:10.2容量(L)コンテナ容量:19規格真空度 (mbar):173電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375 x 360 x 520電源コード(m)7.5RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)36
  • 袋式トイレ1回分 コクヨ

    袋式トイレ1回分

    コクヨ
    129税込142
    1式
    当日出荷
  • M2  x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/120本) エスコ

    M2 x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/120本)

    エスコ
    860税込946
    1パック(120本)
    当日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)5頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-201
  • つぶ綿クッション 下肢台 看護用品研究所

    つぶ綿クッション 下肢台

    看護用品研究所
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    フワフワの触感で除圧に最適。洗濯するごとにボリュームも弾力も元に戻るのでヘタっても安心。丸洗い・オートクレーブ可能ですので常に清潔に保てます。
    材質カバー/ポリエステル50%・レーヨン50%、中綿部分/ポリエステル寸法(mm)260×370×80アズワン品番60-3234-28
  • ナット 1/4 若井産業

    ナット 1/4

    若井産業
    567税込624
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    材質対辺(mm)10表面処理ユニクロ対応ねじW1/4
  • 転造ボールねじ用 リターンパイプナット THK

    転造ボールねじ用 リターンパイプナット

    THK
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングを必要とせずにコンパクトな設計ができ、取付けが簡単です。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
    種類角形給脂穴M6仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェット パイロット (# 20) 1NT-14142-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ジェット パイロット (# 20) 1NT-14142-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • NBシャフト 中空軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中空軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)
    17,980税込19,778
    1本
    9日以内出荷から29日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中空
  • NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    18,980税込20,878
    1本
    13日以内出荷から32日以内出荷
    ・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSNT
  • ギヤ セカンドDRIVEN.NT:32 24321-20F01 スズキ

    ギヤ セカンドDRIVEN.NT:32 24321-20F01

    スズキ
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
  • 富士電機機器制御  漏電遮断器 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 漏電遮断器

    富士電機機器制御
    14,980税込16,478
    1個
    22日以内出荷
  • グリップ 1NT-F6241-20 YAMAHA(ヤマハ)

    グリップ 1NT-F6241-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1NT-F6241-00
  • ギヤ シツクスドライブ NT:20 24261-43D01 スズキ

    ギヤ シツクスドライブ NT:20 24261-43D01

    スズキ
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷
  • エキストレルートNT1/NT20ボトム用 交換フィルター 114236 1ST Merck(メルクミリポア)

    エキストレルートNT1/NT20ボトム用 交換フィルター 114236 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0311-90危険物の類別非危険物
  • ギヤ シツクスドリブン NT:23 24361-20F01 スズキ

    ギヤ シツクスドリブン NT:23 24361-20F01

    スズキ
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
  • ギヤ フイフスドリブン NT:31 24351-01H20 スズキ

    ギヤ フイフスドリブン NT:31 24351-01H20

    スズキ
    6,035税込6,639
    1個
    4日以内出荷
  • LDL20×1 階段非常灯 NTタイプ Panasonic(パナソニック)

    LDL20×1 階段非常灯 NTタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100~242材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池平均演色評価数(Ra)84高さ(mm)191出しろ(mm)93色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • CN 合成繊維 フィルターバッグ, 10枚 ケルヒャー

    CN 合成繊維 フィルターバッグ, 10枚

    ケルヒャー
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    NT 20/1 Me Classic 専用の合成繊維フィルターバッグ。 10 枚入、ダストクラス M
    適合機種NT 20/1 Me Classic寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×285×75数量(個)10枚入
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(302件のレビュー)
    939税込1,033
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • CNホース+ベンディング一体型 ケルヒャー

    CNホース+ベンディング一体型

    ケルヒャー
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    NT 20/1 Me Classic専用のCNホース+ベンディング一体型です。
    適合機種NT 20/1 Me Classic質量(kg)0.5長さ(m)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×380×105パイプサイズ【パイプ径】ID 35
  • ユニレートPC ナチュラル T20 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカ

    ユニレートPC ナチュラル T20 UNILAT-UN1NTシリーズ

    ユニチカ
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
    仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット長さ(mm)10形状幅(mm)1000厚さ(mm)T20外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0アズワン品番69-6967-85板厚公差-0.0~次の規格サイズまで
  • CN乾湿両用筒型フィルター ケルヒャー

    CN乾湿両用筒型フィルター

    ケルヒャー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    NT 20/1 Me Classic専用の乾湿両用筒型フィルター。
    適合機種NT 20/1 Me Classic
  • CNフロアノズル36cm(乾湿両用) ケルヒャー

    CNフロアノズル36cm(乾湿両用)

    ケルヒャー
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    NT 20/1 Me Classic専用の36mmフロアノズル(乾湿両用モデル)。
    適合機種NT 20/1 Me Classic幅(mm)360パイプサイズ【パイプ径】ID 35
  • CNフィルターバスケット ケルヒャー

    CNフィルターバスケット

    ケルヒャー
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    NT 20/1 Me Classic専用のフィルターバスケット。モーターなど内部にゴミやホコリの侵入を防ぎます。
    適合機種NT 20/1 Me Classic
  • CN汚水回収用ノズル36cm ケルヒャー

    CN汚水回収用ノズル36cm

    ケルヒャー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    NT 20/1 Me Classic専用の汚水回収用ノズル。幅360mm。スクイージー付き。ブラシは同梱しておりません。
    適合機種NT 20/1 Me Classic幅(mm)360パイプサイズ【パイプ径】ID 35
  • CNコーナーノズル ケルヒャー

    CNコーナーノズル

    ケルヒャー
    879税込967
    1個
    当日出荷
    NT 20/1 Me Classic専用コーナーノズル。長さ340mm。ソファや家具のすきまなど細かなところの掃除におすすめ。
    適合機種NT 20/1 Me Classic長さ(mm)340質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×40×40パイプサイズ【パイプ径】ID 35
  • エキストレルート NT20 詰め替え用充填剤パック 115093 1ST Merck(メルクミリポア)

    エキストレルート NT20 詰め替え用充填剤パック 115093 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    73,799税込81,179
    1個
    欠品中
    アズワン品番61-0313-51危険物の類別非危険物
  • CN布製フィルターバッグ ケルヒャー

    CN布製フィルターバッグ

    ケルヒャー
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    NT 20/1 Me Classic専用の布製フィルターバッグ。
    適合機種NT 20/1 Me Classic寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×245×30
  • エキストレルートNT20用 交換フィルター エキストレルートNT20 高密度ポリエチレンカラム用 114567 1ST Merck(メルクミリポア)

    エキストレルートNT20用 交換フィルター エキストレルートNT20 高密度ポリエチレンカラム用 114567 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    22,980税込25,278
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0312-38
  • 強力フェンスネット(37.5mm角目) 日本マタイ

    強力フェンスネット(37.5mm角目)

    日本マタイ(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    途中でカットしてもほつれない角目の有結網ネットです。37.5mm角目で張りやすいです。目立ちにくいダークブラウウン色で景観を損ないません。
    用途小動物の侵入防止ネットとして。簡易な柵として。
  • エキストレルート NT20 カラム 液-液抽出カラム 水溶液中の脂溶性物質抽出用 サンプル量20mL 115096 1ST Merck(メルクミリポア)

    エキストレルート NT20 カラム 液-液抽出カラム 水溶液中の脂溶性物質抽出用 サンプル量20mL 115096 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0313-54
  • フライスカッター FC MRT

    フライスカッター FC

    MRT
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ面にランドをもたない鋭い刃形で、切削性が良く浅い溝を高能率で加工する事が可能です。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径6・1/2・5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付材質SKH51タイプFC(フライスカッター)
  • ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ナットタップ NT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用 ウェッジ

    トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用

    ウェッジ
    8,598税込9,458
    1台
    翌々日出荷
    国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等。 FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1本で約24時間。 BP-260(充電式電池)×1本で約18時間。 。 オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。
    質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
  • R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~) CKD

    R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~)

    CKD
    10,125税込11,138
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • 超硬ソリッドメタルソー CMS MRT

    超硬ソリッドメタルソー CMS

    MRT
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
  • 分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NTシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NTシリーズ

    三菱電機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
  • 分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NTシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NTシリーズ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)25×95×60規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1