カテゴリ

  • 清掃用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 家電(1)

「nt48/1」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 筒型フィルター NT27/1 NT48/1用 ケルヒャー

    筒型フィルター NT27/1 NT48/1用

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    乾湿両用クリーナーNT27/1とNT48/1に使用いただけます。 濡れたゴミを回収する際はスポンジフィルターに取換えが必要となります。
    トラスコ品番794-1552適合機種NT27/1、NT48/1幅(mm)160高さ(mm)140奥行(mm)160
  • 乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0) ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0)

    ケルヒャー
    65,980税込72,578
    1台
    欠品中
    NT 48/1はハイパワーのケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーです。 ハイパワーでありながら、軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特徴。大容量タイプ。 構造がシンプルで使いやすく作業者を選びません。 またアクセサリーホルダーが付いているので収納が簡単にできます。 軽量なプラスチックボディなので、作業や移動が楽に行えます。サビやへこみの心配もありません。 本体下部はバンパーの役割を果たす、丈夫な設計です。 ケルヒャーの掃除機用オプションアクセサリーは多種多様です。汚れの場所や、状況に応じて最適なアクセサリーを選ぶことができます。 タンクは大容量の48リットルを誇ります。 液体の場合は35リットルを回収できますので、小型機に比べて排水回数が少なくて済みます。 また、排水ホースを装備しているので本体を傾けずに楽に排水が行えます。
    ダストコンテナ容量(L)48仕様セーフティークラスⅡ付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグ(1個、紙)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズル、筒型フィルター(PES)、排水ホースセット内容サクションホース(2.5m)、パイプ(0.5m×2)、フィルターバッグ(紙)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、筒形フィルター、排水ホース、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)390質量(kg)10.5アンスラサイトグレー高さ(mm)780材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)490電源(V)94-106消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×390×780電源コード(m)7.5騒音値(dB)71パイプ径(Φmm)35電源周波数(Hz)50-60定格入力電力max. 1380ドレン排出口あり真空度(kPa)24.9吸水容量(L)35吸引風量(L/s)72
  • 20・3ユニ SH LIVE(+)DNT 大阪魂

    20・3ユニ SH LIVE(+)DNT

    大阪魂
    667税込734
    1袋(42個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2番寸法D(mm)11寸法L2(mm)全ねじ最大板厚(mm)4ねじピッチp(mm)1.59
  • 乾湿両用筒型フィルター ケルヒャー

    乾湿両用筒型フィルター

    ケルヒャー
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機のNT27/1, NT48/1, NT22/1用の筒形フィルター。ダストクラスL、2ミクロン粒子を99%以上捕集します。 (別タイプの筒型フィルターNT27、48用と比べて当製品のサイズが小さいですが、問題なく使えます)
    適合機種NT 27/1、NT 48/1質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×113入数1
  • サクションホース径61、4m、パイプ直結型 ケルヒャー

    サクションホース径61、4m、パイプ直結型

    ケルヒャー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    ベンディングパイプはありません。サクションパイプに直接お繋ぎください。6.906-852.0(メタル製パイプ)、6.906-851.0(ステンレス製パイプ)。旧接続のホースです(通称クリップシステム)。現行の乾湿両用掃除機(通称 NEW クリップシステム)に接続するには、ホースアダプター( 5.031-436.0 )が必要です。 。 適合機種:NT 27/1、NT48/1、NT25/1、NT35/1 Ap、NT35/1 Tact 帯電防止、NT45/1、NT55/1 Tact、NT65/1 Tact2(旧仕様のオプション)、NT35/1 Tact H
  • ペーパーフィルターバッグ 5枚入 ケルヒャー

    ペーパーフィルターバッグ 5枚入

    ケルヒャー
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    業務用バキュームクリーナー用ペーパーフィルターバックです。NT 48/1やNT 65/2 Tact2にてご利用いただけます。5枚入り。
    適合機種NT 48/1、NT 65/2 Tact2質量(kg)梱包:0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×260×35
  • コーナーノズル ケルヒャー

    コーナーノズル

    ケルヒャー
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック長さ(mm)195内径(Φmm)35適合機種NT 27/1、NT 48/1、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 35/1 Tact TE、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 35/1 Tact Hトラスコ品番794-1722質量(g)32
  • サクションパイプ ステンレス製 ケルヒャー

    サクションパイプ ステンレス製

    ケルヒャー
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス製サクションパイプ。パイプ内径35mm、長さ550mm。2本入り。
    適合機種NT 27/1、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)材質ステンレス製長さ(mm)550質量(kg)0.6シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)551×80×39パイプサイズID 35入数2
  • サクションパイプ ステンレス製 ケルヒャー

    サクションパイプ ステンレス製

    ケルヒャー
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のサクションパイプ。長さ505m、パイプ内径35mm。ケルヒャー業務用掃除機用。
    適合機種NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)材質ステンレス製長さ(mm)505質量(kg)0.3シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×37×37パイプサイズID 35入数1
  • 車用ノズル ストレート, DN 35, 100 mm ケルヒャー

    車用ノズル ストレート, DN 35, 100 mm

    ケルヒャー
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    内径35mm、乾湿両用掃除機(NTシリーズ)用の車用ストレートノズルです。エルゴノミックデザインで清掃幅100mmとコンパクト。ストレートでフラットなノズル形状により、シートの下、隙間、足元など、車内の狭い場所の掃除に適します。
    適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)幅(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×105×36パイプ径(Φmm)ID 35入数1
  • ペーパーフィルターバッグ 強化タイプ ケルヒャー

    ペーパーフィルターバッグ 強化タイプ

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー業務用クリーナー用ペーパーフィルターバッグの強化タイプ。5枚入り。乾湿両用です。
    適合機種NT 48/1、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×260×70入数5
  • サクシヨンホース 4M (NT) ケルヒャー

    サクシヨンホース 4M (NT)

    ケルヒャー
    8,398税込9,238
    1個
    欠品中
    標準 2.5m 内径 35mm 。ベンディングパイプ付 ※本体側差込みコネクター付。長さ (m):4、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続、入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):0.8、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):430 x 430 x 110。適合機種:NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact
    対応機種NT 27/1・NT 48/1・NT 25/1・NT 35/1 Ap・NT 35/1 Tact 帯電防止・NT 45/1・NT 55/1 Tact・NT 65/2 Tact2・NT 35/1 Tact H※仕様変更後(シリアルNo.100000番台)のNT 65/2 Tact2に旧固定ノズルを使用する際は、アダプター5031-4360が必要です
  • 延長サクションホース 2.5M ケルヒャー

    延長サクションホース 2.5M

    ケルヒャー
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    内径:35mm、長さ:2.5m。延長用ホース。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、バージョン:延長ホース、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、サクションホースへの接続:接続アダプター、入り数:1個、梱包重量 (kg):0.6。適合機種:NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact
    対応機種T 7/1 Plus (S/N 507672以降)・T 9/1 Bp・T 10/1 (S/N 500359以降)・T 12/1 (S/N 500239以降)・NT 27/1・NT 48/1・NT 25/1・NT 35/1 Ap・NT 35/1 Tact 帯電防止・NT 45/1・NT 55/1 Tact・NT 65/2 Tact2・NT 35/1 Tact H※仕様変更後(シリアルNo.100000番台)のNT 65/2 Tact2に旧固定ノズルを使用する際は、アダプター5031-4360が必要です
  • NT接続用コーン 径35mm ケルヒャー

    NT接続用コーン 径35mm

    ケルヒャー
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    金属製ベンディングパイプを接続するための接続コーンです。ホース側はNEWクリップシステム接続です。砂、少量の金属切粉など、比較的堅い粉じん用。内径35mm用です。
    適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NTベンディングパイプ径35ステンレス、NTベンディングパイプ径35メタル、質量(kg)0.033径(Φ)【パイプ】ID 35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×53×53入数(個)1