カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • バイク部品(11)
  • 制御機器(7)
  • オフィス家具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nt75」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチブライトハイブリッドネットスポンジ 3M(スリーエム)スコッチブライトハイブリッドネットスポンジ3M(スリーエム)(10件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
泡立ちが良く、キメ細かな泡がたっぷりたてられます。ヘタりにくく耐久性に優れたスポンジです。抗菌スポンジで、衛生的に使えます。グラス、ホーロー、フッ素加工製品にもキズを気にせず使えます。編み目が細かく、食材が目づまりしにくい設計です。ソフトな感触で手にチクチクしません。
材質ネット(アクリル、ポリエステル)/ウレタンスポンジ質量(g)10寸法(縦×横×厚さ)(mm)135×70×29適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
布粘着テープ(重量物梱包用) TRUSCO布粘着テープ(重量物梱包用)TRUSCO(3件のレビュー)
849税込934
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/351平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる
スコッチ・ブライト ハイブリッドネットスポンジ 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ハイブリッドネットスポンジ3M(スリーエム)(6件のレビュー)
459税込505
1パック(2個)
当日出荷
ハイブリッドネットが油もこびり付きもすっきり落とします。
用途食器、調理器具洗い。フッ素加工品、ガラス製品に最適。材質ネット(アクリル、ポリエステル)/ウレタンスポンジ仕様アクリル糸とポリエステルフィルムを編み合せたハイブリッドネット厚さ(mm)29質量(g)20種類ネットスポンジ寸法(縦×横×厚さ)(mm)135×70×29適合用途食器洗い
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製形状ホースニップル
アングルタイトナー(固定型) イマオコーポレーションアングルタイトナー(固定型)イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
アングルタイトナー(オートテンション型) イマオコーポレーションアングルタイトナー(オートテンション型)イマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
メイオールNT 75 15kg缶 三菱商事ライフサイエンスメイオールNT 75 15kg缶三菱商事ライフサイエンス
8,998税込9,718
1缶(15kg)
6日以内出荷
中性タイプで金属腐食性が少なく、サニテーションに適しています。 食品の風味を損なわないように配慮したアルコール製剤です。 幅広い食品の日持ち向上用途に使用頂けます。
成分エタノール:67.9%、グルコノデルタラクトン:0.03%、クエン酸ナトリウム:0.045%、水:32.04%繰り返し・詰め替え対応
200μL 目盛付クリアチップ 123シリーズ WATSON200μL 目盛付クリアチップ 123シリーズWATSON(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱
当日出荷から5日以内出荷
紙製パッケージで廃棄物削減
コンテナランチBOX 750 オーエスケーコンテナランチBOX 750オーエスケー
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
止め具がステンレス製なので丈夫で壊れにくい/抗菌加工/防汚剤添加
材質本体・仕切=ポリプロピレン/フタ=AS樹脂/パッキン=シリコーンゴムネイビー質量(g)214幅(cm)208レンジ対応:〇高さ(cm)58奥行き(cm)119食器洗浄機
グラノーブル 東リグラノーブル東リ
7,998税込8,798
1箱(14枚)
4日以内出荷
上品な雲柄でモルタル調のカラーパレットに刷新。
材質初期汚れ防止ワックスコーティング寸法(mm)450×450(面取無)質量(kg)19.0/ケース品種コンポジションビニル床タイル KTJIS規格JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル GB0507188全厚(mm)3
コンテナ_折りたたみ サンワサプライコンテナ_折りたたみサンワサプライ
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
本製品は75リットル仕様のふたなし折りたたみコンテナです。折りたたみコンテナは使用されていないときに畳んでコンパクトに収納できます。これにより、倉庫や輸送時にスペースを節約できます。畳むことで、収納場所の最適な利用が可能です。軽量でありながら頑丈な構造を持っています。軽量な材料を使用することで、輸送時の重量を削減し、効率的な物流を実現します。倉庫や工場での収納、輸送、イベント時の展示ブースなど、様々な場面で利用されています。柔軟性があり、異なる状況に対応できます。簡単に組み立ておよび畳むことができます。これにより、作業効率が向上し、作業者が容易に取り扱えます。折りたたみコンテナは通常、堅牢で耐久性があります。折りたたまれている状態でも、保管や輸送中に発生する衝撃や振動に対して十分な耐久性が確保されています。内側4隅にロックキーが装備しており、それにより、折りコンが誤って閉じたり、開けられたりすることができなくなりますので、中身がこぼれ落ちるのを防止します。
仕様■出荷形態:組立出荷折り畳んだ状態で出荷■出荷形態備考:折り畳んだ状態でダンボール梱包■個口数:1個口■材質:PP素材■収納部有効内寸_W:610mm■収納部有効内寸_D:400mm■収納部有効内寸_H:330mm■蓋の有無:無■鍵の有無:無本体容量:75リットル仕様ブルー耐荷重(kg)45
コイルホースNEXT7.5m SK11コイルホースNEXT7.5mSK11
3,098税込3,408
1本
当日出荷
巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。糸入りホース採用で耐久性をアップさせています。水形は8パターンで最適な水まきが可能です。材質はEVAを採用、従来のPUに比べ軽量で丈夫です。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水コイルホース。仕様散水ノズル:8パターン材質ホース;EVA,ノズル・アタッチメント;ABS切替方式シャワー,下向き,ヨコ,シャワー強,拡散,ストレート,ミスト,ジェットホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)7.5有効長(m)6
ディスポーザブル 天然ゴム製手術用手袋 プロテキシス ラテックス マイクロ ライトブラウン 日本コヴィディエンディスポーザブル 天然ゴム製手術用手袋 プロテキシス ラテックス マイクロ ライトブラウン日本コヴィディエン
1箱(50双)
翌々日出荷から10日以内出荷
手の形状に合わせて伸展し、快適な着け心地を提供 指先の感覚が重要な二重装着時に理想的な指先の薄さ柔軟性と触覚感度を向上させるため30%薄型化(メーカー製品(プロテキシス ラテックス)との比較) 快適で滑らかなすべり止め仕上げによる高度な触覚感度
厚さ(mm)指先0.17、手のひら0.14、カフ0.14ライトブラウンタイプカフ:ビード/ロール一般的名称天然ゴム製手術用手袋材質天然ゴム(ラテックス)ニトリルポリマーコーティング仕様タンパク質含有量:50μg/dm2未満医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00091000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
カッタ イスカルカッタイスカル
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
塗 ストロング掛金 75mm MK(丸喜金属本社)塗 ストロング掛金 75mmMK(丸喜金属本社)
9,598税込10,558
1セット(20個)
4日以内出荷
南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装付属品鉄皿木ネジ3.5×16トラスコ品番811-0893長さ(mm)101幅(mm)28質量(g)60
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
タイプ自在ストッパーなし
ドリルホルダー イスカルドリルホルダーイスカル
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
ノンタッキーシリコーントリム ホッティーポリマーノンタッキーシリコーントリムホッティーポリマー
178,800税込196,680
1巻(75m×1巻)
6日以内出荷
画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性・摺動性を改善した「シリコーントリム(R)」です。 「ノンタッキーシリコーントリム」は高耐熱性、高耐薬品性、高寿命で、かつ取り扱い性が良い従来の「シリコーントリム(R)」を、画期的なフッ素ガス表面処理によりシリコーンゴムの特長であるタック性を改良した製品です。 シリコーンゴムの表面をフッ素ガスに接触(気相処理)し、シリコーンゴムの表面を化学的に改質しています。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのような表面積層コートでは無く化学的に改質するため、コート製品とよりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。 また、固着防止性能や摺動性の向上、及びシリコーンゴムの特長でもある粘着性を改善することが出来、埃や汚れの付着を低減することが可能です。 その上、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性は従来のシリコーントリムと同等の性能を維持することが可能です。 「シリコーントリム」は芯金構造のため接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故取り外しも容易に出来るため、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には防錆性や柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」タイプをラインアップ。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械、半導体製造装置等のパッキンなどに使用されています。 「シリコーントリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「シリコーントリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。材質シリコーンソリッド材質(芯金)ステンレス(SUS443)製パンチングメタル色調グレーRoHS指令(10物質対応)対応
リーマ/ホルダー イスカルリーマ/ホルダーイスカル
68,980税込75,878
1本
5日以内出荷
ヘッド交換式リーマ 穴明け仕上げ加工
ZENT75-HE HOVEY WORKSZENT75-HEHOVEY WORKS
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
・こだわりの内部構造による安定なパフォーマンストップマウントに複層のプレートフォームや380gのシリコンベースによるタイピングの良さ、更にZENT75-HE独自の[ZENT-SHELL]構造搭載することでキーボード使用中で発生した磁力の干渉を全て遮断し、ラピットトリガーを限界値に設定しても途切れことなく安定したパフォーマンスを提供します。・ハードウェア by WOBKEYWOBKEYと共同開発したソリューション使用でポーリングレート&スキャンレート8000Hz(最低遅延0.125ms)、ラピットトリガー最短AP/RP0.015mm(0.005mmみ)まで対応。・重厚感のあるデザイン高級感のあるCNC削り出し加工を施されたアルミニウム合金製を採用することで工業的で重厚感のあるデザインを演出。
付属品キーボード本体、ケーブル、スイッチプラー2in1、専用収納ケース、替えスイッチ×2スイッチGateron Jade Pro Switch、磁気スイッチ本体寸法(mm)幅325×奥行150×高さ19.5本体質量(kg)2.25接続方法有線材質(ケース)アルミニウムプレートアルミニウムプレートインターフェイスUSB Type-C
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
タイプ自在ストッパー
ジョイント支持キャスター 矢崎化工ジョイント支持キャスター矢崎化工(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
コーナージョイント(JG-11DGR)用キャスターです。取り付けには市販品17mmのスパナが必要です。GN-400/900の交換用キャスター
トラスコ品番387-9712許容荷重(kg)65車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
どこでも手洗 木製カウンター INAX(LIXIL)どこでも手洗 木製カウンターINAX(LIXIL)
42,980税込47,278
1個
21日以内出荷
LIXILの新シリーズ「どこでも手洗」は、お好みのアイテムを自由に組み合わせて お気に入りの手洗空間をつくることができます。
B6121A1-NT3G-3-75 AMPHENOLB6121A1-NT3G-3-75AMPHENOL
440税込484
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NTボックス ブラックグリーン JEJアステージNTボックス ブラックグリーンJEJアステージ(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキング材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
ラッシングベルト エンドレスタイプ 25mm幅750kg FREAK(フリーク)ラッシングベルト エンドレスタイプ 25mm幅750kgFREAK(フリーク)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ラチェットバックル式ラウンドタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA25NT750 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×65ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)750端末仕様エンドレス破断荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステル
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
鋳鉄製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所鋳鉄製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど鋳鉄製PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質鋳鉄製
Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセルNタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)ベッセル
589税込648
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称N本数10両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RTT750HRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RTT750HRシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,598税込2,858
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)750幅(mm)13材質ナイロン 66シリーズRTT750HR引張強度(N)888最大バンドル直径(Φmm)210RoHS指令(10物質対応)対応
コレットホルダ MSTコーポレーションコレットホルダMSTコーポレーション
38,980税込42,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス製ウイングノブ SW MIYOSHI(小西製作所)ステンレス製ウイングノブ SWMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスSUS304(SUS304相当)材質(取付部)ステンレスSUS304(SUS304相当)種類ウィング表面処理(本体)電解研磨
荒刃メタルソー RF-MS MRT荒刃メタルソー RF-MSMRT
4,798税込5,278
1枚
翌々日出荷
刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってある事によって高送りが可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプRF-MS(荒刃メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
細目メタルソー F-MS MRT細目メタルソー F-MSMRT
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
刃数を少なくし、ピッチを細かくしてあります。仕上げ面を欲する溝入れ加工用と仕上げ精度を要する溝入れ加工用に適しています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプF-MS(細目メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
荒刃側刃メタルソー RFS-SMS MRT荒刃側刃メタルソー RFS-SMSMRT
8,598税込9,458
1枚
翌々日出荷
刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってあります。溝の側面に逃げが付いてあり切り屑づまりや、かみ込み防止に効果的となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプRFS-SMS(荒刃側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
HP Elite t755 Thin Client (Ryzen Embedded V2546B/8GB/eMMC・32GB/光学ドライブなし/その他/Office無) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Elite t755 Thin Client (Ryzen Embedded V2546B/8GB/eMMC・32GB/光学ドライブなし/その他/Office無)HP(日本ヒューレット・パッカード)
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
有線LAN:1000BASE
HP Elite t755 Thin Client (Ryzen Embedded V2546B/16GB/eMMC・256GB/光学ドライブなし/Win10IoT/Office無) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Elite t755 Thin Client (Ryzen Embedded V2546B/16GB/eMMC・256GB/光学ドライブなし/Win10IoT/Office無)HP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
有線LAN:1000BASE
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-75Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-75Z)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)75