カテゴリ
- 電動工具(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
「ntb-300d-cc」の検索結果

降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)
日動工業¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷電源・電圧が異なりお困りの方。 200V現場で100Vが欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。 カセットコンセント付。コンセットの交換がワンタッチで行えます。入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電圧(V)100・115一次側ケーブルVCT2mm2×3心×2m質量(kg)17.2仕様屋内用摘要連続使用タイプ降圧専用電流(A)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×234×233機能アースチェック機能付入力プラグ接地 3P 20A電気容量(kVA)3.0巻線単巻出力コンセント接地 2P×2(MAX15A) 100V、接地 2P×2(MAX15A) 115V
降圧専用トランス カセットコンセント トラパック 【オール100V仕様】
日動工業¥99,980税込¥109,9781台当日出荷4つの100Vコンセント合計3000Wまで使える3KVAタイプです。 1つのダブルコンセント定格は1500Wまでです。 カセットコンセント仕様です。 ドライバー1本で簡単にコンセントが交換できます。 現場に三相200Vしかなく、100Vの電動工具を使用したい時に電圧を100Vに降圧します。トラスコ品番249-8708幅(mm)263質量(kg)17.2高さ(mm)233奥行(mm)234コンセント個数4(出力)出力電圧(V)単相100容量(kVA)3(連続定格)入力電圧(V)単相200出力電流(A)30コンセント仕様単相100V接地2P15A125V(出力)電線仕様VCT(一次)保護機能過負荷漏電保護兼用ブレーカ電線仕様-太さ(mm2)2(一次)電線仕様-心数(C)3(一次)プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
プラコンカセット
日動工業¥739税込¥8131個4日以内出荷カセットコンセント用プラコンカセットです。適合機種NTB-300D-CC、NTB-EK300D-CC、CC-02E、NF-E34CC、NF-EB34CC質量(g)13コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×39.5×25入力100V容量(W)1500