カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ntb-kc」の検索結果

中継ボックス
東洋技研¥7,998税込¥8,7981個当日出荷3WAY開閉で快適な作業性!蝶番(ヒンジ)式のフタは両方向に開閉が可能。 狭いスペースでも設置が可能。状況に応じて最適な方向へ開閉が可能! フタに邪魔されず隅々まで快適に作業ができる為、設置後のメンテナンス等の作業性も向上します! フタを180°開閉できなくても両側90°の開閉スペースさえあれば、それぞれの方向にフタを開けて作業を行うことができる為、省スペースにも貢献します! 蝶番(ヒンジ)式のフタは、簡単に取り外しが可能。 両側のヒンジを開放するとフタが取り外し可能。組み込みや結線作業の際はフタを取り外し、作業性が更に向上! 狭い取付面にも取付可能!従来品では固定できなかった狭い取付面にも簡単に2点留め固定する事ができます。 別売の固定金具:NTB-KC(2枚/1set)を使用する事で、アルミフレームなどにも固定が可能! BOX内部からFG接続が可能!仕様レール取付:不可幅(mm)240.0高さ(mm)86.0材質(本体)PBT質量(g)1115タイプフタ低極数36奥行(mm)155.6保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240.0×86.0×155.6色(フタ)不透明相対湿度45%~85%材質(フタ)PBT端子台内蔵(36極)周囲温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応取込口無しレール取付不可