カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
「ntfd-3s-3」の検索結果

微小流量計 NTFシリーズ
サーパス工業¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷最小8uL/minから最大35mL/minまで計測可能な微小流量計です。測定方式は熱マーカーを用いたTOF式で、独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。ディスプレー一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。流体温度範囲(℃)15~50電源電圧DC24V±10%消費電力MAX50mA使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体)測定対象液体出力仕様流量(電流):4~20mA、流量(周波数パルス):NPNオープンコネクタ環境温度範囲(℃)15~50