カテゴリ

  • 切削工具(34)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 作業工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「ntk ホルダ」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダ(突切り) NTKカッティングツールズホルダ(突切り)NTKカッティングツールズ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ホルダ(パイプビード) NTKカッティングツールズホルダ(パイプビード)NTKカッティングツールズ
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
ホルダ(後挽き・溝入れ) NTKカッティングツールズホルダ(後挽き・溝入れ)NTKカッティングツールズ
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ホルダ(前挽き) NTKカッティングツールズホルダ(前挽き)NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ホルダ NTKカッティングツールズホルダNTKカッティングツールズ
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ホースジョイント 2コSET 16mm KIJIMA(キジマ)ホースジョイント 2コSET 16mmKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
欠品中
アルミ製のΦ16×35mmのジョイント。2個セット。
チップ(フライス) NTKカッティングツールズチップ(フライス)NTKカッティングツールズ
8,998税込9,898
1個ほか
5日以内出荷
O2センサー NTK(日本特殊陶業)O2センサーNTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
5,798税込6,378
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
フレアリングツール モノタロウフレアリングツールモノタロウ(24件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用全長(mm)178角度(°)45 フレア
ホルダ(旋削・前挽き) NTKカッティングツールズホルダ(旋削・前挽き)NTKカッティングツールズ
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
フレアーリングツール エスコフレアーリングツールエスコ(10件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷
用途なまし銅管用エスコ品番EA206C寸法(mm)190×75×140(H)質量(g)1000タイプインチ適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch関連資料(0.03MB)
ビードバイス ゲータービードバイスゲーター
26,980税込29,678
1個
当日出荷
32mmのソケットをレンチやインパクトにセットして簡単にビード落としが出来ます。
用途新ISOハンプ付ホイール用ビード落とし
ホルダ SDJC-N NTKカッティングツールズホルダ SDJC-NNTKカッティングツールズ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
形状ひし形55°部品名称クランプスクリュ:LRIS-4*10 レンチ:LLR-25S(B)寸法f(mm)0
ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ) NTKカッティングツールズストレートシャンクホルダ(ミリサイズ)NTKカッティングツールズ
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ホルダ CTP NTKカッティングツールズホルダ CTPNTKカッティングツールズ
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
適合チップCTP CTP-X CTPX H64~65形状ひし形80°最大突切り径(mm)12寸法f(mm)0切込み角Kr(°)62.5チップ逃げ角(°)0
溶接リール NTK型 溶接ホルダーセット 日動工業溶接リール NTK型 溶接ホルダーセット日動工業
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
構造をシンプルにまとめコンパクトに仕上げたスタンダードタイプ。 軽量コンパクトで経済的。 ドラムストッパー付。電線を収納や移動時に、電線のたるみを防ぐストッパー。 折りたたみハンドル付。
用途屋内型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×390×420先端部(2次側)溶接ホルダー
ホルダ(旋削) NTKカッティングツールズホルダ(旋削)NTKカッティングツールズ
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ホルダ PCLN 住友電工ハードメタルホルダ PCLN住友電工ハードメタル
7,198税込7,918
1本
当日出荷から8日以内出荷
ホルダ(スリーブ) NTKカッティングツールズホルダ(スリーブ)NTKカッティングツールズ
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
マウント変換アダプター Moto II本体→Moto用マウント ビーラインマウント変換アダプター Moto II本体→Moto用マウントビーライン
899税込989
1個
3日以内出荷
新型Beeline Moto IIナビを初代Beeline Moto用マウントに取り付ける為の変換アダプター。マウントパーツのナビ取付部分のプラスボルトを取り外すことで簡単に交換が可能です。対応マウントバーマウント(品番MNT20-BAR)ミラーマウント(品番MNT20-SCT)ラムマウントアダプター(品番MNT20-BAL)モジュラーマウント(品番MNT20-STK)対応デバイスBeeline Moto II※ナビ本体に同梱されるストラップマウントへの取付はできません
ブラック備考固定用ボルトは付属しません、装着するマウントのボルトを再利用してくださいタイプMoto II本体→Motoマウント関連部品品番:MNT20-BAR,MNT20-SCT,MNT20-BAL,MNT20-STK素材樹脂
ストレートシャンクホルダ(インチサイズ) NTKカッティングツールズストレートシャンクホルダ(インチサイズ)NTKカッティングツールズ
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷
刃径17.53~24.38部品名称クランプスクリュ:7375-IP9-10 ドライバ:8IP-9管用平行ねじ呼び径1/8"
ボーリングバー用アダプター NTKカッティングツールズボーリングバー用アダプターNTKカッティングツールズ
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
ホルダ(前挽き・後挽き) NTKカッティングツールズホルダ(前挽き・後挽き)NTKカッティングツールズ
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
ホルダ(溝入れ) NTKカッティングツールズホルダ(溝入れ)NTKカッティングツールズ
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
ホルダ(ロール・耐熱鋼) NTKカッティングツールズホルダ(ロール・耐熱鋼)NTKカッティングツールズ
68,980税込75,878
1本
5日以内出荷
ホルダ(ロール) NTKカッティングツールズホルダ(ロール)NTKカッティングツールズ
64,980税込71,478
1本
5日以内出荷
ホルダ(前・後・突・溝・ね) NTKカッティングツールズホルダ(前・後・突・溝・ね)NTKカッティングツールズ
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
ホルダ SVAC-N NTKカッティングツールズホルダ SVAC-NNTKカッティングツールズ
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
適合チップVC□□1103 F23・47~48 TFV11 F49形状ひし形35°部品名称クランプスクリュ:LRIS-2.5*7 レンチ:CLR-15S(A)寸法L2(mm)-勝手寸法l1(mm)120寸法f(mm)0切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムスクリュークランプ
ホルダ(耐熱鋼) NTKカッティングツールズホルダ(耐熱鋼)NTKカッティングツールズ
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
RS PRO クロスレンチキー 亜鉛仕上げ RS PRORS PRO クロスレンチキー 亜鉛仕上げRS PRO
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
RS Pro Universal JointKey Quadro コントロールキャビネットキーです 制御キャビネットキーが必要な場合、 RS Pro は最適この優れた高品質デバイスは、考え抜かれた機能を備えたエンジニアリングの素晴らしい要素であることをご紹介します。よく見ると、ユニバーサルキーは手に馴染み、 360 ° 回転する各種のロックオプション、さまざまな用途に対応するための各種切り替え形が用意されています。この制御キャビネットキーを選択する理由このユニバーサルキーレンチは、人間工学に基づいた優れた使い心地の 8 in 1 ロックシステムで、 T 型ハンドルとして使用した場合はトルク伝達性能が向上します。この設計は、亜鉛ダイキャストや Durable Glass 強化ポリマーなどの高品質な素材からできた標準キャビネットキーセットよりも大幅に優れています。保管は簡単で、レンチを完全に折りたたむことができるので、ポケットや工具ボックスにしっかり収まります。特長と利点JointKey Quadro です 360 ° 回転するクロスキーヘッド ドライブ識別マーク ツイスト機構で 8 種類のプロファイルに対応 高トルクの T ハンドルに形成 強化ガラス繊維プラスチック製 亜鉛鋳造製( GD-Zn ) 仕様寸法 :130 x 38 mm 角型ソケットサイズ: 5 mm 、 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 三角形のソケットサイズ: 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 、 10 mm ユニバーサル 1/4 インチビットホルダ(マグネット付き 1/4 インチの正方形でソケットレンチを保持 円錐形: 3.5 mm 重量: 105 g用途電気、ガス、及び水キャビネットの閉鎖 設備ロックシステム シャットオフ - システム
仕様キープロファイルの数 = 13キータイプ = 制御盤キーボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト, ガラス繊維強化プラスチック仕上げ = 亜鉛
ホルダ(多機能) NTKカッティングツールズホルダ(多機能)NTKカッティングツールズ
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ホルダ(ねじ切り) NTKカッティングツールズホルダ(ねじ切り)NTKカッティングツールズ
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
フィンガーグリップ&AMPSラウンドベースセット(標準アーム) 1インチボール ラムマウントフィンガーグリップ&Sラウンドベースセット(標準アーム) 1インチボールラムマウント
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:472g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール
ホルダ(内径) NTKカッティングツールズホルダ(内径)NTKカッティングツールズ
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
モールステーパシャンクホルダ NTKカッティングツールズモールステーパシャンクホルダNTKカッティングツールズ
42,980税込47,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
フィンガーグリップ ボール無 ラムマウントフィンガーグリップ ボール無ラムマウント
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
Finger-Gripはサイズ問わず様々なデバイスの取り付けに対応する汎用ホルダー。長さの異なる3種類のフィンガーが付属し、GPS端末やラジオ、Bluetoothスピーカーなど、通常のスマホホルダーでは固定できない厚みのあるデバイスにも柔軟に対応します。【製品詳細】商品内容・ホルダープレートx1・サポートバー(大・小)各x2・フィンガーバー(大・中・小)各x4・ラバーキャップx4・その他取付ネジ類(#8-32 x 1/2" ネジx2、#8-32 x 5/8" ネジx2、#8-32 x 3/4" ネジx2、#8-32ナイロックナットx2)ホルダー対応サイズ高さ: ~184.1mm(サポートバー使用時)横幅: 31.75~88.9mm厚み: 最大38.1mm色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:218g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別
ストレートシャンクホルダ(自動盤用) NTKカッティングツールズストレートシャンクホルダ(自動盤用)NTKカッティングツールズ
42,980税込47,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ホルダ(後挽き) NTKカッティングツールズホルダ(後挽き)NTKカッティングツールズ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ホルダ TBP NTKカッティングツールズホルダ TBPNTKカッティングツールズ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
形状正三角形寸法L2(mm)-寸法L3(mm)5.5寸法f(mm)3.5寸法Ds(Φmm)-