カテゴリ
- メカニカル部品(17)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ntn aw10」の検索結果

転がり軸受用座金
横田機工(15件のレビュー)¥68~税込¥75~1個当日出荷から5日以内出荷舌を曲げた形式のワッシャーです。用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
軸受用アダプタ H300X・H2300X
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。用途軸を固定する種別アダプタタイプH
安全靴(JIS)短靴AW12
シモン(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1足当日出荷から6日以内出荷JIST8101CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。材質(先芯)ワイドACM樹脂JIS規格JIS規格合格材質(甲被)牛革(型押しソフト)靴底発泡ポリウレタン2層底中敷カップインソール質量(g)770(26.0cm/両足)色ブラック形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(31件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(50個)ほか当日出荷外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質ステンレス(SUS304)種類歯付き座金 外歯形
ころがり軸受アダプタ H23シリーズ
横田機工(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(34個)ほか当日出荷用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質SUS304C9P種類歯付き座金 内歯形
ハードロック ベアリングナット
ハードロック工業(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4