カテゴリ

  • メカニカル部品(19)

「ntn nutr206」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラフォロアNUTR形 NTN(エヌティーエヌ)

    ローラフォロアNUTR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ローラーフォロアー NUTR NTN(エヌティーエヌ)

    ローラーフォロアー NUTR

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状円筒外輪
  • 複列円筒ころ形ローラーフォロア(シール付) NTN(エヌティーエヌ)

    複列円筒ころ形ローラーフォロア(シール付)

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    肉厚な外輪により耐衝撃性に優れています。 定格荷重が大きく、低速での高負荷回転に適しています。
  • 保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 ローラフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
    形状円筒外輪シールなし外径形状円筒形
  • 保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 ローラフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
  • ローラーフォロアー NTN(エヌティーエヌ)

    ローラーフォロアー

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    幅(mm)15.8シールシール付外径D(Φmm)40幅C(mm)15.8内径d1(Φmm)22
  • ローラフォロア(円筒ころ形) INA

    ローラフォロア(円筒ころ形)

    INA
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 複列円筒ころ形ローラーフォロア(シール付) NTN(エヌティーエヌ)

    複列円筒ころ形ローラーフォロア(シール付)

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    負荷容量が大きく、高荷重に適します。
    用途一般産機用。
  • 非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) THK

    非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪)

    THK(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。
    用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 ローラフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
    形状円筒外輪シール有り外径形状円筒形
  • 分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪) THK

    分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪)

    THK
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。 外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。 外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
    用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラフォロア(保持器付) INA

    ローラフォロア(保持器付)

    INA(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • NTN総ころ形 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    NTN総ころ形 ローラフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 保持器付 ローラフォロア 球面外輪形・シール:合成ゴム(NBR系) NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 ローラフォロア 球面外輪形・シール:合成ゴム(NBR系)

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
    材質高炭素クロム軸受鋼形状球面外輪シール有り外径形状球面形
  • ローラーフォロアー NATR NTN(エヌティーエヌ)

    ローラーフォロアー NATR

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    幅(mm)15シールシール無外径D(Φmm)32幅C(mm)15内径d1(Φmm)12
  • 分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪) THK

    分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪)

    THK
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラフォロア NATR形 NTN(エヌティーエヌ)

    ローラフォロア NATR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 複列円筒ころ軸受 3000 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 3000

    NSK(日本精工)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ