カテゴリ
- メカニカル部品(19)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ntn sn507」の検索結果

プランマブロック 二つ割形 SN5標準形
NTN(エヌティーエヌ)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から5日以内出荷JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。タイプテーパ穴軸受適用形
プランマブロック SN500形
トーホー¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷から73日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2
プランマブロック 二つ割形 SN6標準形
NTN(エヌティーエヌ)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から4日以内出荷JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。タイプテーパ穴軸受適用形
軸受用アダプタ H300X・H2300X
FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から5日以内出荷メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。用途軸を固定する種別アダプタタイプH
プランマブロック SN600形
トーホー¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から102日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2
プランマブロック SN3000・3100形
トーホー¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷から67日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。位置決め輪個数1(適合軸受)オイルシール個数2
プランマブロック 二つ割形 SD5標準形
NTN(エヌティーエヌ)¥219,800~税込¥241,780~1個3日以内出荷重荷重用で、大小の自動彫心ころ軸受が使用される。 形式には自由側用と固定側用(G)がある。 テーパ穴軸受(アダプタ付き)を使用する。 取付ボルト穴4個。タイプテーパ穴軸受適用形
プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形
NTN(エヌティーエヌ)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。タイプ円筒穴軸受適用形
プランマブロック 二つ割形 SN30標準形
NTN(エヌティーエヌ)¥48,980~税込¥53,878~1個翌々日出荷から3日以内出荷JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。タイプテーパ穴軸受適用形
自動調心ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から6日以内出荷内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ころがり軸受アダプタ H23シリーズ
横田機工(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
ピロー形ユニット UKP形
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニット軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応