「ntn uk205」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)

    軸受用アダプタ H300X・H2300X

    FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
    用途軸を固定する種別アダプタタイプH
  • UK ユニット用玉軸受(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UK ユニット用玉軸受(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。 軸との固定は、アダプタを用いて行います。
    形状UK
  • 三つ折型ルーペ X6 ブラック TRUSCO

    三つ折型ルーペ X6 ブラック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。
    トラスコ品番276-9085材質レンズ:ガラス・アクリル 本体:ABS幅(mm)39材質/仕上レンズ:ガラス高さ(mm)50質量(g)43タイプポケットルーペ種類縞見ルーペ測定範囲(mm)25奥行(mm)52レンズ径(Φmm)30倍率(倍)6最小目盛(mm)1スケール25mm
  • ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 横田機工

    ころがり軸受アダプタ H23シリーズ

    横田機工(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
  • ロングめがねレンチ(45°) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ(45°) 吋目

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1丁
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。インチサイズのレンチです。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
    仕様インチサイズ形状オフセット曲り角度(柄部)45°
  • ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP形

    FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニット軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ) KTC

    45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ)

    KTC(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
    仕様インチサイズ21世紀バージョンツール形状オフセット
  • コンビネーションスパナ CP 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナ CP

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションレンチ SIGNET(シグネット)

    コンビネーションレンチ

    SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。 豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
  • メガネレンチ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)

    メガネレンチ(Slim-Line)

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
    用途ボルト・ナット回し形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • メガネレンチ 両口 セット モノタロウ

    メガネレンチ 両口 セット

    モノタロウ(144件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(6本)
    当日出荷
    ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着にセット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24材質クロムバナジウム鋼形状オフセット寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24表面処理クロームメッキ、マット仕上げ
  • ユニット用玉軸受CS形 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受CS形

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状円筒穴形