カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • その他機構部品(3)
  • 事務用品(4)
    • 掛け時計(1)
  • 作業工具(3)
    • プレセット形(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • その他汎用管継手(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
    • 燃料タンク(1)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 物流用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ntp」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチNTPシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチNTPシリーズMATATAKITOYO(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から5日以内出荷
アジャスタブルタイプのスタンダード 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
超強力カラーマグネット コクヨ超強力カラーマグネットコクヨ(31件のレビュー)
489税込538
1パック(4個)ほか
当日出荷
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。 掲示物をしっかり保持するフラットタイプ。 片方を人差指で押し、親指でもう片方を持ち上げると軽く外すことができます。(表面の凸部分を押してください)
超強力カラーマグネット(ピンタイプ) コクヨ超強力カラーマグネット(ピンタイプ)コクヨ(4件のレビュー)
489税込538
1パック(8個)
当日出荷
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。 掲示物をじゃましないピンタイプ。 つまんで傾けると軽く外すことができます。 小さくても超強力な磁石を使用していますのでしっかり保持できます。 廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
材質プラスチック部/R-PS
電波時計信号送信機能付き時計 共立電子産業電波時計信号送信機能付き時計共立電子産業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類その他ケーブル長(m)1.6(コネクタ含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず)仕様送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット端子Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用設定方式DHCPによる自動設定、または手動による設定電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給電流(mA)130動作環境インターネットに接続できる環境表示7セグメント数字表示、8桁
電波時計 信号送信機能付時計 ケイシーズ電波時計 信号送信機能付時計ケイシーズ(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類その他インターフェースLAN/RJ-45コネクタ、10Base-T準拠寸法(mm)110×160×41(ACアダプタ、ボタン突起含まず)仕様(時刻データ)インターネットからSNTPにより取得、(自律精度)±約0.3秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット、(送信距離)約10m設定方式インターネット/DHCPによる自動設定、または手動による設定端子電源/2.1Φセンター+、ACアダプタ用電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給電流(mA)約130動作環境インターネットに接続できる環境表示7セグメント数字表示、8桁
ナンバーテープ マイゾックスナンバーテープマイゾックス(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
耐候性確認材料使用。
用途測量・土木・植林等の目印としてテープ幅(mm)20テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
719税込791
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
チューブフィッティングケミカル ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ストレートPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から17日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から17日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
マジックインキ なまえペン 寺西化学マジックインキ なまえペン寺西化学(1件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
濃く書けて、色あせしない油性顔料インキを使用しています。 布に書いてにじみにくく、洗濯にも強いインキです。 速乾・耐水性に優れたアルコール系インキを使用しています。 インキには、6価・3価のクロムは使用していません。
用途教科書・ノートの表紙、定規、鉛筆などの学用品の名前書きに。 プラスチック、ガラス、金属類、革などの家庭用品の筆記に。 靴・シャツ・ズボンなどの布類への名前書きに。インク色インクアルコール系油性顔料インキ入数1本商品タイプ使い切り本体
水圧テストポンプ 手動式 寺田ポンプ製作所水圧テストポンプ 手動式寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
手動式です。 「ワンタッチカプラー」の採用によりポンプ本体とテスト対象物との接続がワンタッチで可能です。 独自のアイデアにより、操作ハンドルの位置を吐き出し口および、圧力計に対して直角に配置設計されているので、操作が簡単でスムーズです。
用途各種配管の耐圧・漏洩テスト用。質量(kg)3.4最高圧力(MPa)3.43水槽容量(L)4.6材質(タンク)樹脂吐出量13(cc/1回)吐出口サイズRc1/2トラスコ品番295-1479寸法(全長×全高×全幅W)(mm)357×285×223
ミニトーチ NT-PRO NTG(日本炭酸瓦斯)ミニトーチ NT-PRONTG(日本炭酸瓦斯)(3件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本質量(kg)2.5適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付二次側圧力(MPa)0.35(MAX)外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時)ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
はしご部品 はしごロープ ピカコーポレイションはしご部品 はしごロープピカコーポレイション(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台ほか
翌日出荷
はしごの交換用ロープです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途梯子のロープ交換に。
ラン太 シームラン太シーム(2件のレビュー)
339税込373
1袋(50個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
いちごのランナーを簡単に固定します! 先端部は土に差しやすく抜けにくい形状、ランナーに接する部分はランナーを傷つけにくい形状です。 摘み部側面を押すことで先端を広げることができ、土に差した後は土を抱える状態となる為抜けにくくなります。 摘み部が広く、回収時も持ち上げやすい形状です。 5色のバリエーションで品種・作業日などの識別が容易にできます。
用途いちごランナーの固定に材質耐光性ポリプロピレン関連資料(2.05MB)
Wi-Fi式電波時計用リピータ ケイシーズWi-Fi式電波時計用リピータケイシーズ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ワイヤレスになって使いやすさが向上!本機はWi-Fiルーターに無線接続して、インターネットより時刻情報を取得します。 取得した時刻情報はJJYの時刻フォーマットに従い電波時計に対して送信できます。 標準電波を受信しにくいビルの中などでも、電波時計が使用できる可能性が広がります。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様Wi-FiステータスおよびNTPステータス用LED2色表示、親機モード起動ボタン、【インターネット関連】暗号化:WEP/TKIP/AES、時刻取得:NTP 定常時約31分間隔、自律精度:約±1秒/日、【電波時計送信】送信周波数:40KHz/60KHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ、筐体に水平置き、その他:時差を含めた時刻送信機能電源DC5V±5% 専用ACアダプタ(付属)を使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×102×30電流(mA)250(通常運用時)セキュリティWPA/WPA2関連資料クイックリファレンスマニュアル 初期設定説明書 説明書符号化方式JJY準拠変調方式AM90%変調LAN設定2.4GHz帯Wi-Fi,802.11b/g/n,ch1-ch13送信距離(m)最大10
バランスパックネオ 手提げ オルディバランスパックネオ 手提げオルディ(1件のレビュー)
169税込186
1袋(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
多目的に使える手さげポリ袋エンボス加工で袋の口が開けやすいレジ袋マチ付で入れやすく、袋の口もしっかりと結べます
材質高密度ポリエチレン乳白
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
800税込880特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
電気蒸気アイロン 大阪電機工業電気蒸気アイロン大阪電機工業(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷から16日以内出荷
ノートパソコンバッグ ロジックノートパソコンバッグロジック(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノートパソコンバッグ 衝撃吸収 防水加工 6ヶ所収納ポケット付き GIGAスクール対応
用途ノートパソコン持ち運び用に。精密機械持ち運び用に。ポケット数6ヶ所RoHS指令(10物質対応)対応特性キズを防ぐ、防水加工
【オーダー】円形 アクリル板(キャスト) ノーブランド【オーダー】円形 アクリル板(キャスト)ノーブランド(1件のレビュー)
3,200税込3,520
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
材質アクリル板(キャスト)形状円形備考素材豆知識はこちら材種アクリルサービス分類オーダー・加工
EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKDEXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁CKD(9件のレビュー)
476税込524
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
管用テーパタップ(英式) TiNコーティング TIN-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) TiNコーティング TIN-TPTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
無線LAN掛時計シグナルキーパー MAG無線LAN掛時計シグナルキーパーMAG(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
無線LAN(Wi-Fi)に接続するとインターネットから時刻情報(NTPサーバー)を受信して同期するので時刻を修正する必要がございません。
用途掛時計として材質プラスチック・ガラスホワイト質量(g)約780電源単3乾電池×2(別売)直径(Φcm)約32.7表示方式アナログ機能無線LAN接続、タイムゾーン(時差)設定、指定時間秒針停止機能、電池交換お知らせ機能(秒針の動きでお知らせ)保証期間1年取扱説明書(0.4MB)奥行き(cm)約5.3
トルクレンチDTPシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチDTPシリーズMATATAKITOYO(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
タンク用フィッティング BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)タンク用フィッティングBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から10日以内出荷
ネジ規格が1/4″NTPの燃料タンクの受け口に対応したフィッティングです。 各種船外機メーカー、船外機サイズに適合したフィッティングをお選びください。
ねじ規格1/4"(NPT)
エアーエレメント UNION(ユニオン産業)エアーエレメントUNION(ユニオン産業)(6件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から6日以内出荷
乾式
スタビライザーリンク GMBスタビライザーリンクGMB(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から90日以内出荷
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(5件のレビュー)
589税込648
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
ブッシュタイプ SMCブッシュタイプSMC(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ブッシュタイプ使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaシール付(標準)保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランドSUS304パイプ電縫管(TP-A)ノーブランド(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1組(2本)
当日出荷から11日以内出荷
衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ寸法(mm)101×124質量(kg)0.74タイプ非吸塵式空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式パッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
ブレーキシュー(ハーフタイプ) 曙ブレーキ工業ブレーキシュー(ハーフタイプ)曙ブレーキ工業(32件のレビュー)
819税込901
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
スーパーエッジブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)スーパーエッジブルRakuda(ラクダ/清水製作所)(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
自己再生方式です。 刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。 先端が磨耗しても再鍛造は不要です。 刃先だけの研磨でOKです。
適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N寸法(mm)17H×280
ハーフユニオンタイプ SMCハーフユニオンタイプSMC(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
MKブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)MKブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(6件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
用途解体・ハツリ作業に。六角対辺(mm)17シャンク形状六角軸適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N材料クロームモリブデン鋼(SCM材)
ミニランマ Rakuda(ラクダ/清水製作所)ミニランマRakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。シャンク形状六角軸17H適合機種【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-X
ブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)ブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
MKショットブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)MKショットブルRakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
MKショットブルはラクダブルと同じ様な形状の普及品です。 全長を短くし、しかも先端を細くしているので4割軽量化。 打撃力は2倍以上になり食い付きも良く、作業効率が大幅にアップします。
適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383Nサイズ(mm)17H×240