カテゴリ

  • 制御機器(65)
  • メカニカル部品(35)
  • バイク純正部品(25)
  • 事務用品(17)
  • バイク部品(10)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業服(4)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ntr 2100」の検索結果

182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイムレコーダー用インクリボン セイコーソリューションズタイムレコーダー用インクリボンセイコーソリューションズ(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タイムレコーダー用リボン ニッポータイムレコーダー用リボンニッポー(22件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
【タイムボーイ】3・5(V)・6・7・8【カルコロ】(初期型)・15・15ex・20ex・USBにお使い頂けます。
適合機種タイムボーイ3/5(V)/6/7/8/8プラス、カルコロ(初期型)、カルコロ15/15ex/20ex/USB
インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]インクリボンカセットアマノ[事務用品/清掃用品](66件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイムボーイ8プラス ニッポータイムボーイ8プラスニッポー(10件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです! 日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。 年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。 12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。 電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。 超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。 点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。
仕様印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×220(置台含む)最大消費電力(W)17印字方式ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒)使用環境温度(℃)-5~+40メモリ時間工場出荷時から停電累計時間約3年(常温)時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)使用環境湿度(%)20~80RH(結露しない事)待機時消費電力(W)(50/60Hz)2.1カレンダー万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
タイムレコーダー用インクリボン ニッポータイムレコーダー用インクリボンニッポー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番868-4201適合機種NTR-2700質量(g)22インク色1色(黒)
タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]タイムレコーダ用インクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具](19件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
適合機種ER-180UD、 ER-110S4、ER-80S、ER-120S、ER-110S3、ER-110S3W、ER-110S、ER-110S2インク色質量(g)24トラスコ品番519-8267
タイムボーイNカード ニッポータイムボーイNカードニッポー(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100枚)
当日出荷
タイムボーイシリーズなどで使える打刻印字のみのタイムカード。
入数(枚)100トラスコ品番341-9967適合本体タイムボーイシリーズ、カルコロ15(ex)、カルコロ20ex、カルコロUSB(打刻のみ)質量(g)340
カルコロカード ニッポーカルコロカードニッポー(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100枚)
当日出荷
カルコロシリーズ専用タイムカード(タイムボーイ6・7・8/カルコロUSB、NTR-6800・6850)にも使用できます。No.1~50の2組入り。
仕様表面:赤 裏面:グレー入数(枚)100トラスコ品番121-2907適合本体カルコロシリーズ、タイムボーイ6・7・8・8+、NTR-6800・6850質量(g)345
タイムカード セイコーソリューションズタイムカードセイコーソリューションズ(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
QRシリーズ用タイムカード 古紙パルプを利用した環境にやさしいタイムカードです。
入数(枚)100
タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]タイムレコーダ用インクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合機種ER-80S2・80S2W・110S5・110S5W質量(g)24インク色
多機能タイムレコーダー Zシリーズ セイコーソリューションズ多機能タイムレコーダー Zシリーズセイコーソリューションズ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
休憩時間を控除した、実働時間数または残業時間数を計算・集計する2欄集計機として使用するか、出退勤のほか、休憩や外出の記録も残せる6欄印字機として使用するかが、選択できます(同時併用はできません)。 大人数の集計を効率よく行なえるリスト集計機能が付きました。 使用するタイムカードは、1ヵ月間の印字結果が一目で見られる片面カードです。 待機時の消費電力が0.2Wの省エネを配慮したタイムレコーダです。
トラスコ品番492-4746質量(kg)1.4(ACアダプタ含む)使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×175×244消費電力(W)(待機時)0.2、(印字時)26電源AC100V 50/60Hz ACアダプタ方式機能(印字回数)2欄集計機の場合:1日2回、6欄印字機の場合:1日6回(使用人数)2欄集計機で月間集計の場合:最大50人、2欄集計機で日毎計算の場合:最大100人、6欄印字機で自動欄選択の場合:最大100人、6欄印字機で手動欄選択の場合:制限無し(集計方法)カード集計:カード1枚ごとの集計欄に集計結果を印字、リスト集計:未使用のカードの印字欄に1枚のカードに最大28人分の集計結果を印字使用湿度範囲20~80%Rh 結露なし印字方式ドットインパクト方式、黒単色印字時計機能(表示方式)デジタル表示、(精度)平均月差±15秒以内(常温)設定項目締日(任意の日付:初期値は31日締)印字段切替時刻(任意の時刻:初期値は午前0時)集計方法(6種類の選択肢から1種類を選択)就業設定(始終業時刻など任意の時刻)休憩設定(固定休憩4回/時間数休憩2段階)まるめ設定(7種類の選択肢から1種類を選択)週間プログラム(印字欄移動/イレギュラーマーク)サマータイムパスワード(任意の4ケタの数字)
タイムカード Zカード セイコーソリューションズタイムカード Zカードセイコーソリューションズ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100枚)
当日出荷
1ヵ月の勤務状況が一目で見られる片面タイムカードです。 1枚ずつ<001>から<100>までのカード番号とバーコードが印刷されています。
仕様締日/全締日対応入数(枚)100トラスコ品番492-4738適合機種Z150/170質量(g)370印字方式片面6欄質量(g/枚)6.2
汎用インクリボン セイコー TP-1051SB タイプ ノーブランド汎用インクリボン セイコー TP-1051SB タイプノーブランド
7,298税込8,028
1セット(6本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
主な適合純正品番TP-1051SB適合機種Z150/Z170/QR-330/QR-340/QR-350/QR-375/QR-385/QR-395/TP-20/TP-50種別汎用適合メーカーセイコー/SEIKO
リボンカセット 横河電機リボンカセット横河電機(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合μR20000シリーズ、μR1800シリーズ、μRS1800シリーズタイプ6色リボン
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-21シリーズコノエ
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR24×5●全長(mm):2100●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:5775gアズワン品番65-5998-93
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-21シリーズコノエ
9,498税込10,448
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-21シリーズコノエ
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-21シリーズコノエ
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-22シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-22シリーズコノエ
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-28シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-28シリーズコノエ
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):TR12×2●全長(mm):2800●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:2100gアズワン品番65-5972-85
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-21シリーズコノエ
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-21シリーズコノエ
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-21シリーズコノエ
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
VOICE タイムレコーダー VT-1000 VOICEVOICE タイムレコーダー VT-1000VOICE(35件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個質量(kg)約 1.4印字/2(黒・赤)電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13電源コード(m)約1.5メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10RH~80%RHカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-21シリーズコノエ
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-21シリーズコノエ
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-21シリーズコノエ
8,898税込9,788
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-21シリーズコノエ
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):TR20×4●全長(mm):2100●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:4200gアズワン品番65-5990-01
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR40-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR40-21シリーズコノエ
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-21シリーズコノエ
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-21シリーズコノエ
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR45-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR45-21シリーズコノエ
69,980税込76,978
1本
7日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-21シリーズコノエ
90,980税込100,078
1本
7日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-7シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-7シリーズコノエ
8,098税込8,908
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-4シリーズコノエ
7,098税込7,808
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-7シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-7シリーズコノエ
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-10シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-10シリーズコノエ
7,898税込8,688
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-16シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-16シリーズコノエ
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-16シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-16シリーズコノエ
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。